Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG0720-MU2A00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG0720-MU2A00
EAN/GTIN:
     4711081264361
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Gerüstet und bereit für den Kampf
Der ROG Rapture GT-AX11000 Pro wurde für Gamer entwickelt, die mehrere Geräte anschließen und trotzdem eine unglaubliche Spieleleistung erzielen wollen. Genieße bis zu acht gleichzeitige Wi-Fi-Streams für mehr Video-Streaming, Gaming und Surfen für alle in deinem Zuhause.

Flexibles Netzwerk
Ports Funktionen

Mehr Ports für mehr Flexibilität
Der GT-AX11000 Pro hat einen 2,5-Gbit/s-Port und einen 10-Gbit/s-Port, die entweder für den WAN- oder LAN-Betrieb konfiguriert werden können. Außerdem unterstützt er Link Aggregation und Load Balancing und gibt dir so die Flexibilität, massive Bandbreite für angeschlossene Geräte bereitzustellen oder die Vorteile von Ultra-High-Speed-Internetverbindungen zu nutzen.

Link Aggregation
Mit Link Aggregation kannst du einen 2,5-Gbit/s-Port und einen 1-Gbit/s-Port kombinieren, um eine WAN-Bandbreite von bis zu 3,5 Gbit/s freizuschalten - schnell genug selbst für die neuesten Ultra-Highspeed-Internetverbindungen. Du kannst auch zwei 1-Gbit/s-LAN-Ports zu einer 2-Gbit/s-LAN-Verbindung verbinden. Das ist ideal für die Bereitstellung zusätzlicher Bandbreite für Geräte, die eine Netzwerkverbindung stark beanspruchen, wie z. B. Network-Attached Storage (NAS) oder PCs.

Gebaut für Leistung und Effizienz
Der GT-AX11000 Pro wird von einer 2,0 GHz Quad-Core 64-Bit-CPU angetrieben, die ihm die notwendige Leistung verleiht, um selbst das anspruchsvollste Gaming-Netzwerk zu bewältigen. Sie erhöht den maximalen Netzwerkdurchsatz um bis zu 18 % für blitzschnelle Datenübertragungen und beschleunigt und optimiert dein Spielerlebnis*.
*Im Vergleich zu früheren Wi-Fi 6-Implementierungen.

Erhöhte Reichweite mit RangeBoost Plus
RangeBoost Plus ist die neueste und leistungsstärkste Entwicklung der renommierten und exklusiven ASUS-Kollektion von drahtlosen Netzwerktechnologien. Sie umfasst den Broadcom Wi-Fi-Chipsatz und die CPU der nächsten Generation sowie mehrere innovative ASUS-Funktionen, die die Signalreichweite und die Gesamtabdeckung um bis zu 38 %* erhöhen.
*Gemessen mit einem Wi-Fi 6-Client, der mit 200 Mbit/s an einen Wi-Fi 6-Router mit RangeBoost Plus angeschlossen ist, im Vergleich zu demselben Wi-Fi 6-Client, der mit 200 Mbit/s an einen Wi-Fi 5-Router ohne RangeBoost Plus angeschlossen ist.

Abdeckung des gesamten Hauses
Wi-Fi 6 nutzt die OFDMA-Technologie, um die Reichweite des WLAN-Signals zu erhöhen und die Abdeckung zu verbessern, indem jeder Funkkanal in kleinere Unterkanäle aufgeteilt wird. Mit ASUS AiMesh kannst du eine einzige SSID für dein gesamtes Heimnetzwerk verwenden, mit nahtloser Abdeckung und ohne tote Zonen! Es bietet dir superschnelle, zuverlässige und sichere WLAN-Verbindungen. Schnelle Verbindungsgeschwindigkeit am anderen Ende deines Hauses sind somit garantiert.

Erweitertes UNII 4-Spektrum*
Der GT-AX11000 Pro wurde aufgerüstet und unterstützt nun ein erweitertes UNII 4-Spektrum mit einem leistungsstarken 160-MHz-Kanal im 5-GHz-Band. Dies erhöht die Backhaul-Kapazität des Meshes und verbessert die Signaleffizienz für Roaming und Abdeckung.

Triple-level Game Acceleration
Der GT-AX11000 Pro bietet Spielebeschleunigung auf dreifacher Ebene. Jitter-Prävention, Lag-Reduktion und Ping-Verbesserung stabilisieren die Verbindungen und erhöhen die Netzwerkgeschwindigkeiten, was zu einem außergewöhnlichen Gaming-Erlebnis führt.

Booste dein Game mit einem Klick
Minimiere Verzögerungen und Latenzzeiten beim Spielen im drahtlosen Netzwerk mit nur einem Tipp auf die ASUS Router App.

Dreistufiges Port Forwarding
Mit der OpenNAT-Funktion kannst du deinem Clan schnell und reibungslos beitreten. Mit nur drei Schritten zur Konfiguration der Portweiterleitung kannst du dich von frustrierenden und komplizierten Verfahren verabschieden!

Umfassende Sicherheit für alle
Der GT-AX11000 Pro ist mit ASUS AiProtection Pro ausgestattet, das die neuesten WPA3 Sicherheitsprotokolle und eine erweiterte Kindersicherung bietet. Automatische und regelmäßige Updates der Sicherheitssignaturen schützen deine verbundenen Geräte und persönlichen Daten vor Online-Bedrohungen.

Freies WLAN sicher machen, wo immer du bist
Das kostenlose WLAN, das du in Cafés, Restaurants, Hotels, Flughäfen und anderen öffentlichen Orten findest, ist selten sicher. ASUS Instant Guard nutzt die VPN-Technologie, um einen sicheren Datentunnel zwischen diesen Standorten und deinem GT-AX11000 Pro zu Hause zu erstellen, der jede öffentliche WLAN-Verbindung sicherer macht.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
Anzeigelicht:
Ja
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung, USB, WAN, WLAN, WPS
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPS
Zugriffkontrollliste:
Ja
URL-Filterung:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
WLAN-Band:
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
4804 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
4804 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
1148 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband):
4804 Mbit/s
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung:
Ja
Port-Auslösung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz):
3
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz):
3
Unterstützung von Samba (Speicher):
Ja
Integrierter FTP-Server:
Ja
Medien-Server:
Ja
VPN-Passthrough:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
3.42 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
5
USB Anschluss:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite:
354.9 mm
Tiefe:
354.9 mm
Höhe:
193.2 mm
Gewicht:
2180 g
Verpackungsbreite:
401 mm
Verpackungstiefe:
396 mm
Verpackungshöhe:
141 mm
Paketgewicht:
3720 g
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1.8 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Speicherkapazität:
1000 MB
Flash-Speicher:
256 MB
Antennen-Design:
Extern
Anzahl der Antennen:
8
Ethernet-WAN:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Weitere Suchbegriffe: asus dsl router, dsl router
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,01*
€ 380,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,84*
€ 379,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,58*
€ 371,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,77*
€ 369,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,35*
€ 352,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.