Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Rapture GT6 AX10000 AiMesh 1 Pack Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz 4 Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Rapture GT6 AX10000 AiMesh 1 Pack Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz 4 Intern
ASUS ROG Rapture GT6 AX10000 AiMesh 1 Pack Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz 4 Intern
ASUS ROG Rapture GT6 AX10000 AiMesh 1 Pack Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz 4 Intern
ASUS ROG Rapture GT6 AX10000 AiMesh 1 Pack Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz 4 Intern
ASUS ROG Rapture GT6 AX10000 AiMesh 1 Pack Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz 4 Intern
ASUS ROG Rapture GT6 AX10000 AiMesh 1 Pack Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz 4 Intern
ASUS ROG Rapture GT6 AX10000 AiMesh 1 Pack Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz 4 Intern
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG07F0-MU9A10
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG07F0-MU9A10
EAN/GTIN:
     4711081798552
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
asus router vpn
Spieltaugliches Mesh WLAN Erlebe die ideale Allround-WLAN-Lösung mit der neuesten Ausgabe der Rapture-Serie. Der ROG Rapture GT6 ist das erste Tri-Band ROG Mesh WiFi System und wurde entwickelt, um durch die neueste Netzwerktechnologie erstaunliche Erfahrungen zu liefern. Dieses Gaming-Mesh-WiFi-System der nächsten Generation ist der perfekte Hightech-Begleiter für deine Internetreise. Wähle deinen Stil Der ROG Rapture GT6 wurde im Geiste der Innovation entworfen. Er ist von der ROG-Ästhetik inspiriert und verfügt über unverwechselbare sechseckige Muster. Er ist in zwei Farben erhältlich - Schwarz oder Moonlight White. Die matte Oberfläche und die schlanken Ecken der schwarzen Version sorgen für ein futuristisches Aussehen. Die Moonlight White Edition hingegen bietet einen makellosen und minimalistischen Look. Bei beiden Versionen ist ROGs berühmter Slogan "For Those Who Dare" (Für diejenigen, die sich trauen) gut sichtbar angebracht. Mehr Bandbreite, enorme Kapazität Suchst du noch nach einem WiFi 6 Router? Seine extreme Geschwindigkeit und Reichweite machen ihn zu einer Klasse für sich. Mit Uplink/Downlink OFDMA und MU-MIMO bietet WiFi 6 eine bis zu 4-mal höhere Kapazität und 2,7-mal höhere Geschwindigkeit als WiFi 5. Außerdem unterstützt er 160-MHz-Kanäle, um Multi-Gigabit-Verbindungen mit niedriger Latenz zu ermöglichen, die Netzwerkkapazität zu erhöhen und Bandbreitenüberlastungen zu reduzieren. Für Gamer gemacht Damit du die volle Geschwindigkeit deines Internets genießen kannst, egal ob du dich mit einem Router oder seinen Knotenpunkten verbindest, ist die Backhaul-Verbindung die wichtigste, um die maximale WLAN-Leistung im ganzen Haus sicherzustellen. Mit dem dedizierten Mesh-Backhaul und der neuen Technologie, die die Backhaul-Kapazität und -Leistung verbessert, ermöglicht der GT6 nahtloses Online-Gaming. Um eine bessere Backhaul-Leistung für den GT6 zu gewährleisten, haben wir eine zusätzliche "Smart Antenne" eingebaut, die je nach Standort und Richtung das beste Signal erkennt. Die Gesamtleistung kann im Vergleich zu herkömmlichen Antennen* um bis zu 15% steigen. Starke Verbindungen zwischen den Knotenpunkten sorgen für ein nahtloses WLAN-Erlebnis, egal ob du eine Telefonkonferenz führst oder ein mobiles Spiel im Haus spielst. *Dieses Ergebnis variiert je nach Standort und Ausrichtung des GT6. Erhöhte Reichweite mit RangeBoost Plus ASUS RangeBoost Plus ist die neueste, leistungsstärkste Version unserer renommierten RangeBoost-Technologie, die die Abdeckung und WLAN-Leistung im Vergleich zu anderen Modellen ohne RangeBoost deutlich verbessern kann. 1 Gemessen mit einem WiFi 6-Client, der mit 200 Mbit/s an einen WiFi 6-Router mit RangeBoost Plus angeschlossen ist, im Vergleich zu demselben WiFi 6-Client, der mit 200 Mbit/s an einen WiFi 5-Router ohne RangeBoost Plus angeschlossen ist. 2 Der tatsächliche Datendurchsatz und die WLAN-Abdeckung variieren je nach Netzwerkbedingungen und Umgebungsfaktoren, einschließlich des Umfangs des Netzwerkverkehrs, des Baumaterials und der Konstruktion sowie des Netzwerk-Overheads, was zu einem geringeren tatsächlichen Datendurchsatz und einer geringeren WLAN-Abdeckung führt. Hervorragende WLAN-Effizienz In einem so kleinen Router haben die meisten konkurrierenden Geräte maximal acht Antennen. Um Signalausfälle und ungleichmäßige Geschwindigkeiten zwischen den Knotenpunkten zu vermeiden, sind im GT6 neun interne Antennen in unterschiedlichen Winkeln eingebaut, die tote Zonen effektiv begrenzen. Die zusätzliche horizontale Antenne bietet mehr Möglichkeiten für eine optimale Signalausrichtung. Sieht cool aus, läuft cool Hitze kann die Leistung beeinträchtigen. An der Ober- und Unterseite des Routers befinden sich Gitter, die perfekt auf den Kühlkörper abgestimmt sind, um eine optimale Konvektion und Wärmeableitung zu gewährleisten, während die seitlichen Lüftungsöffnungen ein klassisches Schrägstrichmuster aufweisen. Umfassende Netzwerksicherheit Mit den kostenlosen Abonnements AiProtection Pro und Instant Guard kannst du dein WLAN sichern und deine Geräte schützen, wo immer du bist. Neben dem WPA3 Sicherheitsprotokoll verfügt das ROG Rapture GT6 auch über AiProtection Pro powered by Trend Micro™ und eine erweiterte Kindersicherung, so dass du alle nötigen Tools in einem Gerät hast. Außerdem kann die neueste Funktion "Sicheres Browsen" unerwünschte Inhalte aus den Suchmaschinenergebnissen herausfiltern und so für ein familienfreundliches Surferlebnis sorgen. Ultraschnelle kabelgebundene Verbindung Mit dem 2,5-Gbit/s-WAN-Anschluss des ROG Rapture GT6 kannst du die ultraschnellen Geschwindigkeiten, die von Internetanbietern angeboten werden, für deine kompatiblen kabelgebundenen Geräte voll ausschöpfen. Darüber hinaus kannst du mit der LAN-Aggregationsfunktion kabelgebundene Geschwindigkeiten von bis zu 2 Gbit/s nutzen.
Weitere Informationen:
WLAN-Band:
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
4804 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband):
4804 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE):
Ja
IGMP-Snooping:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
VPN Unterstützung:
VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion
Breite:
172.3 mm
Tiefe:
78.1 mm
Höhe:
176.8 mm
Gewicht:
880 g
Verpackungsbreite:
425 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Ethernet-WAN:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
DHCP-Server:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Anzahl Prozessorkerne:
3
Prozessor-Taktfrequenz:
1.7 GHz
Speicherkapazität:
512 MB
Flash-Speicher:
256 MB
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
BeamForming:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
SSID-Broadcast:
Ja
MU-MIMO-Technologie:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Antennentyp:
Intern
Produkttyp:
Mesh-Router
LED-Anzeigen:
Leistung
Anzahl der Antennen:
9
Maximale Abdeckung:
538.8 m²
Reset-Knopf:
Ja
Netzteil Eingansgsspannung:
110 - 240 V
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2.37 A
Ethernet-Kabel:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router, asus wlan router
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,51*
€ 218,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.