Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ASUS TUF-AX4200 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF-AX4200 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS TUF-AX4200 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS TUF-AX4200 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS TUF-AX4200 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS TUF-AX4200 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS TUF-AX4200 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS TUF-AX4200 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS TUF-AX4200 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG07Q0-MO3100
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG07Q0-MO3100
EAN/GTIN:
     4711081773160
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Der TUF Gaming AX4200 wurde entwickelt, um dir stabile und schnelle drahtlose und kabelgebundene Verbindungen in Umgebungen mit hoher Gerätedichte zu ermöglichen. Er ist ein Router, von dem alle deine Geräte profitieren, von Laptops, Smartphones und Spielkonsolen bis hin zu allen IoT-Geräten in deinem Zuhause.

4X Kapazität. 2X Schneller.*
WiFi 6 bietet mit OFDMA-, BSS-Farb- und MU-MIMO-Technologien schnellere drahtlose Geschwindigkeiten und steigert die Netzwerkeffizienz, sodass alle deine Geräte ihren gerechten Anteil an der WiFi-Bandbreite erhalten. Er eignet sich perfekt für viel genutzte Netzwerke mit vielen verschiedenen WLAN-Geräten, wie Laptops, Smartphones und Smart Home-Geräte.
*Die Daten vergleichen die Geschwindigkeit der 4X4 WiFi 6 Lösung auf dem 5GHz Band 160MHz Kanal mit der Geschwindigkeit der 4X4 WiFi 5 Lösung auf dem 5GHz Band 80MHz Kanal

Echte Multi-Gigabit-Geschwindigkeiten per Kabel
Der TUF Gaming AX4200 kann bis zu 2 Gbit/s Internetbandbreite über den 2,5 Gbit/s-Port freischalten und zwei separate 1 Gbit/s-Internetdienste über die LAN1- und LAN2-Ports aggregieren.*
*Link Aggregation (802.3ad) bezieht sich auf die Kombination des Durchsatzes mehrerer Geräte.

WLAN, das weiter geht
Wir haben den TUF Gaming AX4200 so konzipiert, dass es dir die größtmögliche WiFi-Abdeckung bietet. Er nutzt OFDMA, eine neue Technologie von WiFi 6, die es ermöglicht, dass sich Signale weiter ausbreiten können als mit WiFi 5. Zusammen mit anderen Verbesserungen wie Beamforming, das das Signal auf jedes Gerät fokussiert, erreicht das TUF Gaming AX4200 jeden Winkel.

Flexibles und skalierbares Wireless Mesh Networking
Wenn du mehr Reichweite oder neue Funktionen brauchst, kannst du jederzeit einfach einen weiteren kompatiblen Router zu deinem AiMesh-Netzwerk hinzufügen!

Stabil und langlebig
Der TUF Gaming AX4200 wurde entwickelt, um maximale WiFi-Leistung zu liefern. Die Belüftungsöffnungen und das Design des Kühlkörpers verbessern die Kühlung und sorgen für mehr Stabilität.

Ein Router.
Alle Spieltypen.

Der TUF Gaming AX4200 bietet Gamern verschiedene Funktionen für unterschiedliche Spieltypen.

Switch Modes für ein einfaches Leben
Optimiere, was immer du tust, mit verschiedenen Modi, und steigere deine Produktivität!

Gleichzeitiges Spielen und VPN
Mit VPN Fusion kannst du sowohl ein VPN als auch eine normale Internetverbindung nutzen - gleichzeitig! Selbst wenn andere Netzwerknutzer ein VPN verwenden müssen, kannst du also immer noch maximale Spielgeschwindigkeiten genießen.

Sicherheit für dein Zuhause auf kommerziellem Niveau
Die Sicherheit deines Heimnetzwerks ist besonders wichtig, wenn du mehrere Geräte angeschlossen hast, vor allem, wenn es sich um Geräte ohne Virenschutz handelt, wie z. B. IoT-Geräte. Der TUF Gaming AX4200 enthält lebenslanges kostenloses AiProtection Pro, einschließlich des neuesten WPA3-Sicherheitsprotokolls und einer erweiterten Kindersicherung. Mit dem TUF Gaming AX4200 ist jedes Gerät geschützt und du kannst über die praktische mobile App alles im Auge behalten, was in deinem Netzwerk passiert.

Mehr Privatsphäre, überall
Instant Guard ermöglicht dir mit einem Klick einen sicheren Internetzugang über den TUF Gaming AX4200 von überall auf der Welt, dank der verschlüsselten Datentunnel-Technologie. Mit dem TUF Gaming AX4200 kannst du dein Heimnetzwerk überallhin mitnehmen - und dich von webbasierten VPNs von Drittanbietern verabschieden!
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
Anzeigelicht:
Ja
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung, WAN
Ein-/Ausschalter:
Ja
Firewall:
Ja
Gastzugang:
Ja
Zugriff planen:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Filterung:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
URL-Filterung:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
NAT Funktionalität:
PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
3603 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
3603 Mbit/s
Bandbreitensteuerung:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Intelligente Netztechnik:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung:
Ja
Port-Auslösung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
SSID-basierte VLAN-Zuordnung:
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz):
3
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz):
3
Unterstützung von Samba (Speicher):
Ja
VPN-Server:
VPN Server OVPN, VPN Server PPTP, VPN Server WireGuard
VPN Unterstützung:
VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion
Energiequelle:
Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2.5 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
USB Anschluss:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite:
265 mm
Tiefe:
178 mm
Höhe:
186 mm
Gewicht:
547.4 g
Verpackungsbreite:
433 mm
Verpackungstiefe:
326 mm
Verpackungshöhe:
73 mm
Paketgewicht:
1000 g
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
2 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Speicherkapazität:
512 MB
Flash-Speicher:
256 MB
Installiertes Betriebssystem:
ASUSWRT
Upgradefähige Firmware:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Anzahl der Antennen:
4
Ethernet-WAN:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Server:
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4, IPv6
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.