Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming AX6000 (TUF-AX6000) WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming AX6000 (TUF-AX6000) WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS TUF Gaming AX6000 (TUF-AX6000) WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS TUF Gaming AX6000 (TUF-AX6000) WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS TUF Gaming AX6000 (TUF-AX6000) WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS TUF Gaming AX6000 (TUF-AX6000) WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS TUF Gaming AX6000 (TUF-AX6000) WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS TUF Gaming AX6000 (TUF-AX6000) WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG07X0-MO3C00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG07X0-MO3C00
EAN/GTIN:
     4711081897002
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
4X höhere Kapazität. 2X schneller.
WiFi 6 bietet mit OFDMA-, BSS-Farb- und MU-MIMO-Technologien schnellere drahtlose Geschwindigkeiten und steigert die Netzwerkeffizienz, sodass alle deine Geräte ihren gerechten Anteil an der WiFi-Bandbreite erhalten. Er eignet sich perfekt für viel genutzte Netzwerke mit vielen verschiedenen WLAN-Geräten, wie Laptops, Smartphones und Smart Home-Geräte.

WLAN, das weiter reicht
Wir haben den TUF Gaming AX6000 so konzipiert, dass es dir die größtmögliche WiFi-Abdeckung bietet. Er nutzt OFDMA, eine neue Technologie von WiFi 6, die es ermöglicht, dass sich Signale weiter ausbreiten können als mit WiFi 5. Mit einer 4x4 MIMO-Konfiguration und separaten 2,4-GHz- und 5-GHz-Antennen zur Reduzierung von Interferenzen sowie weiteren Verbesserungen wie Beamforming, das das Signal auf jedes Gerät fokussiert, erreicht das TUF Gaming AX6000 jeden Winkel.

Flexibles und skalierbares Wireless Mesh Networking
Wenn du mehr Reichweite oder neue Funktionen brauchst, kannst du jederzeit einfach einen weiteren kompatiblen Router zu deinem AiMesh-Netzwerk hinzufügen!

Stabil und langlebig
Der TUF Gaming AX6000 wurde entwickelt, um maximale WiFi-Leistung zu liefern. Die Belüftungsöffnungen und das doppelte Kühlkörperdesign verbessern die Kühlung und sorgen für mehr Stabilität, während die fest installierten Antennen und die Schutzvorrichtungen an den Anschlüssen aus Metall die Haltbarkeit erhöhen.

Ein Router. Drei Modi. Alle Spieltypen.
Der TUF Gaming AX6000 bietet Gamern verschiedene Funktionen für unterschiedliche Spieltypen.

Switch Modes für ein einfaches Leben
Optimiere, was immer du tust, mit verschiedenen Modi, und steigere deine Produktivität!

Gleichzeitiges Spielen und VPN
Mit VPN Fusion kannst du sowohl ein VPN als auch eine normale Internetverbindung nutzen - gleichzeitig! Selbst wenn andere Netzwerknutzer ein VPN verwenden müssen, kannst du also immer noch maximale Spielgeschwindigkeiten genießen.

Sicherheit für dein Zuhause auf kommerziellem Niveau
Die Sicherheit deines Heimnetzwerks ist besonders wichtig, wenn du mehrere Geräte angeschlossen hast, vor allem, wenn es sich um Geräte ohne Virenschutz handelt, wie z. B. IoT-Geräte. Der TUF Gaming AX6000 enthält lebenslanges kostenloses AiProtection Pro, einschließlich des neuesten WPA3-Sicherheitsprotokolls und einer erweiterten Kindersicherung. Mit dem TUF Gaming AX6000 ist jedes Gerät geschützt und du kannst über die praktische mobile App alles im Auge behalten, was in deinem Netzwerk passiert.

Mehr Privatsphäre, überall
Instant Guard ermöglicht dir mit einem Klick einen sicheren Internetzugang über den TUF Gaming AX6000 von überall auf der Welt, dank der verschlüsselten Datentunnel-Technologie. Mit dem TUF Gaming AX6000 kannst du dein Heimnetzwerk überallhin mitnehmen - und dich von webbasierten VPNs von Drittanbietern verabschieden!
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung, WAN, WLAN
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA, WPA2, WPA3
Firewall:
Ja
Gastzugang:
Ja
Zugriff planen:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Filterung:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
MAC-Adressentabelle:
64 Eintragungen
URL-Filterung:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
NAT Funktionalität:
PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
4804 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
1148 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
4804 Mbit/s
Modulation:
1024-QAM
Bandbreitensteuerung:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Intelligente Netztechnik:
Ja
MIMO:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung:
Ja
Port-Auslösung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
SSID-basierte VLAN-Zuordnung:
Ja
Medien-Server:
Ja
VPN Unterstützung:
VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion
Energiequelle:
Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2.5 A
Externes Netzteil:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
5
USB Anschluss:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gewicht:
696 g
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
2 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Speicherkapazität:
512 MB
Flash-Speicher:
256 MB
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Antennentyp:
4x4
Anzahl der Antennen:
6
Ethernet-WAN:
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Server:
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4, IPv6
AC-Netzadapter:
Ja
Antenne enthalten:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.