Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS MKT01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS MKT01
ASUS MKT01
Artikel-Nr.:
     C1241-90LA0040-B01100
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LA0040-B01100
EAN/GTIN:
     4712900384215
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Flachbildschirm-Rückwand
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
ASUS MHS01
Gewicht:
293 g
Breite:
210.31 mm
Tiefe:
122 mm
Höhe:
37.47 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.