Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS MHS07K Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS MHS07K Schwarz Tisch/Bank
ASUS MHS07K Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C1241-90LA00F0-B01100
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LA00F0-B01100
EAN/GTIN:
     4718017082402
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Freistehend
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 150 mm
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
Schwenkwinkelbereich:
-90 - 90 °
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Breite:
262.74 mm
Tiefe:
226.34 mm
Höhe:
406.83 mm
Gewicht:
3093 g
Verpackungsbreite:
573 mm
Verpackungstiefe:
345 mm
Verpackungshöhe:
429 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.