| |
|
| Artikel-Nr.: C1241-90LA00M7-B01170 Herst.-Nr.: 90LA00M7-B01170 EAN/GTIN: 4711387144633 |
| |
|
| | |
| Der ZenScreen Stand MTS02D maximiert den Betrachtungskomfort, indem er den Monitor auf Augenhöhe bringt, um den Druck auf Ihren Nacken und Rücken zu verringern. Mit 1/4" Stativanschluss, kompatibel mit ASUS ZenScreens und den portablen Gaming-Monitoren von ROG Strix
*Begrenzung des Stützgewichts: 590g~1150g
Der ergonomische ZenScreen Stand MTS02D verbessert die Produktivität, da er sich neigen, schwenken und in der Höhe verstellen lässt, um die ideale Betrachtungsposition zu finden.
Weitere Informationen: | | Höchstgewichtskapazität: | 1.15 kg | Befestigungstyp: | Tisch/Bank | Anzahl der Display unterstützt: | 1 | Höhenverstellung: | Ja | Höhenanpassungsrate: | 0 - 215 mm | Neigungswinkelbereich: | -10 - 20 ° | Pivot Winkel: | -90 - 90 ° | Neigungsverstellung: | Ja | Breite: | 160 mm | Tiefe: | 160 mm | Höhe: | 387.5 mm | Gewicht: | 909 g | Verpackungsbreite: | 195 mm | Verpackungstiefe: | 442 mm | Verpackungshöhe: | 84 mm | Paketgewicht: | 1444 g | Produktfarbe: | Titan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |