Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Gaming PC
>
Gaming Monitor
>
Artikel
ASUS VP228DE Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1241-90LM01K0-B04170
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90LM01K0-B04170
EAN/GTIN:
4058154223246
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Bildschirm
Computer Monitore
ASUS VP228DE Eye-Care-Monitor - 54,61cm (21.5“), Full HD, IPS, Flicker-Free-Technologie, Blue-Light-Filter, Anti-Glare-Technologie
100.000.000:1 ASUS Smart Contrast Ratio (Kontrastverhältnis)
Mit der ASCR- (ASUS Smart Contrast Ratio) Technologie wird die Hintergrundbeleuchtung des Displays dynamisch an die jeweiligen Lichtbedingungen angepasst und das Kontrastverhältnis erhöht. Somit wird in jeder Umgebung und Situation ein extrem guter Schwarzwert und eine sehr gute Darstellung von Weiß erreicht für eine naturgetreue Bilddarstellung.
Exklusive ASUS GamePlus-Technologie
Was das Design betrifft, steht bei ASUS ganz klar der Nutzer im Vordergrund. Daher ist der ASUS VP228DE mit einem exklusiven ASUS GamePlus-Hotkey mit Fadenkreuz (Zielpunkt) und Timer-Funktion ausgestattet. Gamer haben die Auswahl zwischen vier verschiedenen Arten von Zielpunkten, die zur jeweiligen Spielumgebung passen. Die Timer-Funktion informiert den Spieler zusätzlich über die bereits vergangene Zeit in Echtzeit-Strategiespielen. Mithilfe dieser Tools können Gamer optimal ihre Gaming-Skills trainieren und verbessern.
Optimale Bildqualität dank VividPixel-Technologie
Die ASUS VividPixel-Technologie verbessert die Bildkonturen und reduziert Störstreifen im Bild für ein kristallklares und detailgetreues Sehvergnügen.
Flicker-Free Technologie
Müde und angestrengte Augen gehören der Vergangenheit an! Der VP228DE unterstützt die vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS Flicker-Free-Technologie, welche Bildschirmflimmern reduziert und somit ein besonders komfortables Seherlebnis bietet. Dadurch werden Ermüdungserscheinungen und andere schädliche Effekte verhindert, die besonders durch stundenlanges betrachten von Videos auf dem Bildschirm entstehen können.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
364711
Verpackungsbreite:
565 mm
Verpackungstiefe:
123 mm
Verpackungshöhe:
440 mm
Paketgewicht:
5300 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, VGA
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß):
513 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
199.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
373 mm
Gewicht (mit Ständer):
3500 g
Breite (ohne Standfuß):
513 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
52.1 mm
Höhe (ohne Standfuß):
309 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2900 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
11 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
21.1 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
BSMI, CB, CCC, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, PSB, PSE, TCO6.0, TUV-Ergo, TUV-GS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light
Display:
LCD
Ein-/Ausschalter:
Ja
Kein Flimmern:
Ja
Bildschirmdiagonale:
21.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
TN
Bildschirmform:
Flach
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
200 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Bildwinkel, horizontal:
170 °
Bildwinkel, vertikal:
160 °
Pixel Abstand:
0.248 x 0.248 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
476.64 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
268.11 mm
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
bildschirm 21,5zoll 16:9
,
gaming monitor
,
asus gaming monitor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C100, Schwarz
Neomounts
FPMA-C100
ab € 52,49*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung , Schwarz
Neomounts
FPMA-D700DD
ab € 142,02*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D1330, Schwarz
Neomounts
FPMA-D1330BLACK
ab € 75,99*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D960, Schwarz
Neomounts
FPMA-D960
ab € 57,25*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D960D, Schwarz
Neomounts
FPMA-D960D
ab € 88,07*
Zubehör
Neomounts TV/Monitor-Wandhalterung FPMA-W25, Silber
Neomounts
FPMA-W25
ab € 10,29*
Zubehör
Neomounts TV/Monitor-Wandhalterung FPMA-W830, Schwarz
Neomounts
FPMA-W830BLACK
ab € 26,51*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,61*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,11*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen