Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
UHD Monitor
>
Artikel
ASUS ProArt PA329C LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1241-90LM02CC-B02370
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90LM02CC-B02370
EAN/GTIN:
4718017210263
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Bild-in-Bild:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Plug:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
5
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Bild für Bild (PbP):
Ja
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (peak):
600 cd/m²
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
2160p
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
1000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.1845 x 0.1845 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
708.48 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
398.52 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 135 kHz
Digital vertikale Frequenz:
24 - 76 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range (HDR) 600
sRGB Abdeckung (klassisch):
84 %
Farbraumstandard:
sRGB
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
494434
Verpackungsbreite:
847 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Verpackungshöhe:
552 mm
Paketgewicht:
16700 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C auf USB Typ-A
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
735 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
240 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
615 mm
Gewicht (mit Ständer):
12320 g
Breite (ohne Standfuß):
734.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
66.85 mm
Höhe (ohne Standfuß):
431 mm
Gewicht (ohne Ständer):
8700 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
42 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
69 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
56.84 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
BSMI, CB, CCC, C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, Mac Compliance, PSE, TUV-GS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8, Windows 7), TUV Flicker-free, KC, eStandby, TUV Low Blue Light, MSIP(KCC)
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
monitor asus 32"
,
asus monitore
,
asus monitor pa329q
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 636,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,79*
€ 826,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,71*
€ 820,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,43*
€ 813,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,34*
€ 798,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,58*
€ 757,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen