Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PA247CV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PA247CV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
ASUS PA247CV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
ASUS PA247CV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
ASUS PA247CV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
ASUS PA247CV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
ASUS PA247CV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
ASUS PA247CV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
ASUS PA247CV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
ASUS PA247CV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
ASUS PA247CV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
ASUS PA247CV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
ASUS PA247CV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
ASUS PA247CV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
ASUS PA247CV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM03Y1-B01370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM03Y1-B01370
EAN/GTIN:
     4718017886864
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Unvergleichliche Farben. Grenzenlose Kreativität
Der ProArt Display PA247CV ist ein 60,45cm (23,8 Zoll) Monitor, der speziell für die Ansprüche von Kreativprofis entwickelt wurde, von der Foto- und Videobearbeitung bis hin zum Grafikdesign. Der ProArt Display PA247CV ist ab Werk vorkalibriert und Calman-verifiziert, um eine hervorragende Farbgenauigkeit zu garantieren (Delta E < 2). Zusätzlich unterstützt er den Industriestandard von 100% sRGB / 100% Rec. 709 Farbraumabdeckung. Der integrierte USB-C-Anschluss unterstützt Datenübertragungen, DisplayPort und Power Delivery mit 65W über ein einziges Kabel. Damit bietet er eine praktische All-in-One-Lösung und sorgt für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Mit dem PA247CV erzielen Sie schnell, einfach und präzise genau den Look, den Sie sich wünschen.

Bringen Sie die wahre Schönheit Ihrer Bilder zum Vorschein
Das ProArt-Display liefert eine Farbraumabdeckung nach den Industriestandards sRGB / 100% Rec. 709 und unterstützt DCI-P3 für eine brillante, lebendige Wiedergabe, die jedes Detail Ihrer Fotos klar und naturgetreu darstellt.

Hohe Farbtreue für extrem ausdrucksstarke Schattierungen
Dank der präzisen und naturgetreuen Farbwiedergabe erlebt der Nutzer besonders reine, ausdrucksstarke Farbschattierungen. Der ProArt erzielt ein Delta E von < 2, damit Ihre Bilder auf dem Bildschirm präzise dargestellt werden und Sie genau erkennen können, wie Ihre Arbeit am Ende aussehen wird.

Echte Farben, direkt ab Werk

Kreativprofis setzen auf farbgenaue Displays, damit ihre Werke genau so aussehen wie geplant. Der ProArt Display PA247CV ist ab Werk vorkalibriert und Calman-verifiziert, um eine branchenführende Farbgenauigkeit von Delta E <2 zu garantieren Jedes ProArt-Display wird strengen und äußerst präzisen Tests unterzogen, um gleichmäßigere Farbabstufungen zu gewährleisten. Als professioneller Anwender können Sie sich auf höchste Farbgenauigkeit bei der Wiedergabe und Erstellung von Inhalten verlassen.
Schneller Farbabgleich
Die ASUS-exklusive Funktion ProArt Preset bietet mehrere Modi zur schnellen Anpassung des Farbraums. Egal, ob Sie Farbkorrekturen vornehmen, Videos bearbeiten oder Fotos editieren, Sie können je nach Anforderung ganz einfach zwischen den verschiedenen Presets wechseln.

Personalisierte Benutzererfahrung beim Bearbeiten
ASUS ProArt Palette bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Monitor mit einer Vielzahl von Parametern individuell anzupassen, einschließlich Farbton-, Temperatur- und Gamma-Einstellungen – alles leicht zugänglich über intuitive Bildschirmmenüs. Zusätzlich sind für alle sechs Farben Zweipunkt-Graustufen-Schieberegler vorhanden, die eine größere Flexibilität bei der Farbanpassung ermöglichen als viele Konkurrenzmonitore. ProArt Palette unterstützt Sie dabei, schnell und konsistent zu produzieren, und macht es Ihnen leicht, das Farbmanagement im Griff zu behalten.
Der USB-C-Anschluss, der alles kann
Der ProArt Display PA247CV bietet eine beispiellose Kompatibilität mit USB-C, HDMI und DisplayPort für eine Vielzahl von Multimedia-Geräten. Die integrierte USB-C-Schnittstelle unterstützt Datenübertragungen, DisplayPort-Funktionen und eine 65W-Stromversorgung. Der PA247CV dient zudem als USB-Hub. Das bedeutet, ein über USB-C verbundenes Gerät (mit einem C-auf-C-Kabel oder einem C-auf-A-Kabel), erhält Zugriff auf alle an den USB-Schnittstellen angeschlossen Peripheriegeräte.
Vorschaufunktion in Originalgröße
Mit ASUS QuickFit Virtual Scale wird Zeit gespart und der Nutzer kann noch effizienter arbeiten. Dieses clevere Feature blendet auf dem Bildschirm ein Raster ein, mit dem Dokumente vor dem Druck in ihrer tatsächlichen Größe ausgerichtet und in einer Vorschau angezeigt werden können.
ASUS Flicker Free-Technologie
Die ASUS Flicker-Free-Technologie sorgt für ein komfortableres Arbeiten und eine angenehmere Bildschirmumgebung, indem sie das Flimmern auf dem Bildschirm reduziert. Auf diese Weise werden Probleme durch überanstrengte Augen, Kopfschmerzen und Ermüdungserscheinungen minimiert, die besonders dann auftreten, wenn Sie viele Stunden am Stück vor dem Bildschirm verbringen.
Weitere Informationen:
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
377829
Verpackungsbreite:
632 mm
Verpackungstiefe:
216 mm
Verpackungshöhe:
450 mm
Paketgewicht:
8300 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-90 - 90 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS):
8528521000
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
HDCP:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
471.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
6300 g
Breite (ohne Standfuß):
539.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
52.8 mm
Höhe (ohne Standfuß):
329.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4200 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
22 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Ursprungsland:
China
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,03*
€ 274,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,78*
€ 261,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,02*
€ 258,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.