Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS BE24WQLB LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS BE24WQLB LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
ASUS BE24WQLB LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
ASUS BE24WQLB LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
ASUS BE24WQLB LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
ASUS BE24WQLB LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
ASUS BE24WQLB LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
ASUS BE24WQLB LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
ASUS BE24WQLB LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
ASUS BE24WQLB LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM04V1-B01370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM04V1-B01370
EAN/GTIN:
     4718017378482
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
387752
Verpackungsbreite:
649 mm
Verpackungstiefe:
192 mm
Verpackungshöhe:
474 mm
Paketgewicht:
8300 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, Audio (3,5 mm), DisplayPort, USB, VGA
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-90 - 90 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Audioanschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
PC Audio-Eingang:
Ja
HDCP:
Ja
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
533 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
505 mm
Gewicht (mit Ständer):
6100 g
Breite (ohne Standfuß):
533 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
47 mm
Höhe (ohne Standfuß):
360 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3900 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
28 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
13.3 W
Stromverbrauch (Standby):
0.22 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Rahmenloses Design:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle
Ein-/Ausschalter:
Ja
Bildschirmdiagonale:
24.1 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1200 (WUXGA)
Seitenverhältnis:
16:10
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Horizontaler Scanbereich:
30 - 105 kHz
Vertikaler Scanbereich:
49 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
518.4 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
324 mm
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Farbraumstandard:
sRGB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,40*
€ 218,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.