Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
ASUS VA24DQFR Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1241-90LM0541-B04370
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90LM0541-B04370
EAN/GTIN:
4711387523599
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
FLÜSSIGE DARSTELLUNG BEI ARBEIT & SPIEL
Der ASUS VA24DQFR Eye Care Gaming Monitor verfügt über ein 23,8 Zoll großes IPS-Panel mit Full HD-Auflösung (1920 x 1080), das einen weiten Betrachtungswinkel von 178° und eine lebendige Bildqualität bietet. Mit einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und der Adaptive-Sync-Technologie, die Tearing und abgehackte Bildraten verhindert, erleben Sie eine flüssigere Darstellung als je zuvor. Außerdem verfügt er über die vom TÜV Rheinland zertifizierten Technologien Flicker-Free und Low Blue Light, die für ein angenehmes Seherlebnis sorgen.
Flüssiges Seherlebnis mit 100Hz SmoothMotion
ASUS VA24DQFR mit einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und Adaptive-Sync-Technologie zur Vermeidung von Bildschirmrissen und abgehackten Bildraten. Die Inhalte auf dem Bildschirm werden 1,67-mal schneller aktualisiert als bei einer Standard-Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. So profitieren Sie bei Videos, Gelegenheitsspielen und bei der täglichen Arbeit von einem flüssigeren Erlebnis als je zuvor.
Reibungsloses Gaming-Erlebenis
Mit einer Bildwiederholfrequenz von 100Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms (Moving Picture Response Time, MPRT) werden Verwischungen und Bewegungsunschärfen reduziert. Damit ist der VA24DQFR perfekt für rasante Spiele geeignet, die schnelle Reaktionen auf das Geschehen auf dem Bildschirm erfordern. Darüber hinaus verhindert die Adaptive-Sync-Technologie Tearing und abgehackte Bildraten für ein extrem flüssiges Gameplay.
Exklusive ASUS GamePlus-Technologie
Beim Design hat ASUS immer die Kunden im Blick – Der ASUS-exklusive GamePlus-Hotkey bietet spezielle In-Game-Features, wie ein Fadenkreuz, einen Timer, eine FPS-Anzeige und Funktionen zum Ausrichten des Bildschirms, damit Sie mehr aus Ihrem Spiel herausholen können. Diese Funktion ist in Zusammenarbeit mit professionellen Spielern entwickelt worden, damit sie ihre Gaming-Fähigkeiten trainieren und verbessern können.
DisplayWidget Center
ASUS DisplayWidget Center ist eine App, die es Ihnen ermöglicht, die Monitoreinstellungen mit der Maus zu verändern, anstatt die Tasten auf dem Monitor zu benutzen.
Flexible Konnektivität
Das ASUS VA24DQFR bietet Ihnen über ein einziges Kabel eine beispiellose Kompatibilität mit DisplayPort, HDMI, VGA und Kopfhöreranschluss für die meisten Multimedia-Geräte wie Blu-ray Disc-Player, Spielekonsolen und Digitalkameras.
Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie
ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie
Der vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS-Blue-Light-Filter schützt Sie vor schädlichem blauen Licht. Der Filter ist bequem über das OSD-Menü erreichbar und bietet eine intuitive, flexible Bedienung mit stufenlosen Einstellungen (0 bis Maximum). ASUS-Monitore werden besonders strengen Performance-Tests unterzogen und vom TÜV Rheinland zertifiziert, einem weltweiten Anbieter von Technik-, Sicherheits- und Zertifizierungsdiensten
ASUS Flicker Free Technologie
Die vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS Flicker Free-Technologie eliminiert Flimmern und sorgt für ein angenehmes Seherlebnis. Diese Technologie trägt dazu bei, Ermüdungserscheinungen der Augen und andere Beschwerden zu minimieren, die typischerweise bei stundenlangem Fernsehen auftreten.
Eine unglaubliche Zukunft sichern
Umweltzertifizierung
Der ASUS VA24DQFR wurde strengstens getestet, um die Anforderungen der weltweit führenden Nachhaltigkeitszertifizierungen zu erfüllen. Diese Tests umfassen eine umfassende Datenbank mit aktuellen Kriterien, eine unabhängige Überprüfung und ein strukturiertes System zur kontinuierlichen Verbesserung.
Umweltfreundliche Materialien
Umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sorgen dafür, dass der ASUS VA24DQFR aus umweltfreundlichen Materialien wie zu 85% aus recyceltem Kunststoff (PCR) und Komponenten wie quecksilberfreien Panels hergestellt wird.
Weitere Informationen:
Markenspezifische Technologien:
Augenpflege+
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Verpackungsbreite:
614 mm
Verpackungstiefe:
152 mm
Verpackungshöhe:
420 mm
Paketgewicht:
5360 g
Ständer enthalten:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
PC Audio-Eingang:
Ja
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
205 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
390.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
3560 g
Breite (ohne Standfuß):
539.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
52.6 mm
Höhe (ohne Standfuß):
323.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3460 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
30 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1883115
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2745 x 0.2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.46 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 110 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 100 Hz
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
16:9 1920 x 1080 bildschirm 23"
,
gaming monitor
,
gaming monitor 1ms
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 99,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,30*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,61*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,11*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen