Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
ASUS VA24DCP LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1241-90LM0545-B04370
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90LM0545-B04370
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
VA24DCP ASUS VA24DCP Eye Care Monitor – 60,45 cm (23,8 Zoll), Full HD, IPS, rahmenlos, USB-C, 65W PD, 75 Hz, Adaptive-Sync/FreeSync™, Low Blue Light, Flicker Free, kompatibel mit Wandhalterungen
Erstklassige Bildqualität trifft auf klassisch-elegantes Design
Der ASUS VA24DCP Eye Care Monitor verfügt über ein 60,45 cm (23,8 Zoll) großes IPS-Panel mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080), einen weiten Betrachtungswinkel von 178° und eine realistische Bildqualität. Der USB-C-Anschluss unterstützt die Übertragung von DisplayPort-Videosignalen und Power Delivery mit 65W für deine Geräte über ein einziges USB-C-Kabel. Eine Bildwiederholrate von bis zu 75 Hz mit Adaptive-Sync-Technologie (FreeSync™) verhindert Nachzieheffekte und sorgt für eine scharfe, kristallklare Videowiedergabe. Zusätzlich sind die vom TÜV Rheinland zertifizierten Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologien integriert, die eine besonders angenehme Nutzung ermöglichen.
Perfekte Bilddarstellung aus jedem Winkel
Das IPS-Panel mit einem weiten Betrachtungswinkel von 178° bietet eine konsistente, präzise Farbwiedergabe aus jedem Blickwinkel, um Farbverschiebungen zu minimieren und ein besseres Seherlebnis zu ermöglichen.
Rahmenloses Design
Macht ihn perfekt für nahezu lückenlose Multi-Monitor-Konfigurationen, die einen noch höheren Grad der Immersion bieten.
USB-C-Konnektivität
Die USB-C-Konnektivität ermöglicht es, eine Vielzahl unterschiedlicher Geräte anzuschließen. Der reversible USB-C-Stecker macht das Anschließen von Geräten jeder Art zum Kinderspiel. USB-C unterstützt die Übertragung von DisplayPort-Videosignalen und Power Delivery mit bis zu 65W für dein Notebook oder deine Mobilgeräte über ein einziges USB-C-Kabel. (USB-C-Geräte mit DP-Alt-Modus benötigt)
Ultra-flüssige Bilddarstellung mit Adaptive-Sync/FreeSync
Die Adaptive-Sync/Freesync-Technologie verhindert Tearing und gleicht schwankende Frameraten aus, um ein flüssiges Gameplay mit nahtloser Bilddarstellung zu ermöglichen. So behältst du immer die Oberhand, egal ob bei Ego-Shootern, Rennspielen, Echtzeitstrategie- oder Sporttiteln. (Adaptive-Sync/FreeSync arbeitet bei Bildwiederholfrequenzen im Bereich von 48 Hz bis 75 Hz)
Exklusive ASUS GamePlus-Technologie
Beim Design hat ASUS immer die Kunden im Blick – Der ASUS-exklusive GamePlus-Hotkey bietet spezielle In-Game-Features, wie ein Fadenkreuz, einen Timer, eine FPS-Anzeige und Funktionen zum Ausrichten des Bildschirms, damit du mehr aus deinem Spiel herausholen kannst. Diese Funktion ist in Zusammenarbeit mit professionellen Spielern entwickelt worden, damit sie ihre Gaming-Fähigkeiten trainieren und verbessern können.
Exklusive ASUS Splendid-Technologie
Mit der Implementierung einiger unserer exklusiven Technologien haben wir die Messlatte ein ganzes Stück höher gelegt, um dem Nutzer ein lebendiges, visuelles Erlebnis zu bieten. Die Splendid-Video-Intelligence-Technologie optimiert die Bildqualität und die Videowiedergabe, indem sie die einzelnen Bildpunkte eines Vollbildes analysiert. So können Helligkeit, Kontrast, Bildschärfe und Farbwiedergabe optimal angepasst werden. Splendid bietet zusätzlich zu den Modi Landschaft, Standard, Spiel-, Theater, sRGB und Nacht, zwei neue Modi – Lesemodus und Dunkle Umgebung-Modus. Die Low-Blue-Light- und Flicker-Free-Technologien reduzieren darüber hinaus die Belastung der Augen bei längerer Nutzungsdauer.
ASUS Blue-Light-Filter
Der vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS-Blue-Light-Filter schützt dich vor schädlichem blauen Licht. Der Filter ist bequem über das OSD-Menü erreichbar und bietet eine intuitive, flexible Bedienung mit stufenlosen Einstellungen (0 bis Maximum) ASUS-Monitore werden besonders strengen Performance-Tests unterzogen und vom TÜV Rheinland zertifiziert, einem weltweiten Anbieter von Technik-, Sicherheits- und Zertifizierungsdiensten
Flicker-Free-Technologie
Müde und angestrengte Augen gehören der Vergangenheit an. ASUS-Monitore verfügen über die vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS Flicker-Free-Technologie zur Reduzierung von Bildschirmflimmern, um ein besonders komfortables Seherlebnis zu ermöglichen. Dadurch werden Ermüdungserscheinungen und andere schädliche Effekte verhindert, die besonders durch stundenlanges Betrachten von Videos auf dem Bildschirm entstehen können.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
426987
Verpackungsbreite:
612 mm
Verpackungstiefe:
152 mm
Verpackungshöhe:
455 mm
Paketgewicht:
5500 g
Ständer enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
23 - -5 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
205.01 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
390.41 mm
Gewicht (mit Ständer):
4000 g
Breite (ohne Standfuß):
539.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
52.6 mm
Höhe (ohne Standfuß):
323.55 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3700 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
16 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Rahmenloses Design:
Ja
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2745 x 0.2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.46 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 85 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
asus 24 zoll bildschirm
,
asus monitore
,
asus monitor 24"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 197,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,21*
€ 273,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,38*
€ 262,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,44*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,29*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen