Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
ASUS ProArt PA248CRV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1241-90LM05K0-B01K70
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90LM05K0-B01K70
EAN/GTIN:
4711081951490
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Alles was Profis brauchen
Das ProArt Display PA248CRV ist ein 24,1-Zoll 16:10 WUXGA-Monitor, der für professionelle Videoredakteure entwickelt wurde. Dieses Calman-geprüfte Display verfügt über einen großen Farbraum mit 97 % DCI-P3-Abdeckung und ist ab Werk vorkalibriert auf Delta E < 2 für außergewöhnliche Farbgenauigkeit. Für zusätzlichen Komfort bietet der integrierte USB-C®-Anschluss DisplayPort™-Unterstützung, superschnelle Datenübertragungen und eine 96-Watt-Stromversorgung über ein einziges Kabel.
Befähigung von Kreativprofis
Filmemacher & Video-Editoren
Das Seitenverhältnis von 16:10 kann ein größeres vertikales Sichtfeld mit einem breiten Farbraum bieten und ist ideal für die Videoproduktion.
Koloristen
Werkseitig vorkalibriert auf Delta E < 2 Farbgenauigkeit für branchenführende Farbtreue.
Designer & Fotografen
Wirklich präzise Farbwiedergabe, um die Details in Fotos oder digitalen Kunstwerken hervorzuheben.
Exquisites Design
Im Vergleich zu seinem Vorgänger hat das ProArt Display PA248CRV eine platzsparende Basis, die 33 % kleiner ist, sowie ein 30 % schlankeres Profil, das an seiner dünnsten Stelle nur 8 mm misst. Wie seine Zeitgenossen in der ProArt-Display-Familie fühlt sich der PA248CRV in einem Studio oder in jedem Wohnraum zu Hause, mit einer dezenten Eleganz, die eine Anspielung auf exquisite Handwerkskunst und kompromisslose Liebe zum Detail ist.
Genießen Sie lebensechte Farben
Der PA248CRV geht über die Farbstandards der Branche hinaus und bietet 97 % DCI-P3- und 100 % sRGB-Abdeckung, wodurch die kleinsten Details in Fotos hervorgehoben werden.
Klassenbeste Farbtreue
Jedes ProArt-Display wird werkseitig mit einem neuen Drei-Skalen-Verfahren vorkalibriert, um eine branchenführende Farbtreue zu gewährleisten. Das Display wird dann strengen Tests mit der fortschrittlichen Graustufen-Tracking-Technologie von ASUS unterzogen, um glattere Farbabstufungen, eine bessere Einheitlichkeit und eine hohe Farbgenauigkeit mit einem Farbunterschied von Delta E <2 zu gewährleisten.
Wahre Farbe,
Out of the Box
Farbprofis verlassen sich auf farbgenaue Displays, um sicherzustellen, dass ihre Kreationen genau wie beabsichtigt aussehen. Jeder PA248CRV ist von Calman verifiziert und wird strengen, sorgfältigen Tests unterzogen, um eine gleichmäßigere Abstufung für eine sichere farbgenaue Anzeige und Inhaltserstellung zu gewährleisten.
Schnelle Farbraumanpassung
Das ASUS-exklusive ProArt Preset bietet mehrere Farbmodi für unterschiedliche Anforderungen. PA248CRV entspricht dem DICOM Part 14-Standard, um glatte Abstufungen und eine genaue Identifizierung von Graustufenschattierungen zu gewährleisten.
Das USB-C®
Das macht alles
Der mitgelieferte USB-C®-Anschluss ermöglicht superschnelle Datenübertragungen, DisplayPort-Konnektivität und 96-Watt-Stromversorgung zum Aufladen von Laptops und anderen Geräten – alles über ein einziges Kabel. Der PA248CRV dient auch als USB-Hub: Jedes an die USB-Anschlüsse des Monitors angeschlossene Gerät erhält Zugriff auf andere angeschlossene Peripheriegeräte.
Umfangreiche Konnektivität
Neben USB-C bietet das ProArt-Display eine Vielzahl von Konnektivitätsoptionen, darunter HDMI®, DisplayPort™ (mit Daisy-Chain-Unterstützung), USB Type-A und einen zusätzlichen USB-C-Downstream-Anschluss für die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten. DisplayPort ermöglicht es Benutzern, mehrere Displays von einer einzigen Videoquelle in Reihe zu schalten, was die Produktivität steigert. PA248CRV enthält auch einen Passthrough-Port für Kopfhörer.
Stellen Sie einfach eine Verbindung zu Ihren Geräten her
Ein integrierter USB 3.2-Hub an der Unterseite des PA248CRV umfasst einen USB-Typ-A-Anschluss und USB-C®, sodass Sie problemlos eine Vielzahl von Geräten und Peripheriegeräten anschließen und kompatible Geräte aufladen können.*
*Bitte überprüfen Sie die Stromanforderungen Ihres Geräts, um sicherzustellen, dass sie mit der USB-Ausgangsleistung des Monitors übereinstimmen.
ASUS Ultra-Low-Blue-Light-Technologie
Die neue hardwarebasierte ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie reduziert potenziell schädliche energiereiche blaue Lichtemissionen und bietet gleichzeitig eine Farbleistung, die besser ist als bei Monitoren mit reinen Software-Filterlösungen.
Ergonomischer Ständer
Jedes ProArt-Display verfügt über einen ergonomischen Ständer mit Neige-, Schwenk-, Dreh- und Höhenverstellung für eine bequeme Betrachtung. Die Möglichkeit, den Bildschirm für die Verwendung im Hochformat um 90° im oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, ist praktisch, wenn Sie mit langen Dokumenten arbeiten, programmieren oder im Internet surfen. Darüber hinaus ermöglicht die Quick-Release-Funktion eine einfache Befestigung des Displays über die integrierte VESA-Wandhalterung – schraubenlos, also in Sekundenschnelle erledigt!
Umweltzertifizierung*
Das ProArt Display PA248CRV wird streng getestet, um die Anforderungen weltweit führender Nachhaltigkeitszertifizierungen zu erfüllen. Diese Tests umfassen eine umfassende Datenbank mit aktuellen Kriterien, unabhängige Verifizierung und ein strukturiertes System zur kontinuierlichen Verbesserung
Umweltfreundliche Verpackung
Die Verpackung des ProArt Display PA248CRV besteht zu mindestens 80 % aus recyceltem Karton. ASUS hat die Verpackung so konzipiert, dass Gewicht und Volumen minimiert werden, was zur Schonung natürlicher Ressourcen beiträgt und den Transport von mehr Geräten in einem einzigen Versandbehälter ermöglicht
Energieeffiziente Funktionen
Das ProArt Display PA248CRV verfügt über einen energiesparenden Eco-Modus und erreicht einen Energieverbrauch von null Watt bei harter Abschaltung.
Umweltfreundliche Materialien
Umfangreiche Forschung und Entwicklung stellen sicher, dass das ProArt Display PA248CRV aus umweltfreundlichen Materialien wie 85 % recyceltem (PCR) Kunststoff und Komponenten wie quecksilberfreien Panels hergestellt wird.
Weitere Informationen:
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1412838
Verpackungsbreite:
610 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
414 mm
Paketgewicht:
8500 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-30 - 30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
96 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Gerätebreite (inkl. Fuß):
531.69 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
190.37 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
529.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
5900 g
Breite (ohne Standfuß):
531.69 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
44.1 mm
Höhe (ohne Standfuß):
350.18 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4200 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieeffizienzklasse (HDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
15 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
12.35 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Fußfarbe:
Silber
Bildschirmdiagonale:
24.1 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.27 x 0.27 mm
Pixeldichte:
94 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
518.4 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
324 mm
Digital horizontale Frequenz:
95 - 95 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbskala:
97 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Farbraumstandard:
DCI-P3
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
monitor 24 zoll ips 16:10
,
asus monitore
,
bildschirm 24 zoll
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 214,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,79*
€ 282,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,86*
€ 277,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,04*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,28*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen