Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Asus Monitore
>
Artikel
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1241-90LM05M1-B09370
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90LM05M1-B09370
EAN/GTIN:
4718017961271
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der ASUS BE24EQSK ist ein 60,45cm (23,8 Zoll) Full-HD-Monitor mit integrierter Full-HD-Webcam (2 MP), Mikrofon-Array und Stereo-Lautsprechern für Videokonferenzen und Live-Streaming. Mit Full-HD-Auflösung und einem IPS-Panel für hohe Betrachtungswinkel liefert er unglaublich scharfe Bilder und eine atemberaubende Videowiedergabe. Das ergonomische Design mit Neige-, Dreh-, Schwenk- und Höhenverstellung sorgt für ein komfortables Seherlebnis. Dank der Kompatibilität mit einer Standard-VESA-Halterung von 100 x 100mm kann der Monitor flexibel an der Wand oder einem Displayarm montiert werden.
Einfaches Video-Streaming mit einer integrierten Full-HD-Webcam
Mit einer integrierten 2MP-Full-HD-Webcam eignet sich der BE24EQSK perfekt für Web-Videokonferenzen und Live-Streaming. Die verstellbare Linse der Webcam kann ganz einfach um 315° gedreht werden und in beide Richtungen um 10° geneigt werden – so finden Sie immer die perfekte Aufnahmeposition. Integrierte Stereolautsprecher sorgen für eine laute und klare Audiowiedergabe. Die Webcam verfügt außerdem über einen Schiebeverschluss, um die Privatsphäre zu schützen, wenn die Kamera nicht in Betrieb ist.
Ein Mikrofon-Array, perfekt für Online-Lernen und Konferenzanrufe
Das Mikrofon-Array des BE24EQSK nutzt die Beamforming-Technologie und trennt die Sprachinformationen vom Hintergrundrauschen. Damit eignet es sich hervorragend für die Verwendung mit beliebten Kommunikationsplattformen. Die intelligente Echounterdrückung verbessert die Sprachverständlichkeit noch weiter.Das macht den Monitor zur perfekten Wahl für Streaming, Webinare oder E-Learning über Sprachkommunikation.
Ausgestattet mit den neuesten Anschlussmöglichkeiten
Der BE24EQSK verfügt über eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort, und D-Sub, so dass er problemlos mit einem breiten Spektrum von PCs, Notebooks, Konsolen und Multimedia-Boxen verbunden werden kann. Zusätzlich verfügt der Monitor über durchgeleitete Schnittstellen für Line-In und Kopfhöreranschluss, die sich direkt vor Ihnen befinden und bequem erreichbar sind.
Platzsparendes Design für einen aufgeräumten Arbeitsplatz
Der BE24EQSK ist mit VESA-Halterungen kompatibel und kann problemlos an der Wand oder einem Displayarm befestigt werden. Zusätzlich ist das von ASUS entwickelte MKT02-Montageset (optional) im Lieferumfang enthalten, mit dem Sie einen Mini-PC an der Rückseite des Monitors anbringen können, um unnötige Unordnung in Ihrem Arbeitsumfeld zu vermeiden.
Lebensechte Bilddarstellung und Betrachtungswinkel von 178°
Der ASUS BE24EQSK arbeitet mit Full-HD-Auflösung für eine beeindruckende Klarheit. Das IPS-Panel bietet einen Betrachtungswinkel von 178° – sowohl horizontal als auch vertikal – so dass Sie die hohe Bildqualität aus nahezu jeder Richtung genießen können.
Vielseitiger, ergonomischer Standfuß für individuellen Komfort
Mit seinem ergonomischen Standfuß, der eine Dreh-, Schwenk-, Neige- und Höhenverstellung bietet, liefert der BE24EQSK eine erstklassige Auswahl an Betrachtungsmöglichkeiten für mehr Produktivität und Komfort. Der Bildschirm kann vertikal um 90° gedreht werden, um ihn im Hochformat zu verwenden. Dies bringt zahlreiche Vorteile mit sich, wenn Sie mit langen Dokumenten arbeiten, Code schreiben oder auf umfangreichen Webseiten surfen.
ASUS Flicker-Free-Technologie
Müde und angestrengte Augen gehören der Vergangenheit an. Die Flicker-Free-Technologie reduziert das Bildschirm-Flimmern und bietet eine besonders angenehme, für Film-Marathons geeignete Umgebung. Sie wurde entwickelt, um überanstrengte Augen, Kopfschmerzen und Augenermüdung zu minimieren – Symptome, die nach unzähligen Stunden vor dem Bildschirm auftreten können.
Weitere Informationen:
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
401004
Verpackungsbreite:
631 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
450 mm
Paketgewicht:
7900 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-180 - 180 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
540 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
362 mm
Gewicht (mit Ständer):
5600 g
Breite (ohne Standfuß):
540 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
53 mm
Höhe (ohne Standfuß):
355 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3700 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Megapixel (ca.):
2 MP
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
22 kWh
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/65 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
bildschirm 24" 300cd
,
asus monitore
,
asus monitor be27aqlb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 145,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,55*
€ 205,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,44*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,29*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen