Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM06E0-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06E0-B01170
EAN/GTIN:
     4718017862233
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Eine Abkürzung zum kreativen Workflow
Der ASUS ProArt PA148CTV ist ein tragbarer 14-Zoll-Full-HD-Monitor, der für kreative Gestalter entwickelt wurde. Die ASUS-Dial-Funktion und das virtuelle Virtual Control Panel beschleunigen den kreativen Prozess mit Shortcuts und programmierbaren Hotkeys, die nahtlos mit den Kreativ-Tools von Adobe zusammenarbeiten. Der PA148CTV liefert dank einer Farbraumabdeckung von 100% sRGB und 100% Rec. 709 eine außergewöhnliche Farbwiedergabe. Er ist der weltweit erste tragbare Monitor, der die Calman-Verified-Zertifizierung erhalten hat und werkseitig vorkalibriert wurde, um einen Farbabstand von Delta E < 2 zu erreichen. Das entspiegelte IPS-Panel bietet einen weiten Betrachtungswinkel mit minimalen Farbverschiebungen, auch bei Betrachtung aus seitlichen Positionen.
Entwickelt für kreative Gestalter
Der PA148CTV bietet eine Vielzahl von Funktionen, mit denen Sie das Maximum aus Ihrer kreativen Arbeit herausholen können. Die ASUS-Dial-Funktion und das virtuelle Control Panel bieten Shortcuts und Hotkeys für alle gängigen Adobe-Programme, damit Sie effizienter arbeiten können. Der Calman-verifizierte PA148CTV verfügt neben einem Farbwert von Delta E < 2 auch über einen breiten Farbumfang, um eine naturgetreue Wiedergabe der angezeigten Inhalte zu garantieren. Mit der ProArt-Preset-Software können Sie blitzschnell den Farbumfang anpassen und mit der ProArt-Palette verschiedene Farbeinstellungen vornehmen.
Kreativität mit innovativen Ideen
ASUS Dial ist ein physisches Auswahlrad auf der Rückseite des Monitors, das nahtlos mit kompatibler Adobe-Software und der Dial-Steuerung des Microsoft Surface zusammenarbeitet. Auf diese Weise können Sie Einstellungen vornehmen, während Sie sich ganz auf die aktuelle Aufgabe konzentrieren. Mit dem integrierten OSD-Menü (On Screen Display) können Sie schnell und einfach die Monitorkonfiguration anpassen.
ASUS Dial wurde entwickelt, um mit kompatibler Adobe-Software* zusammenzuarbeiten (z. B. Adobe Photoshop, Photoshop Lightroom Classic, Premiere Pro und After Effects). Durch Drehen des Auswahlrads können Sie auf benutzerdefinierte Shortcuts für verschiedene Aktionen zugreifen, wie z. B. das Vergrößern und Verkleinern von Bildern, das Anpassen der Pinselgröße oder der Helligkeitseinstellungen. Sie können die Standardoberfläche sogar an Ihren eigenen Arbeitsstil anpassen.
ASUS Dial arbeitet nahtlos mit den Dial-Funktionen von Microsoft Surface zusammen. Durch einfaches Drehen des ASUS-Dial-Rades können Sie die Lautstärke anpassen, durch Webseiten blättern oder andere Funktionen ausführen.
Intuitive Steuerung per Fingertipp
Das virtuelle Control Panel bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die für jede unterstützte Adobe-Software* individuell gestaltet wurde (z. B. Adobe Photoshop, Photoshop Lightroom Classic, Premiere Pro und After Effects), damit Sie die benötigten Steuerelemente sofort im Blick haben. Optimieren Sie die Belichtung oder den Kontrast eines Bildes in Photoshop oder navigieren Sie durch die Zeitleisten von Videos in Premiere – alles ist übersichtlich angeordnet, damit Sie schneller und effizienter arbeiten können.
Erleben Sie volle Farben
Die breite Farbraumabdeckung von 100% sRGB und 100% Rec. 709 sorgt für eine lebendigere Darstellung und tiefere Primärfarben wie Rot, Grün und Blau, sowie sattere Sekundärfarben.
Vorkalibriert für
Präzision sofort nach dem Auspacken

Kreativprofis setzen auf farbgenaue Displays, damit ihre Werke genau so aussehen wie geplant. Der PA148CTV wird noch im Werk vorkalibriert und Calman-verifiziert, um eine branchenführende Farbgenauigkeit von Delta E <2 zu garantieren. Jedes ProArt-Display wird strengen Prüfverfahren unterzogen, um eine gleichmäßige Farbabstufung und bestmögliche Bildqualität zu gewährleisten.
Schneller Farbabgleich
Die ASUS-exklusive Funktion ProArt Preset bietet mehrere Modi zur schnellen Anpassung des Farbraums. Egal, ob Sie Farbkorrekturen vornehmen, Videos bearbeiten oder Fotos editieren, Sie können je nach Anforderung ganz einfach zwischen den verschiedenen Voreinstellungen wechseln.
Personalisierte Benutzererfahrung beim Bearbeiten
ASUS ProArt Palette bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Monitor mit Hilfe verschiedener Parameter anzupassen, einschließlich Farbton-, Temperatur- und Gamma-Einstellungen – alles über intuitive Bildschirmmenüs. Mit Zweipunktreglern für alle sechs Farben bietet der Monitor eine größere Flexibilität bei der Farbanpassung als viele Konkurrenzmonitore. ProArt Palette unterstützt Sie dabei, schnell und konsistent zu produzieren, und macht es Ihnen leicht, das Farbmanagement im Griff zu behalten.
Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Der PA148CTV bietet eine Vielzahl von Anschlüssen für Ihre kreativen Anforderungen. Die beiden USB-C-Anschlüsse übertragen Audio-/Videosignale, Touch-Eingaben und ermöglicht die Stromversorgung über ein einziges Kabel*. Der Mikro-HDMI-Anschluss stellt eine Verbindung zu verschiedenen Eingangsquellen her. Gleichzeitig ermöglicht ein spezieller Tripod-Sockel die Montage des PA148CTV auf einem Stativ.
Kreatives Arbeiten mit Komfort
Der PA148CTV passt in eine Reisetasche oder einen Rucksack und kann daher problemlos mit auf Tour genommen werden. Ein integrierter, verstellbarer Metallstandfuß sorgt für komfortable Betrachtungswinkel und Arbeitspositionen - jederzeit und überall.
Die ASUS Flicker-Free-Technologie sorgt für ein komfortableres Arbeiten, indem sie das Flimmern auf dem Bildschirm reduziert. Auf diese Weise werden Probleme durch überanstrengte Augen, Kopfschmerzen und Ermüdungserscheinungen minimiert, die besonders dann auftreten, wenn Sie viele Stunden am Stück vor dem Bildschirm verbringen. Die exklusive ASUS-Ultra-Low-Blue-Light-Technologie schützt Ihre Augen vor schädlichen blauen Lichtanteilen mit vier Blaulichtfilter-Einstellungen, die einfach per Hotkey über das OSD-Menü aufgerufen werden können
Weitere Informationen:
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
407449
Verpackungsbreite:
413 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Verpackungshöhe:
342 mm
Paketgewicht:
2500 g
Mitgelieferte Kabel:
Micro-HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-A
Stromadapter enthalten:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Warentarifnummer (HS):
85285210
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse:
1
Gerätebreite (inkl. Fuß):
326.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
12 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
204.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
740 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
11 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
700:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Art des Touchscreens:
Tisch
Touchscreen Technologie:
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie:
Multitouch
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.16 x 0.16 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
309.37 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
174.02 mm
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Helligkeit:
300 cd/m²
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,27*
€ 345,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,33*
€ 338,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,53*
€ 332,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,16*
€ 311,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.