Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
ASUS ProArt PA329CV LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1241-90LM06P1-B01170
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90LM06P1-B01170
EAN/GTIN:
4711081009726
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
ASUS ProArt Display PA329CV Professional Monitor – 68,58cm (32 Zoll), IPS, 4K UHD (3840x2160), 100% sRGB, 100% Rec.
Unvergleichliche Farben. Grenzenlose Kreativität.
Der ProArt Display PA329CV ist ein 68,58cm (32 Zoll) Monitor, der speziell für die Ansprüche von Kreativprofis entwickelt wurde, von der Foto- und Videobearbeitung bis hin zum Grafikdesign. Der ProArt Display PA329CV ist ab Werk vorkalibriert und Calman-verifiziert, um eine hervorragende Farbgenauigkeit zu garantieren (Delta E < 2). Zusätzlich unterstützt er den Industriestandard von 100% sRGB / 100% Rec. 709 Farbraumabdeckung. Der integrierte USB-C-Anschluss unterstützt Datenübertragungen, DisplayPort und Power Delivery mit 90W über ein einziges Kabel. Damit bietet er eine praktische All-in-One-Lösung und sorgt mit dem C-Clamp-Design für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Mit dem PA329CV erzielen Sie schnell, einfach und präzise genau den Look, den Sie sich wünschen.
Eine perfekte, detaillierte Darstellung in 4K HDR
Das 4K-UHD-Panel (3840 x 2160) bietet eine viermal so große Pixeldichte und bis zu 300% mehr Platz auf dem Desktop im Vergleich zu einem Full HD-Monitor mit ähnlicher Größe. Das Ergebnis ist eine gestochen scharfe und detaillierte Darstellung. Bis zu 400cd/s Helligkeit und VESA DisplayHDR 400 ermöglichen eine zertifizierte, lebensechte Bilddarstellung.
Bringen Sie die wahre Schönheit Ihrer Bilder zum Vorschein
Das ProArt-Display liefert eine Farbraumabdeckung nach den Industriestandards sRGB / 100% Rec. 709 und unterstützt DCI-P3 für eine brillante, lebendige Wiedergabe, die jedes Detail Ihrer Fotos klar und naturgetreu darstellt.
Hohe Farbtreue für extrem ausdrucksstarke Schattierungen
Dank der präzisen und naturgetreuen Farbwiedergabe erlebt der Nutzer besonders reine, ausdrucksstarke Farbschattierungen. Der ProArt erzielt ein Delta E von < 2, damit Ihre Bilder auf dem Bildschirm präzise dargestellt werden und Sie genau erkennen können, wie Ihre Arbeit am Ende aussehen wird.
Echte Farben, direkt ab Werk
Kreativprofis setzen auf farbgenaue Displays, damit ihre Werke genau so aussehen wie geplant. Der ProArt Display PA329CV ist ab Werk vorkalibriert und Calman-verifiziert, um eine branchenführende Farbgenauigkeit zu garantieren. Jedes ProArt-Display wird strengen und äußerst präzisen Tests unterzogen, um gleichmäßigere Farbabstufungen zu gewährleisten. Als professioneller Anwender können Sie sich auf höchste Farbgenauigkeit bei der Wiedergabe und Erstellung von Inhalten verlassen.
Schneller Farbabgleich
Die ASUS-exklusive Funktion ProArt Preset bietet mehrere Modi zur schnellen Anpassung des Farbraums. Egal, ob Sie Farbkorrekturen vornehmen, Videos bearbeiten oder Fotos editieren, Sie können je nach Anforderung ganz einfach zwischen den verschiedenen Presets wechseln. Entspricht dem DICOM Part 14 Standard, um weiche Abstufungen und eine genaue Erfassung von Graustufenschattierungen zu gewährleisten.
Der Fokus liegt auf dem, was wirklich zählt
C-Klammer für den Schreibtisch
Im Lieferumfang ist eine praktische Montagehalterung enthalten, die dabei hilft, Platz auf dem Schreibtisch zu sparen. Die Halterung kann an die Kante so gut wie jeder flachen Arbeitsoberfläche geklemmt werden. Der Befestigungsarm des PA329CV lässt sich anschließend ganz einfach einstecken.
Personalisierte Benutzererfahrung beim Bearbeiten
ASUS ProArt Palette bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Monitor mit einer Vielzahl von Parametern individuell anzupassen, einschließlich Farbton-, Temperatur- und Gamma-Einstellungen – alles leicht zugänglich über intuitive Bildschirmmenüs. Für alle sechs Farben gibt es Zwei-Punkt-Graustufen-Schieberegler. Die ProArt Palette unterstützt Sie dabei, schnell und konsistent zu produzieren, und macht es Ihnen leicht, das Farbmanagement im Griff zu behalten.
Der USB-C-Anschluss, der alles kann
Der ProArt Display PA329CV bietet eine beispiellose Kompatibilität mit USB-C, HDMI und DisplayPort für eine Vielzahl von Multimedia-Geräten. Die integrierte USB-C-Schnittstelle unterstützt Datenübertragungen, DisplayPort-Funktionen und eine 90W-Stromversorgung. Der PA329CV dient zudem als USB-Hub. Das bedeutet, ein über USB-C verbundenes Gerät (mit einem C-auf-C-Kabel oder einem C-auf-A-Kabel), erhält Zugriff auf alle an den USB-Schnittstellen angeschlossen Peripheriegeräte.
Präzise Echtzeit-Vorschau
QuickFit Plus blendet als cleveres Feature auf dem Bildschirm ein Raster ein, mit dem Dokumente vor dem Druck in ihrer tatsächlichen Größe ausgerichtet und in einer Vorschau angezeigt werden können. Mit der Mittelmarkierung und dem Sicherheitsbereich können Sie eine Echtzeit-Vorschau erstellen, wenn Sie am Set drehen, um zu vermeiden, dass das Videobild über den Bildschirm hinausgeht. Das Lineal zeigt die tatsächliche Größe des Lineals am Rand an; Sie können die Arbeitsgröße auch nach Ihren Anforderungen anpassen.
Keine Ermüdungserscheinungen dank ASUS Eye-Care-Technologie
ASUS-Ultra-Low-Blue-Light-Technologie
Die exklusive ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie schützt Sie vor schädlichen blauen Lichtanteilen, die Ihre Sehkraft beeinträchtigen können. Es stehen vier Blaulicht-Filtereinstellungen zur Verfügung, die bequem per Hotkey über das OSD-Menü zugänglich sind.
ASUS Flicker Free-Technologie
Die ASUS Flicker-Free-Technologie sorgt für ein komfortableres Arbeiten und eine angenehmere Bildschirmumgebung, indem sie das Flimmern auf dem Bildschirm reduziert. Auf diese Weise werden Probleme durch überanstrengte Augen, Kopfschmerzen und Ermüdungserscheinungen minimiert, die besonders dann auftreten, wenn Sie viele Stunden am Stück vor dem Bildschirm verbringen.
Ergonomisches Standfuß-Design für optimalen Komfort
ProArt-Monitore verfügen über einen ergonomischen Standfuß mit Pivot-Funktion, der sowohl geneigt, gedreht und gekippt als auch in der Höhe verstellt werden kann. Damit bieten sie dem Anwender einen optimalen Nutzer- und Betrachtungskomfort. Die Pivot-Funktion, mit welcher der Monitor um 90° im oder gegen den Uhrzeigersinn in den Portrait-Modus gedreht werden kann, ist besonders praktisch für lange Dokumente, Programmierung oder Webseiten. Zusätzlich erleichtert der Quick-Release-Standfuß die Befestigung des Monitors mit Hilfe der integrierten VESA-Halterung – ohne Schrauben und in Sekundenschnelle!
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
557592
Verpackungsbreite:
840 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Verpackungshöhe:
516 mm
Paketgewicht:
17600 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
90 - -90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
30 - -30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
23 - -5 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
USB-Stromversorgung bis zu:
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
727.08 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
245 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
601.48 mm
Gewicht (mit Ständer):
12600 g
Breite (ohne Standfuß):
727.08 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
67.72 mm
Höhe (ohne Standfuß):
428.13 mm
Gewicht (ohne Ständer):
8030 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
42 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
80 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
36 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.1845 x 0.1845 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
708.48 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
398.52 mm
Digital horizontale Frequenz:
29 - 160 kHz
Digital vertikale Frequenz:
40 - 60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Farbraumstandard:
sRGB
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
4k monitor 32 zoll ips
,
asus monitore
,
4k monitor 32 zoll
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 526,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,66*
€ 668,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,95*
€ 662,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,26*
€ 656,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,62*
€ 650,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,45*
€ 626,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,44*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,29*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen