Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz
ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz
ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz
ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz
ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz
ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz
ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz
ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0720-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0720-B01170
EAN/GTIN:
     4711081218265
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
ProArt Display PA147CDV Creative Tool
Werden Sie kreativ!​
Das ProArt Display PA147CDV ist ein 14-Zoll-Monitor mit einem Seitenverhältnis von 32:9. Er wurde entwickelt, um Kreative zu unterstützen und Arbeitsabläufe im Studio oder vor Ort zu optimieren. Er verfügt über das intuitive ASUS Dial, ein anpassbares Bedienfeld, 10-Point-Multitouch-Bedienelemente und Microsoft Pen Protocol 2.0 (MPP 2.0) Unterstützung. Der PA147CDV ist Calman-verifiziert und werkseitig auf Delta E < 2 kalibriert, und er deckt 100% des sRGB und Rec. ab. 709 Farbräume für außergewöhnliche Farben. Auch ästhetisch macht der PA147CDV eine gute Figur - er wurde mit dem 2021 Good Design und dem 2021 Computex d&i Gold Award ausgezeichnet.

Gebaut für Content Creation
Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf
Das anpassbare Bedienfeld stellt die Werkzeuge und Funktionen, die Sie benötigen, in den Vordergrund und ermöglicht Ihnen, schnell Anpassungen vorzunehmen, um einen effizienteren Arbeitsablauf zu gewährleisten. Für einfacheres Multitasking können Sie sogar den geteilten Bildschirm verwenden, um Verknüpfungen für verschiedene Apps nebeneinander anzuzeigen.

Bereit für den kreativen Funken
Mit ProArt Display PA147CDV sind Sie immer bereit, wenn Ihnen eine Idee kommt. Machen Sie unterwegs Notizen, skizzieren Sie mit einem Stift, oder schließen Sie ihn mit einem einzigen Kabel an Ihren Laptop an.

Natürliches Schreiben oder Zeichnen
Dank der MPP 2.0-Unterstützung können Sie einen Stift oder Stylus verwenden, um Ideen zu notieren oder zu skizzieren, wann immer Ihnen danach ist*.
*ASUS Stift oder Stylus nicht enthalten.

Kreativität mit Pfiff
ASUS Dial funktioniert mit Photoshop, Photoshop Lightroom Classic, Premiere Pro und After Effects Classic für den Zugriff auf Shortcuts
ASUS Dial ist für die Verwendung mit kompatibler Adobe-Software* wie Photoshop, Photoshop Lightroom Classic, Premiere Pro und After Effects** konzipiert. Mit den benutzerdefinierten Tastenkombinationen können Sie Bilder vergrößern und verkleinern oder die Pinselgröße anpassen, indem Sie einfach das ASUS Wählrad drehen. Sie können sogar die Standardoberfläche an Ihren eigenen Arbeitsstil anpassen.
*ProArt Creator Hub nur für Microsoft Windows.
*Unterstützung für weitere Adobe-Software wird in Zukunft verfügbar sein.
**Adobe, Adobe Premiere, After Effects, Lightroom, Photoshop und das Photoshop-Logo sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Intuitive Steuerung mit Ihren Fingerspitzen
Das Control Panel funktioniert mit Photoshop, Photoshop Lightroom Classic, Premiere Pro und After Effects Classic für den Zugriff auf Shortcuts
Das Control Panel bietet eine intuitive Oberfläche, die für jede unterstützte Adobe-Software* einzigartig ist. Mit der 10-Punkt-Multitouch-Funktion** des PA147CDV können Sie schnell zwischen den Werkzeugen wechseln, ein Rad drehen, um genau die Farbe zu erhalten, die Sie suchen, oder einen wichtigen Parameter für das Werkzeug einstellen, das Sie gerade verwenden - alles ist übersichtlich angeordnet, damit Sie effizienter arbeiten können.
*ProArt Creator Hub nur für Microsoft Windows
*Unterstützung für weitere Adobe-Software wird in Zukunft verfügbar sein.
**Die 10-Punkt-Touch-Funktion ist abhängig vom jeweiligen Betriebssystem.
**Adobe, Adobe Premiere, After Effects, Lightroom, Photoshop und das Photoshop-Logo sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Erleben Sie volle Farbgenauigkeit
Breite 100% sRGB und 100% Rec. 709-Farbraum bietet lebendigere Farben und sorgt für tiefere Primärfarben wie Rot, Grün und Blau und sattere Sekundärfarben.

Pre-Calibrated for Out-of-the-Box Accuracy
Farbprofis verlassen sich auf farbgenaue Bildschirme, um sicherzustellen, dass ihre Kreationen wie gewünscht dargestellt werden. Der PA147CDV ist werkseitig vorkalibriert und Calman-geprüft, um eine branchenführende Farbgenauigkeit zu gewährleisten. Jedes ProArt-Display wird sorgfältigen Tests unterzogen, um eine gleichmäßige Farbabstufung zu gewährleisten und die bestmögliche Darstellung zu garantieren.

Schnelle Anpassung des Farbumfangs
Das ASUS-exklusive ProArt Preset bietet mehrere Modi für eine schnelle Anpassung des Farbraums. Ganz gleich, ob Sie Farben abstufen oder Videos und Fotos bearbeiten , Sie können ganz einfach zwischen den einzelnen Programmen wechseln und sie an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Umfassende Konnektivität
Der PA147CDV bietet eine Vielzahl von Anschlüssen, um Ihre kreativen Anforderungen zu erfüllen. Zwei USB-C-Anschlüsse liefern Video- und Stromeingang über ein einziges Kabel. Zusätzliche Flexibilität bietet der HDMI-Anschluss für die Verbindung mit verschiedenen Eingangsquellen.
*Das angeschlossene Gerät benötigt USB Typ-C (DisplayPort Alt Mode und mindestens 10 W Ausgangsleistung)

Content erstellen mit Komfort
Der PA147CDV hat ein mehrfach preisgekröntes Design, das mit dem 2021 Good Design und dem Computex d&I Gold Award ausgezeichnet wurde. Mit dem patentierten mechanischen Standfuß können Sie das Display in den perfekten Winkel bringen. Legen Sie den PA147CDV flach auf den Schreibtisch, um zu skizzieren, oder kippen Sie ihn in eine fast senkrechte Position, um die Timeline in Ihrer Videobearbeitungs-App zu verfolgen. Stellen Sie einfach den richtigen Neigungswinkel für die jeweilige Aufgabe ein.

3 Monate Adobe Creative Cloud kostenlos
Erhalten Sie eine kostenlose Mitgliedschaft beim Kauf ausgewählter ASUS-Produkte* (bis zu einem Wert von $238,47)

20+ Adobe Anwendungen
Branchenführende Anwendungen wie Photoshop, Illustrator, InDesign, Spark und XD.

Adobe Fonts
Greifen Sie direkt in Ihren Creative Cloud-Applikationen auf Tausende von Schriftarten zu.

Behance
Lassen Sie sich von der größten Kreativ-Community der Welt inspirieren.

Creative Cloud-Bibliotheken
Ihr Team kann Assets über alle Apps und Geräte hinweg gemeinsam nutzen, so dass alle auf dem gleichen Stand sind.

1TB Cloud-Speicher pro Benutzer
Zusätzlicher Speicherplatz erleichtert Ihrem Team die gemeinsame Nutzung und Verwaltung kreativer Assets.
* Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte die vollständigen Bedingungen, die auf der Event Page veröffentlicht sind.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1118999
Verpackungsbreite:
440 mm
Verpackungstiefe:
92 mm
Verpackungshöhe:
290 mm
Paketgewicht:
2300 g
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
25 - 70 °
HDMI:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
357.23 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
20.71 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
127.66 mm
Gewicht (mit Ständer):
950 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
9 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 550 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
32:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
Touchscreen:
Ja
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1200:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.179 x 0.179 mm
Pixeldichte:
143 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
344.2 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
98.6 mm
Digital horizontale Frequenz:
24 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz:
23 - 60 Hz
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Farbraumstandard:
DCI-P3
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,62*
€ 502,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,35*
€ 502,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,54*
€ 500,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,31*
€ 498,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,07*
€ 495,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.