Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenScreen MB16AWP Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenScreen MB16AWP Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AWP Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AWP Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AWP Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AWP Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AWP Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AWP Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AWP Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AWP Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AWP Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM07I1-B01370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07I1-B01370
EAN/GTIN:
     4711081309451
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Kabellose Freiheit für jede Aufgabe
Der ASUS ZenScreen™ Go MB16AWP ist ein kabelloser, tragbarer Monitor mit einem 15,6-Zoll-FHD-Panel mit entspiegelter Oberfläche und einem extrem schmalen Rahmen. Außerdem verfügt er über einen eingebauten Akku und ist somit ideal für Benutzer, die ständig unterwegs sind. Das Wireless Mirroring mit Laptops und mobilen Geräten ist über WiFi, Miracast oder AirPlay möglich, und ein ausklappbarer, verstellbarer Standfuß ermöglicht eine Vielzahl von Neigungswinkeln, um eine komfortable Betrachtung zu gewährleisten. Der ZenScreen Go MB16AWP verfügt über zwei USB-C®-Anschlüsse (einen für den DC-Eingang) und einen Mini-HDMI®-Anschluss.

Schlankes und tragbares Design
Der ZenScreen Go MB16AWP ist ideal für das Leben unterwegs. Dank seines schlanken Profils von 11,5 mm passt er problemlos in jede Reise- oder Umhängetasche, und der 7800-mAh-Akku bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 3,5 Stunden* - damit ist der ZenScreen MB16AWP überall für Produktivität und Unterhaltung bereit.
*Bis zu 3,5 Stunden Akkulaufzeit im Wireless-Modus und 100 % Lautstärke.
Die Akkulaufzeit beträgt etwa 3,5 Stunden bei Verwendung einer kabelgebundenen HDMI-Verbindung.

Keine Kabel, kein Durcheinander
Integriertes WiFi ermöglicht müheloses drahtloses Mirroring mit iOS-, Android-, Chrome OS- und Windows-Geräten*.
* Unterstützt Win 10 und höher (einschließlich Win 11)

Effizientes Arbeiten in jedem Modus
Der ZenScreen Go MB16AWP verfügt über einen G-Sensor, der automatisch die Ausrichtung erkennt und das Display zwischen Hoch- und Querformat umschaltet, während es mit Ihren mobilen Geräten verbunden ist. Der Querformatmodus ist ideal für Präsentationen und Tabellenkalkulationen, während der Hochformatmodus eine perfekte Ansicht von Dokumenten, Büchern oder Websites bietet.
*Wenn Sie den ZenScreen Go MB16AWP mit einem Laptop oder Eingabegerät über eine Kabelverbindung verwenden, ist ein Treiber für die ASUS DisplayWidget-Software erforderlich, um die automatische Drehfunktion für den Hoch- und Querformatmodus zu aktivieren. Die Funktion "Automatisches Drehen" funktioniert nur unter Windows OS.

Für komfortables Betrachten designed
Mit dem ausklappbaren Standfuß lässt sich der ZenScreen Go MB16AWP auf jeder ebenen Fläche aufstellen und bietet eine einfache Neigungsverstellung, um bequeme Blickwinkel und Arbeitspositionen zu gewährleisten.

Entwickelt für komfortable Betrachtung
Darüber hinaus lässt sich der Monitor über ein ¼-Zoll-Stativgewinde an der Rückseite an einem Standard-Stativ* oder einer Tischhalterung befestigen.
*Ein Stativ ist nicht enthalten.

Umfassende Konnektivität
Der ZenScreen Go MB16AWP verfügt über eine Vielzahl von E/A-Anschlüssen, die für eine Reihe von Geräten geeignet sind. Zwei USB-C-Anschlüsse ermöglichen die Übertragung von Audio- und Videosignalen sowie die Stromzufuhr über ein einziges Kabel. Außerdem gibt es einen Mini-HDMI-Anschluss für eine kabelgebundene Verbindung zu verschiedenen Eingangsquellen.

Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich
Das FHD (1920 x 1080) IPS-Panel liefert atemberaubende Bilder und einen Betrachtungswinkel von 178°, so dass Sie auch bei seitlicher Betrachtung des Bildschirms hervorragende Farben und Kontraste erhalten.

Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie

ASUS Blaulichtfilter
Die exklusive ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie schützt Sie vor potenziell schädlichem blauem Licht. Sie bietet vier Filtereinstellungen, auf die über das Bildschirmmenü und den Hotkey leicht zugegriffen werden kann

ASUS Flicker-Free-Technologie
Der ZenScreen Go MB16AWP ist mit der TÜV Rheinland-zertifizierten ASUS Flicker-Free-Technologie ausgestattet, die das Flimmern reduziert und so ein angenehmes Seherlebnis gewährleistet. Diese Technologie trägt dazu bei, Ermüdungserscheinungen der Augen und andere Beschwerden zu minimieren, die typischerweise bei stundenlangem Fernsehen auftreten.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
AirPlay:
Ja
WLAN:
Ja
Fernbedienung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungswinkelbereich:
15 - 75 °
Neigungsverstellung:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1200:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.179 x 0.179 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
344.16 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
193.59 mm
Digital horizontale Frequenz:
53 - 77 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 61 Hz
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Akku-/Batteriekapazität:
7800 mAh
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
993515
Verpackungsbreite:
446 mm
Verpackungstiefe:
139 mm
Verpackungshöhe:
291 mm
Paketgewicht:
2300 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
357.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
11.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
224.78 mm
Gewicht (mit Ständer):
1090 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
8 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
7.6 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Eingangsstrom:
3 A
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,61*
€ 457,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,47*
€ 456,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,53*
€ 446,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,06*
€ 441,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,49*
€ 413,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.