Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenScreen MQ16AHE Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenScreen MQ16AHE Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Silber
ASUS ZenScreen MQ16AHE Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Silber
ASUS ZenScreen MQ16AHE Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Silber
ASUS ZenScreen MQ16AHE Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Silber
ASUS ZenScreen MQ16AHE Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Silber
ASUS ZenScreen MQ16AHE Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Silber
ASUS ZenScreen MQ16AHE Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Silber
ASUS ZenScreen MQ16AHE Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Silber
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM07SV-B02170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07SV-B02170
EAN/GTIN:
     4711387434895
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Markenspezifische Technologien:
ASUS OLED Care, SPLENDID
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Verpackungsbreite:
552 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
394 mm
Paketgewicht:
3650 g
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
10 W
Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Breite (ohne Standfuß):
358.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
226 mm
Gewicht (ohne Ständer):
720 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
B
Energieeffizienzklasse (HDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
6 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Silber
Zertifizierung:
Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
OLED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
OLED
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
100000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
OLED
Helligkeit (peak):
400 cd/m²
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Display-Oberfläche:
Glanz
Kontrastverhältnis (dynamisch):
1000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.179 x 0.179 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
344.21 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
193.62 mm
Digital horizontale Frequenz:
24 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz:
24 - 60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Farbtiefe:
10 Bit
Farbraumstandard:
DCI-P3
Farbskala:
100 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,44*
€ 440,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,68*
€ 439,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,81*
€ 426,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,89*
€ 418,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,18*
€ 392,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.