Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VP289Q Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VP289Q Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS VP289Q Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS VP289Q Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS VP289Q Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS VP289Q Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM08D0-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM08D0-B01170
EAN/GTIN:
     4711081854395
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Der ASUS VP289Q Eye Care Monitor mit 28 Zoll (73,7cm) 4K UHD (3840 x 2160) und IPS-Weitwinkel von 178° bietet ein scharfes, detailreiches und beeindruckendes Seherlebnis. 90% DCI-P3 bietet realistische Farben und sanftere Abstufungen. Der VP289Q ist mit der Adaptive-Sync-Technologie ausgestattet, die das Tearing des Bildschirms eliminiert und die Bilddetails in dunklen Bereichen verbessert, um ein nahtloses, flüssiges Gameplay zu erreichen. Darüber hinaus sorgt die ASUS Eye Care-Technologie für ein komfortables Seherlebnis.

Tadellos detaillierte Bilder in 4K HDR
Der VP289Q lässt Sie in eine Welt voller atemberaubender Details eintauchen. Das 28 Zoll (73,7cm) große 4K UHD-Panel (3840 x 2160) bietet Ihnen die vierfache Pixeldichte und bis zu 300 % mehr Platz auf dem Bildschirm als vergleichbar große Full HD-Displays. Das bedeutet, dass Sie eine scharfe, detaillierte Grafik genießen können. Außerdem gibt es mehr Platz auf dem Bildschirm für Multitasking, damit Sie mehr Dinge schnell erledigen können.

Naturgetreue Ansichten mit 178° weitem Blickwinkel
Das rahmenlose IPS-Panel bietet 178 Betrachtungswinkel, sowohl horizontal als auch vertikal, so dass Sie die schöne Optik aus fast jeder Richtung genießen können.

Superweiche Grafik
Mit der Adaptive-Sync/FreeSync™ Technologie kann er frustrierende Verzögerungen oder Bewegungsunschärfen reduzieren. Damit können Sie sofort auf das reagieren, was auf dem Bildschirm passiert, und das Gameplay ist seidenweich, damit Sie den ersten Schlag landen können.

Exklusive ASUS GamePlus-Technologie
Wenn es um Design geht, hat ASUS immer den Kunden im Blick -ASUS exklusives GamePlus mit Fadenkreuz-, Timer-, FPS-Zähler- und Display-Ausrichtungsfunktionen, die Ihnen im Spiel Verbesserungen bieten, mit denen Sie mehr aus Ihrem Spiel herausholen können. Diese Funktion ist in Zusammenarbeit mit professionellen Spielern entwickelt worden, damit sie ihre Gaming-Fähigkeiten trainieren und verbessern können.

Flexible Dual-HDMI-Konnektivität
Über zwei HDMI-Anschlüsse können Sie Ihren Desktop / Ihr Notebook anschließen und so Ihre Spielkonsole und ein anderes HDMI-Gerät gleichzeitig verbinden. So müssen Sie Ihre Verbindung nicht ständig umstecken und wechseln.

Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie

ASUS Blaulichtfilter
Der exklusive ASUS Blaulichtfilter schützt Sie vor schädlichem blauem Licht. Er ist benutzerfreundlich, intuitiv und flexibel mit nahtloser Anpassung (0 bis Maximum) über das OSD-Menü.

ASUS Flicker-Free-Technologie
Es ist an der Zeit, den müden, angestrengten Augen Lebewohl zu sagen. Die Flicker-Free-Technologie reduziert das Flimmern auf dem Bildschirm und sorgt so für eine komfortable Umgebung, um einen Film-Marathon zu genießen. Sie wurde entwickelt, um Augenschmerzen und Ermüdungserscheinungen zu minimieren, wenn Sie lange Zeit vor dem Bildschirm verbringen.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Markenspezifische Technologien:
Augenpflege+, SPLENDID
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Schattensteuerung:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1282582
Verpackungsbreite:
713 mm
Verpackungstiefe:
152 mm
Verpackungshöhe:
474 mm
Paketgewicht:
7660 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
637.12 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
229.42 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
433.67 mm
Gewicht (mit Ständer):
5660 g
Breite (ohne Standfuß):
637.12 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
56.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
368.57 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4800 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
29 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
45 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
28 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
Energy Star TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync
Bildschirmdiagonale:
28 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.16 x 0.16 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
620.928 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
341.28 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 160 kHz
Digital vertikale Frequenz:
40 - 60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe:
10 Bit
Farbraumstandard:
DCI-P3
Farbskala:
90 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,62*
€ 278,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,55*
€ 271,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,12*
€ 267,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,30*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,11*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.