Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM08X0-B01I70
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM08X0-B01I70
EAN/GTIN:
     4711387306994
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Colorimeter
Kolorimeter
Tintometer
ASUS HA3281A
HealthCare Monitor
ASUS HealthCare Displays bieten ein umfassendes Sortiment, das auf die Bedürfnisse aller Gesundheitseinrichtungen zugeschnitten ist. ASUS HealthCare-Displays sind werkseitig gemäß DICOM® Part 14 GSDF (Graustufen-Standardanzeigefunktion) kalibriert, um visuelle Genauigkeit und Konsistenz bei feinsten Details zu gewährleisten. Der ASUS HA3281A verfügt über ein 31,5-Zoll 8MP Anti-Glare, Low-Reflection (AGLR) reines RGB-OLED-Panel, das integrierte Kolorimeter unterstützt die Selbst-/Autokalibrierung, um die DICOM-Genauigkeit langfristig zu erhalten. ASUS HealthCare Displays bieten leistungsstarke, präzise und stabile Funktionen für jedes Szenario.

Premium OLED-Panel mit RGB-Stripes
Der ASUS HA3281A ist mit OLED-Technologie ausgestattet, die eine ultrapräzise Steuerung und einen extremen Kontrast ermöglicht, indem jedes einzelne Pixel zu einer eigenen Lichtquelle wird. Der HA3281A verfügt über ein reines RGB-Streifen-OLED-Panel mit Milliarden von selbstleuchtenden Pixeln, die einzeln aktiviert werden können, um einen exzellenten Kontrast wiederzugeben und so genaue und klare medizinische Bilder zu gewährleisten.

Fabrikpräzise für DICOM-Exzellenz
Um zuverlässige Bilder und stabile Graustufen zu liefern, entsprechen die ASUS HealthCare-Displays dem Standard Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Part 14 GSDF und bestehen auch den AAPM TG270 und TG18 Konformitätstest.

Jedes ASUS HealthCare-Display wird im Werk kalibriert, um die DICOM-Farbgenauigkeit zu gewährleisten. Das Display wird dann strengen Tests unterzogen, um glattere Farbabstufungen und eine bessere Gleichmäßigkeit mit einer Just-Noticeable Difference (JND)
Weitere Informationen:
Markenspezifische Technologien:
Augenpflege+
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
878 mm
Verpackungstiefe:
298 mm
Verpackungshöhe:
616 mm
Paketgewicht:
18200 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-30 - 30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
15 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
735.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
245 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
626.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
14800 g
Breite (ohne Standfuß):
735.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
54.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
466.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
7400 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
23 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
23.2 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1701832
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
OLED
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
0.1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.182 x 0.182 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
697.92 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.58 mm
Hardware-Kalibrierung:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.807,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.107,02*
€ 6.077,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.055,64*
€ 6.016,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.904,95*
€ 5.836,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.831,50*
€ 5.749,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.807,10*
€ 5.720,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.