Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VY229HF Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VY229HF Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VY229HF Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VY229HF Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VY229HF Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VY229HF Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VY229HF Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VY229HF Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0960-B03170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0960-B03170
EAN/GTIN:
     4711387497098
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
EYE CARE GAMING MONITOR
LERNEN, ARBEITEN & SPIELEN, AUF GESUNDE ART
Der ASUS VY229HF Eye Care Gaming-Monitor wurde mit Ihrer Gesundheit im Blick entwickelt. Es verfügt über die ASUS Eye Care Plus Technologie, eine proprietäre, lang anhaltende antibakterielle Behandlung der Einfassungen und Hotkeys und ein fortschrittliches IPS FHD-Panel, das eine außergewöhnliche Bildqualität liefert. Die Kombination aus einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und der Adaptive-Sync-Technologie ist ideal für E-Learning, Arbeit oder Unterhaltung und sorgt für eine gleichbleibend flüssige Bildwiedergabe bei allen Inhalten.

Flüssiges Seherlebnis mit 100Hz Smooth Motion
Sie profitieren von einer flüssigeren Animation bei Videos, Gelegenheitsspielen und bei der täglichen Arbeit, die flüssiger ist als je zuvor.

IPS-Paneltechnologie für beeindruckende 16,7 Millionen Farben
Das 27-Zoll-FHD-IPS-Panel (1920 x 1080) bietet eine Palette von 16,7 Millionen Farben, so dass Fotos und Videos atemberaubend detailliert und realistisch wirken. Das Panel bietet außerdem einen Betrachtungswinkel von 178°, um aus nahezu jeder Perspektive eine hervorragende Bildqualität zu gewährleisten.

100 Hz Bildwiederholfrequenz und Adaptive-Sync-Technologie für flüssige Bilder
Mit einer Bildwiederholfrequenz von 100Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms (Moving Picture Response Time, MPRT) werden Verwischungen und Bewegungsunschärfen reduziert. Damit ist der VY229HF perfekt für rasante Spiele geeignet, die schnelle Reaktionen auf das Geschehen auf dem Bildschirm erfordern. Darüber hinaus verhindert die Adaptive-Sync-Technologie Tearing und abgehackte Bildraten für ein extrem flüssiges Gameplay.

Exklusive ASUS GamePlus-Technologie
Beim Design hat ASUS immer die Kunden im Blick – Der ASUS-exklusive GamePlus-Hotkey bietet spezielle In-Game-Features, wie ein Fadenkreuz, einen Timer, eine FPS-Anzeige und Funktionen zum Ausrichten des Bildschirms, damit Sie mehr aus Ihrem Spiel herausholen können. Diese Funktion ist in Zusammenarbeit mit professionellen Spielern entwickelt worden, damit sie ihre Gaming-Fähigkeiten trainieren und verbessern können.

Einstellbarer ASUS Blaulichtfilter
Ein integrierter, vom TÜV Rheinland zertifizierter ASUS Blue Light Filter schützt die Augen vor schädlichem Blaulicht. Die Einstellungen können schnell über das OSD-Menü aufgerufen werden, und ein intuitiver Schieberegler erleichtert die Anpassung der Filterstufen an jedes Szenario und jede Benutzerpräferenz.

Flicker Free Technologie
Müde und angestrengte Augen gehören der Vergangenheit an
Die integrierte, vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS Flicker Free-Technologie reduziert das Bildschirmflimmern und sorgt so für ein angenehmes Seherlebnis. Diese Technologie trägt dazu bei, Ermüdungserscheinungen der Augen zu minimieren, die durch langes Sitzen vor einem Bildschirm entstehen können.

Lang anhaltende antibakterielle Behandlung
Bleiben Sie gesund dank hygienischer Technik
Die Einfassungen und Hotkeys des VY229HF sind mit antibakteriellem ionischem Silber behandelt1. Durch die Verhinderung des Anhaftens von Bakterien2 um bis zu 99,9 % werden wichtige Bereiche des Monitors sauber und hygienisch gehalten, wodurch die Verbreitung schädlicher Bakterien verringert werden kann.

Der VY229HF wurde vom unabhängigen Prüflabor TÜV SÜD nach ISO 22196 auf antimikrobielle Aktivität und Wirksamkeit geprüft.

Wie funktioniert ionisches Silber?
Positiv geladene Silberionen (Ag+) verbinden sich mit den Zellwänden von negativ geladenen Mikroben und Bakterien, stören ihre inneren Funktionen und töten sie ab.
Weitere Informationen:
Markenspezifische Technologien:
Augenpflege+, SPLENDID
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO
Verpackungsbreite:
565 mm
Verpackungstiefe:
412 mm
Verpackungshöhe:
133 mm
Paketgewicht:
4200 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
493.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
164.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
361.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
2720 g
Breite (ohne Standfuß):
493.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
51.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
290.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2360 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
12.79 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light
Bildschirmdiagonale:
21.45 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1300:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.249 x 0.249 mm
Horizontaler Scanbereich:
24 - 84 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
478.656 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
260.28 mm
Digital horizontale Frequenz:
24 - 120 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 100 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.