Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
ASUS VU249CFE-M Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Gold
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1241-90LM09JM-B01K70
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90LM09JM-B01K70
EAN/GTIN:
4711387342138
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
24 Zoll, FHD (1920 x 1080), IPS, 100 Hz, IPS, Adaptive-Sync, USB Typ-C Anschluss mit 15 Watt Power Delivery, grüne Nachhaltigkeit, DisplayWidget Center, in vier Farben erhältlich, EyeCare Plus Technologie
Sehen Sie die Welt auf andere Art und Weise
Die neuen ASUS VU Monitore sind die perfekte Wahl für alle, die einen großartigen Monitor für den Alltag suchen. Sie bieten alle Funktionen und Anschlussmöglichkeiten, die Sie für eine Vielzahl von Aufgaben benötigen, von Spielen und Unterhaltung bis hin zu Produktivität und Kreativität. Die eleganten Farboptionen und das integrierte Kabelmanagement helfen Ihnen dabei, Ihren Schreibtisch sauber und aufgeräumt einzurichten. Und sie sind nicht nur erschwinglich, sondern auch als nachhaltige Technologie zertifiziert - sie sind also gut für Ihren Geldbeutel und schonen zusätzlich unseren Planeten.
Stilvoll und funktionell
Durchdachte Designelemente machen die ASUS VU Monitore zu einer großartigen Ergänzung für jedes PC-Setup. Die langen, dünnen Beine des Standfußes halten die Displays sicher, ohne zu viel Platz auf dem Schreibtisch einzunehmen. VU-Monitore sind praktisch, aber auch stylisch. Wählen Sie aus vier Farboptionen, jede mit ihrer eigenen Persönlichkeit: Sanftes Blau, Grün-Grau, Hafermilch und Rose Clay. Bei dieser Auswahl an farbenfrohen Displays finden Sie sicher eine Option, die zur Ästhetik Ihres gesamten PC Setups passt.
Lebendige Farben und große Betrachtungswinkel
ASUS VU Monitore bieten mehr als die Standardfunktionen und -vorteile, die man von einem erschwinglichen, alltäglichen Monitor erwartet. Mit einem 24-Zoll-FHD-Panel sind diese Monitore perfekt für die meisten Schreibtische geeignet und können entweder an einen Laptop oder einen Desktop angeschlossen werden. Ausgestattet mit einem IPS-Panel liefern die VU-Displays klare und farbenfrohe Bilder - selbst wenn sie aus einem schrägen Winkel betrachtet werden.
Reibungsloser Bildlauf und besseres Spielerlebnis
Die ASUS VU Monitore bieten eine Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und die Adaptive-Sync-Technologie, die dafür sorgt, dass Inhalte beim Surfen auf Websites und beim Spielen flüssig und nahtlos gescrollt werden - für ein optimales Seherlebnis bei allem, was Sie tun.
Einfache Konnektivität
Die VU-Monitore sind vollgepackt mit Anschlüssen für die einfache Verbindung mit einer Vielzahl von Geräten. Neben dem beliebten HDMI-Anschluss zum Anschluss an viele moderne Geräte sind sie mit einem USB Typ-C-Anschluss ausgestattet, der den DisplayPort Alt Mode und 15 W USB Power Delivery unterstützt. So können Sie benötigte Geräte anschließen und aufladen, während Sie arbeiten oder spielen.
Color Augmentation
Einfaches Unterscheiden der Farben auf dem Bildschirm
Rest Reminder
Legen Sie Popup-Erinnerungen in Fünf-Minuten-Intervallen fest, die Sie benachrichtigen, wenn es Zeit ist, eine Pause zu machen
Blue Light Filter
Einstellbare Blaulichtfilterstufen für Ihre Vorlieben und jedes Szenario
Flicker Free
Integrierte TÜV Rheinland-zertifizierte Flimmerreduzierung auf dem Bildschirm für eine komfortable Betrachtung
Umweltfreundliche Verpackung
ASUS Monitore werden in einer Verpackung aus 100% recyceltem Karton versandt. Die Verpackung wurde so konzipiert, dass Gewicht und Volumen minimiert werden, um die natürlichen Ressourcen zu schonen und mehr Geräte in einem einzigen Transportcontainer transportieren zu können.
Wiederverwendbare Verpackung
Der Karton kann in eine kleinere Box geschnitten werden, um kleine Gegenstände auf Ihrem Schreibtisch zu verpacken, z.B. Kabel, Adapter oder anderes Zubehör. Es enthält auch einen klappbaren Handyhalter. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Abfall zu reduzieren, Geld für Verpackungsmaterial zu sparen und zusätzliche Vorteile zu schaffen.
Energieeffiziente Features
Jedes ASUS VU-Display verfügt über einen Energiesparmodus.
Umweltfreundliche Materialien
ASUS investiert viel in Forschung und Entwicklung, um sicherzustellen, dass die ASUS VU-Displays aus den neuesten umweltfreundlichen Materialien hergestellt werden, wie z.B. zu 85% aus recyceltem Kunststoff (PCR) und quecksilberfreien Panels.
Weitere Informationen:
Markenspezifische Technologien:
Augenpflege+, SPLENDID
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1698948
Verpackungsbreite:
618 mm
Verpackungstiefe:
389 mm
Verpackungshöhe:
122 mm
Paketgewicht:
6100 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75 mm
Wandmontage:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
25 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
20 - -5 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
15 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
189 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
443 mm
Gewicht (mit Ständer):
4000 g
Breite (ohne Standfuß):
539 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
189 mm
Höhe (ohne Standfuß):
322 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3500 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
C
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
9.91 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Gold
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1300:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2745 x 0.2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.46 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 109 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
61 cm
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
16:9 1920 x 1080 bildschirm 23"
,
gaming monitor
,
asus gaming monitor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 137,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,01*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,32*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,62*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen