Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix XG259CMS Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Strix XG259CMS Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS ROG Strix XG259CMS Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS ROG Strix XG259CMS Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS ROG Strix XG259CMS Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS ROG Strix XG259CMS Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS ROG Strix XG259CMS Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS ROG Strix XG259CMS Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS ROG Strix XG259CMS Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0A40-B01370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0A40-B01370
EAN/GTIN:
     4711387547038
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
ROG Strix XG259CMS
BENUTZERFREUNDLICHKEIT NEU DEFINIERT
Mit dem ROG Strix XG259CMS, das sorgfältig auf Funktionalität und Leistung ausgelegt ist, kannst du dein Spielerlebnis verbessern. Tauche ein in die ruckelfreie, ultraschnelle Bildwiederholfrequenz von 310 Hz (OC) und die blitzschnelle Reaktionszeit von 1 ms. Bewältige Herausforderungen mühelos mit KI-gestützten Funktionen und erweitere deine Konnektivitätsoptionen mit einem vielseitigen Typ-C-Anschluss, damit du immer einen Schritt voraus bist und den Komfort moderner Konnektivität genießen kannst.

SCHNELL, REAKTIONSSCHNELL & LEBENDIG - ASUS FAST IPS DISPLAY
Die ASUS Fast IPS-Panel-Technologie ermöglicht es den Flüssigkristallelementen im Display, sich bis zu viermal schneller ein- und auszuschalten als herkömmliche IPS-Panels. Dadurch erreicht der ROG Strix XG259CMS eine GTG-Reaktionszeit von 1 ms und es gibt so gut wie kein Smearing oder Bewegungsunschärfe.

Höchste Geschwindigkeit und Präzision
Mit einer Bildwiederholfrequenz von 310 Hz und einer blitzschnellen Reaktionszeit von 1 ms (GTG) werden Verzögerungen und Bewegungsunschärfen reduziert. Diese Kombination sorgt für ein reibungsloses, reaktionsschnelles Gameplay und verschafft dir in rasanten Titeln wie Ego-Shootern, Rennspielen und Echtzeit-Strategiespielen den entscheidenden Vorteil. Reagiere sofort auf das Geschehen auf dem Bildschirm und lande die entscheidenden Schüsse mit Sicherheit.
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Schattensteuerung:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Verpackungsbreite:
795 mm
Verpackungstiefe:
172 mm
Verpackungshöhe:
482 mm
Paketgewicht:
7760 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
7.5 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
558 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
218 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
492 mm
Gewicht (mit Ständer):
5580 g
Breite (ohne Standfuß):
558 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
57 mm
Höhe (ohne Standfuß):
332 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2780 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18.7 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
24.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
Fast IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
310 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.283 x 0.283 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
543.168 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
302.616 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 255 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 240 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
110 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,78*
€ 324,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,66*
€ 324,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,38*
€ 319,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,66*
€ 318,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,93*
€ 308,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.