Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME B450-PLUS AMD B450 Sockel AM4 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRIME B450-PLUS AMD B450 Sockel AM4 ATX
ASUS PRIME B450-PLUS AMD B450 Sockel AM4 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB0YN0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB0YN0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017075671
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren:
AMD Athlon, AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen™ 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
1
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse:
3
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
1
Parallele Verarbeitungstechnologie:
CrossFireX
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Betriebsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD B450
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC887-VD2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64
Breite:
305 mm
Tiefe:
234 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
128 Mbit
ACPI-Version:
6.1
Clear CMOS-Jumper:
Ja
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version:
3.1
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
6
Front Panel Audiostecker:
Ja
Frontpanel-Stecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Zahl der EATX Energie Stecker:
1
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
3
Zahl der COM Stecker:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0b
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Realtek RTL8111H
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,3000,3200 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, amd mainboard, mainboard pcie, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.