Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Crosshair VIII Formula AMD X570 Sockel AM4 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Crosshair VIII Formula AMD X570 Sockel AM4 ATX
ASUS ROG Crosshair VIII Formula AMD X570 Sockel AM4 ATX
ASUS ROG Crosshair VIII Formula AMD X570 Sockel AM4 ATX
ASUS ROG Crosshair VIII Formula AMD X570 Sockel AM4 ATX
ASUS ROG Crosshair VIII Formula AMD X570 Sockel AM4 ATX
ASUS ROG Crosshair VIII Formula AMD X570 Sockel AM4 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB10Z0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB10Z0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017386647
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren:
2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Parallele Verarbeitungstechnologie:
2-Way CrossFireX, 3-Way CrossFireX, 3-Way SLI
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD X570
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
SupremeFX S1220A
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
ACPI-Version:
6.2
Clear-CMOS-Taste:
Ja
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version:
3.2
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Aquantia AQC111C, Intel® I211-AT
Wake-on-LAN bereit:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA III
RAID Level:
0, 1, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
SATA III Anschlüsse:
8
Audio-Anschluss:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
Frontpanel-Stecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Zahl der EATX Energie Stecker:
1
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
3
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
8
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, amd mainboard, mainboard sockel am4, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,06*
€ 493,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,92*
€ 492,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,40*
€ 477,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,38*
€ 476,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,82*
€ 435,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.