![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorsockel: | LGA 2066 (Socket R4) |
Kompatible Prozessoren: | Intel® Core™ X-Serie |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren: | 1 |
Unterstützte Prozessorsteckplätze: | LGA 2066 |
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 16 |
Parallele Verarbeitungstechnologie: | 2-Way CrossFireX, 2-Way SLI, 3-Way CrossFireX, 3-Way SLI |
Treiber enthalten: | Ja |
Komponente für: | PC |
Motherboardformfaktor: | ATX |
Motherboard Chipsatz Familie: | Intel |
Motherboard Chipsatz: | Intel® X299 |
Audio Kanäle: | 8.0 Kanäle |
Audio-Chip: | SupremeFX S1220A |
Kühlung: | Aktiv |
Energiequelle: | ATX |
Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 9 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 x64 |
BIOS-Typ: | UEFI AMI |
BIOS-Speichergröße: | 128 Mbit |
ACPI-Version: | 6.2 |
Clear CMOS-Jumper: | Ja |
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version: | 3.2 |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ: | 2.5 Gigabit Ethernet |
LAN-Controller: | Realtek RTL8125-CG |
Wake-on-LAN bereit: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
HDD Größe: | 2.5/3.5 " |
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
Nebenkosten inklusive: | Ja |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | PCI Express 3.0, SATA |
Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
Maximale unterstützte Anzahl der HDD: | 8 |
RAID Level: | 0, 1, 5, 10 |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR4-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze: | 8 |
RAM-Speicher maximal: | 256 GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DIMM |
Speicherkanäle: | Vierfach-Kanal |
Ohne ECC: | Ja |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4266 MHz |
Unbuffered Speicher: | Ja |
Breite: | 305 mm |
Tiefe: | 244 mm |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 2 |
SATA III Anschlüsse: | 8 |
Front Panel Audiostecker: | Ja |
Frontpanel-Stecker: | Ja |
Zahl der EATX Energie Stecker: | 1 |
CPU Ventilatorstecker: | Ja |
Zahl der Chassisventilatorstecker: | 2 |
12-V-Stromanschluss: | Ja |
RGB-LED-Stiftleiste: | Ja |
Warentarifnummer (HS): | 84733020 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Mikrofon-Eingang: | Ja |
S/PDIF-Ausgang: | Ja |
Optischer Audio-Digitalausgang: | 1 |
WiFi-AP-Antennenbuchse: | 1 |