Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Prime X299-A II Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Prime X299-A II Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX
ASUS Prime X299-A II Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX
ASUS Prime X299-A II Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX
ASUS Prime X299-A II Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX
ASUS Prime X299-A II Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX
ASUS Prime X299-A II Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX
ASUS Prime X299-A II Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB11F0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB11F0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017488594
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 2066 (Socket R4)
Kompatible Prozessoren:
Intel® Core™ X-Serie
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 2066
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
3
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
3
Parallele Verarbeitungstechnologie:
2-Way SLI, 3-Way CrossFireX, 3-Way SLI, Quad-GPU CrossFireX, Quad-GPU SLI
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel® X299
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC S1220A
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Kühlung:
Passiv
Energiequelle:
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
128 Mbit
ACPI-Version:
6.1
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version:
3.1
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Intel® I219-V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Intel® Optane™ Memory-bereit:
Ja
HDD Größe:
2.5/3.5 "
Prozessor Lithografie:
14 nm
Nebenkosten inklusive:
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
8
RAM-Speicher maximal:
256 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4266 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
SATA III Anschlüsse:
8
Front Panel Audiostecker:
Ja
Frontpanel-Stecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Zahl der EATX Energie Stecker:
2
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
2
Zahl der COM Stecker:
1
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,86*
€ 309,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,83*
€ 309,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,83*
€ 308,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,14*
€ 304,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.