Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME X570-P AMD X570 Sockel AM4 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRIME X570-P AMD X570 Sockel AM4 ATX
ASUS PRIME X570-P AMD X570 Sockel AM4 ATX
ASUS PRIME X570-P AMD X570 Sockel AM4 ATX
ASUS PRIME X570-P AMD X570 Sockel AM4 ATX
ASUS PRIME X570-P AMD X570 Sockel AM4 ATX
ASUS PRIME X570-P AMD X570 Sockel AM4 ATX
ASUS PRIME X570-P AMD X570 Sockel AM4 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB11N0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB11N0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     192876263815
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
AMD AM4 ATX-Mainboard mit PCIe Gen4, dualem M.2, HDMI, SATA 6Gbit/s und USB 3.2 Gen 2

Die Prime-X570-Serie kommt in einem professionellen Design und richtet sich an Nutzer Anspruch, die ihre Ryzen™-Prozessoren hauptsächlich produktiv einsetzen möchten. Als Mainboard, das für seine Allround-Eigenschaften und berühmten ASUS-Features beliebten ist, unterstützt das Prime X570 ein breites Spektrum von Tuning-Optionen für eine leicht zugängliche Performance.

Die Prime-X570-Serie bietet eine Plattform für die neuesten Ryzen-Prozessoren mit erhöhter Kernanzahl und Bandbreite, die mit stabiler Stromversorgung, intuitiver Kühlung und flexiblen Datenübertragungsmöglichkeiten sofort einsatzbereit ist. Es bietet alle grundlegenden Funktionen, um die Produktivität im täglichen Einsatz zu verbessern.

Verbesserte Stromversorgung und ProCool-Anschluss
Die neuesten AMD-Ryzen-Prozessoren der 3. Generation bieten mehr Kerne und Bandbreite, benötigen aber auch mehr Strom als durchschnittliche Desktop-CPUs. Das Prime X570-P liefert eine stabile Stromversorgung. Es erweitert die Verbindung des Mainboards zum Netzteil mit Acht-Pin- und Vier-Pin-Steckern, die den 12V-Strom direkt an die Prozessoren weiterleiten. Diese Stecker basieren auf unserem ProCool-Design, das für höhere Ströme ausgelegt ist als Hohlsteckverbindungen.

Die Prime-X570-Series bietet Software- und Firmware-Kontrollen, um die Performance intuitiv zugänglich zu machen. Die Prime-X570-Series ist zusätzlich mit Optionen ausgestattet, mit denen du dein System personalisieren kannst und die dir dabei helfen, die Leistung deines PCs genau nach deinen Vorstellungen zu optimieren.

Armoury Crate
Armoury Crate ist ein neues Software-Utility, das dir eine zentrale Kontrolle über unterstützte Produkte bietet. Mit Armoury Crate kannst du über eine einzige intuitive Oberfläche die RGB-Beleuchtung und -Effekte für jedes kompatible Gerät in deinem Arsenal anpassen. Die Software bietet darüber hinaus auch Konfigurationsmöglichkeiten für ASUS-Produkte, wie beispielsweise Maus- und Tastatureinstellungen. Armoury Crate umfasst auch spezielle Bereiche für die Produktregistrierung und hilft dir über eine Highlight-Funktion, mit der ASUS-Community in Kontakt zu bleiben.

Aura-Sync-RGB-Anschlüsse:
Stell deine Gegner in den Schatten
Ein fein abgestimmtes System für Enthusiasten verdient eine entsprechende Ästhetik. ASUS Aura Sync bietet eine umfangreiche Beleuchtung mit einer Vielzahl von praktischen Voreinstellungen für externe LED-Leuchtstreifen, die über die RGB-Stecker des Mainboards angeschlossen wird.* Zusätzlich können alle LEDs mit den Geräten der ständig wachsenden Produktpalette von Aura-Sync-fähiger ASUS-Hardware synchronisiert werden.

Adressierbarer Anschluss für RGB-LED-Leuchtstreifen der Generation 2
Steuere jede einzelne LED
Das Prime X570-P verfügt jetzt über die verbesserten, adressierbaren RGB-Anschlüsse, die es ermöglichen, einzelne LEDs über eine intuitive Software zu steuern – für noch komplexere Effekte und ein Höchstmaß an Personalisierung. Der Anschluss unterstützt auch die Beleuchtungsgeräte der nächsten Generation. Diese können erkennen, wie viele adressierbare LEDs auf einem verbundenen Gerät vorhanden sind, vereinfachen den Installationsprozess und ermöglichen automatisch konfigurierte Beleuchtungseffekte.

Beleuchte dein System
LED-beleuchtete Steuerung für den PCH
Die integrierten LED-Beleuchtungsoptionen illuminieren das PC-System mit einer Vielzahl von auffälligen Styles.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren:
2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Sockel AM4
PCI-Express x1-Slots:
3
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Parallele Verarbeitungstechnologie:
2-Way CrossFireX
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD X570
Audio Kanäle:
8 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC S1200A
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
ACPI-Version:
6.2
Clear CMOS-Jumper:
Ja
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version:
3.2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Realtek RTL8111H
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Gewicht:
1000 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, PCI Express 4.0, SATA III
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
53 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
SATA III Anschlüsse:
6
S/PDIF aus Stecker:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
Frontpanel-Stecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Zahl der EATX Energie Stecker:
1
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
3
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Kopfhörerausgänge:
3
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, amd mainboard, mainboard sockel am4, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,64*
€ 249,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,86*
€ 242,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.