Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING Intel Z490 LGA 1200 (Socket H5) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING Intel Z490 LGA 1200 (Socket H5) ATX
ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING Intel Z490 LGA 1200 (Socket H5) ATX
ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING Intel Z490 LGA 1200 (Socket H5) ATX
ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING Intel Z490 LGA 1200 (Socket H5) ATX
ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING Intel Z490 LGA 1200 (Socket H5) ATX
ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING Intel Z490 LGA 1200 (Socket H5) ATX
ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING Intel Z490 LGA 1200 (Socket H5) ATX
ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING Intel Z490 LGA 1200 (Socket H5) ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB12Q0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB12Q0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017674300
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Das ROG Strix Z490-F Gaming-Motherboard ist für die Anforderungen der Intel®-Core™-Prozessoren der 10. Generation ausgelegt, mit einer verbesserten Stromversorgung und einem optimierten Kühldesign, das mehr Fläche für die Wärmeableitung bietet. Das ROG Strix Z490-F Gaming verfügt über KI-Verbesserungen und intuitive Dashboard-Steuerungen, mit denen du verschiedene Parameter ganz einfach übertakten und optimieren kannst. Abgesehen von der Leistung fällt das ROG Strix Z490-F Gaming besonders durch seine von Cyberpunk inspirierte Optik auf, einschließlich einer spiegelnden Edelstahloberfläche.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
3
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
Parallele Verarbeitungstechnologie:
2-Way SLI, 3-Way CrossFireX
Maximale Auflösung:
4096 x 2304 Pixel
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel Z490
Audio Kanäle:
8 Kanäle
Audio-Chip:
SupremeFX S1220A
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
192 Mbit
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
6
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Zahl der EATX Energie Stecker:
1
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
2
Zahl der COM Stecker:
1
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
6
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4500,4600 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard lga 1200, intel mainboard, asus mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,81*
€ 396,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,54*
€ 395,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,85*
€ 385,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,70*
€ 380,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,19*
€ 347,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.