Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Prime B550M-A/CSM AMD B550 Sockel AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Prime B550M-A/CSM AMD B550 Sockel AM4 micro ATX
ASUS Prime B550M-A/CSM AMD B550 Sockel AM4 micro ATX
ASUS Prime B550M-A/CSM AMD B550 Sockel AM4 micro ATX
ASUS Prime B550M-A/CSM AMD B550 Sockel AM4 micro ATX
ASUS Prime B550M-A/CSM AMD B550 Sockel AM4 micro ATX
ASUS Prime B550M-A/CSM AMD B550 Sockel AM4 micro ATX
ASUS Prime B550M-A/CSM AMD B550 Sockel AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB14I0-M0EAYC
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB14I0-M0EAYC
EAN/GTIN:
     4718017755535
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
AMD B550 (Ryzen AM4) Micro-ATX-Mainboard mit zwei M.2, PCIe 4.0, 1Gbit/s-Ethernet, HDMI/D-Sub/DVI, SATA 6Gbit/s, USB 3.2 Gen 2 Typ-A, und Unterstützung für Aura-Sync-RGB-Header

PRIME
Die ASUS-Prime-Serie wurde von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der Ryzen-Plattform der 3. Generation zu entfesseln. Mit einer robusten Stromversorgung, umfangreichen Kühllösungen und intelligenten Tuning-Optionen, bieten die Mainboards der Prime-B550-Serie eine Reihe von Leistungsoptimierungen für regelmäßige Nutzer oder PC-Selbstbauer, verfügbar über intuitive Software- oder Firmware-Features.

Optimiertes Kühldesign
Die Prime-B550-Serie verfügt über eine umfangreiche Kühlungssteuerung, konfigurierbar über Fan-Xpert-2+-Software und das UEFI BIOS.

- Mehrere Temperaturquellen
- Smart Protection
- 4-Pin PWM/DC-Lüfter

VRM-Kühler und Wärmeleitpads
Ein VRM-Kühlkörper, der mit Wärmeleitpads unterlegt wurde, verbessert die Wärmeableitung der MOSFETs und Spulen für eine höhere Kühlleistung.

PCIe 4.0 M.2 (bis zu64 Gbit/s)
Beide PCIe-4.0-M.2-Steckplätze unterstützen Karten bis zum Format 22110 und bieten NVMe-SSD-RAID-Unterstützung für einen unglaublichen Performance-Boost. Erstellen Sie eine RAID-Konfiguration mit PCIe-4.0-Speichergeräten, um die bestmögliche Datenübertragungsgeschwindigkeit auf der AMD-Ryzen-Plattform der 3. Generation zu erreichen.

USB 3.2 Gen 2 Typ-A
Für den Einsatz in High-End-Systemen mit vielen Peripheriegeräten stehen zahlreiche USB-Schnittstellen zur Verfügung, darunter zwei rückwärtige USB Typ-A-Anschlüsse mit extrem schneller USB-3.2-Gen-2-Konnektivität für kompatible Geräte.

SafeSlot Core
SafeSlot Core ist der exklusive ASUS-PCIe-Steckplatz. SafeSlot Core verfügt über ein verstärktes Design, das mit einem speziellen Haken am Mainboard verankert ist. Es bietet im Vergleich zu Standard-Erweiterungssteckplätzen einen 1,6-fach stärkeren Halt sowie einen 1,3-fach höheren Schutz gegen Verbiegen.

Überspannungsschutz
Das exklusive Schaltkreis-Design mit integrierten Spannungsreglern schützt das Mainboard vor Beschädigungen durch unerwartet hohe Spannungsspitzen aufgrund einer schwankenden oder unzureichenden Stromversorgung.

Überstromschutz für den Arbeitsspeicher
Die sich selbst zurücksetzenden Sicherungen auf dem Mainboard verhindern Schäden durch Überströme und Kurzschlüsse. Der Schutz reicht von den Anschlüssen bis zu den Arbeitsspeicher-Modulen, um sowohl das System als auch angeschlossene Geräte vor Schäden zu bewahren.

Edelstahl-Anschlussblende
Die mit einer Chromoxidschicht versehenen Edelstahl-Anschlussblenden sind korrosionsbeständig und besitzen im Vergleich zu herkömmlichen Blenden die dreifache Lebensdauer.

LANGuard
ASUS LANGuard sorgt für ein abgesichertes Netzwerk auf Hardware-Ebene durch den Einsatz einer fortschrittlichen Technologie zur Signalkopplung sowie hochwertige, gegen elektromagnetische Interferenzen (EMI) geschirmte SMD-Kondensatoren auf dem Mainboard. Somit werden eine zuverlässigere Netzwerkverbindung und ein höherer Datendurchsatz
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren:
3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD B550
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC887
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64
Breite:
244 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
51 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear CMOS-Jumper:
Ja
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
2
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Realtek RTL8111H
Gewicht:
845 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard asus matx, amd mainboard, asus mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.