Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming B450M-Plus II AMD B450 Socket AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming B450M-Plus II AMD B450 Socket AM4 micro ATX
ASUS TUF Gaming B450M-Plus II AMD B450 Socket AM4 micro ATX
ASUS TUF Gaming B450M-Plus II AMD B450 Socket AM4 micro ATX
ASUS TUF Gaming B450M-Plus II AMD B450 Socket AM4 micro ATX
ASUS TUF Gaming B450M-Plus II AMD B450 Socket AM4 micro ATX
ASUS TUF Gaming B450M-Plus II AMD B450 Socket AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1620-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1620-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017927185
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Socket AM4
Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen™ 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, AMD Ryzen™ Threadripper™, AMD Ryzen™ Threadripper™: The Second Generation, AMD Ryzen™ Threadripper™ der 3. Generation, AMD Ryzen Threadripper Pro 3rd Gen
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse:
1
PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse:
3
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Mitgelieferte Software:
Armoury Crate, Aura Creator, Aura Sync, AI Noise-Canceling Microphone, AI Suite 3, Performance And Power Saving Utility, TurboV EVO, EPU, Digi+ VRM, Fan Xpert 2+, EZ update, PC Cleaner, TUF GAMING, CPU-Z, AI Charger, ASUS Turbo LAN, DAEMON Tools, DTS Custom for GAMING Headsets, Norton Anti-virus software (Free Trial for 60 days), WinRAR, UEFI BIOS, ASUS EZ DIY, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD B450
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC887
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 7 x64
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite:
244 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
259 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
ACPI-Version:
6.1
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
6
S/PDIF aus Stecker:
Ja
Audio-Anschluss:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
2
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Gewicht:
849 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA, SATA II, SATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
7
RAID Level:
0, 1, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Dual-channel
ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,3000,3200,3400,3466,3533,3600,3733,3866,4000,4400 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.