Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME B560M-A Intel B560 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRIME B560M-A Intel B560 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME B560M-A Intel B560 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME B560M-A Intel B560 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME B560M-A Intel B560 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME B560M-A Intel B560 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME B560M-A Intel B560 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB17A0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB17A0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081130376
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Die ASUS-Prime-Serie-Mainboards wurde von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der Intel®-Core™-Prozessoren der 10. und 11. Generation zu entfesseln. Mit einer robusten Stromversorgung, umfangreichen Kühllösungen und intelligenten Tuning-Optionen, bietet das Prime B560M-A eine Reihe von Leistungsoptimierungen für regelmäßige Nutzer oder PC-Selbstbauer, verfügbar über intuitive Software- oder Firmware-Features.
Das ASUS Prime B560M-A ist mit seiner schwarz-weißen Oberfläche sowie einem Logo und einer PCB-Abdeckung in Metallic-Optik die perfekte Wahl für alle, die auf der Suche nach einem eleganten, futuristischen PC sind.

Tuning auf deine Art
Umfassende Steuerungsmöglichkeiten bilden das Fundament der ASUS-Prime-Serie. Die Prime-B560-Mainboards bieten flexible Tools, mit denen du jeden Aspekt deines Systems optimieren kannst, um die Leistungseinstellungen perfekt an deine Arbeitsweise anzupassen und so deine Produktivität zu maximieren.

Umfassende Energieeffizienz
Die Energy Processing Unit (EPU) optimiert automatisch die Leistungsaufnahme und maximiert die eingesparte Energie mit dem Away-Modus – einer intelligenten Einstellung, die durch Abschaltung der E/A-Controller ein extrem energiesparendes Szenario erstellt.

Flexible Kühlungssteuerung
Die Mainboards der PRIME-500-Serie bieten dank der mitgelieferten Fan-Xpert-2+-Software eine umfassende Kontrolle über die Systemlüfter. Der Auto-Tuning-Modus konfiguriert alle Parameter auf intelligente Weise und mit einem einzigen Mausklick

Präzise digitale Spannungsregelun

Das Digi+ Spannungsreglermodul (VRM) liefert Echtzeitkontrolle über Spannungsabfälle und wechselt automatisch die Frequenz- und Energieeffizienzeinstellungen Es ermöglicht zusätzlich auch die Feinabstimmung deiner CPU für ultimative Stabilität und Leistung
Fortschrittliches Tuning für erfahrene Optimierer
Im UEFI steht ein intuitiver Advanced-Modus zur Verfügung, der dir die volle Kontrolle überträgt. Eine integrierte Suchfunktion erleichtert das Auffinden von Optionen. Zahlreiche erweiterte Funktionen ermöglichen dir eine intelligente und detailgenaue Anpassung, damit du die Leistung nach deinen Vorstellungen optimieren kannst.
Schnelle und einfache Einrichtung
Der EZ-Modus zeigt nicht nur alle wichtigen Einstellungen und Statistiken an, sondern bietet auch geführte Assistenten, eine Drag-and-Drop-Funktionalität und die Möglichkeit, die wichtigsten Einstellungen mit einem einzigen Mausklick anzuwenden – alles, damit dein System im Handumdrehen einsatzbereit ist.
Extreme Kühlleistung
Die Prime-B560-Serie wurde mit mehreren integrierten Kühlkörpern und einer Reihe von Hybrid-Lüfterheadern entwickelt, um sicherzustellen, dass dein System auch bei höchster Auslastung kühl und stabil bleibt.
M.2-Kühlkörper
Ein flexibler M.2-Kühlkörper unterstützt die beiden M.2-Steckplätze und verhindert temperaturbedingte Drosselungen, die bei M.2-Speicher während längeren Datentransfers auftreten können.
VRM-Kühlkörper und Wärmeleitpads
Ein großer VRM-Kühlkörper und spezielle Thermal-Pads verbessern die Wärmeableitung der MOSFETs und Spulen. Das Ergebnis ist eine höhere Kühlleistung.
Mehrere Temperaturquellen
Jeder Header kann sich dynamisch auf bis zu drei Temperatursensoren beziehen. Mit Fan Xpert 2+ kannst du die Temperatur von unterstützten ASUS-Grafikkarten aufzeichnen, um die Kühlung für GPU- und CPU-intensive Aufgaben zu optimieren.
Smart Protection
Ein dedizierter, integrierter Schaltkreis schützt alle Lüfteranschlüsse vor Überhitzung und Überstrom
4-Pin PWM/DC-Lüfter
Jeder Onboard-Anschluss unterstützt die automatische Erkennung von PWM- oder DC-Lüftern
Zwei M.2-Steckplätze (bis zu 64Gbit/s)
Das Prime B560M-A bietet insgesamt zwei M.2-Steckplätze, wobei einer dieser Steckplätze Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 64Gbit/s über PCI Express® 4.0 unterstützt, was schnellere Boot- und App-Ladezeiten von Betriebssystem- oder Anwendungslaufwerken ermöglicht.
PCIe-4.0-Steckplatz
Die ASUS-B560-Mainboards wurden speziell für Intel-Core-CPUs der 11. Generation entwickelt und bieten PCIe-4.0-Konnektivität für die neuesten GPUs. Die hohe Bandbreite und die extrem schnellen Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglichen PC-Systeme mit vielen Funktionen, die problemlos hohe Lasten bewältigen können.
SafeSlot Core+
SafeSlot Core+ ist der ASUS-exklusive PCIe-Slot, der mit einer einteiligen Edelstahlkonstruktion verstärkt ist und so den Steckplatz gegen Beschädigungen absichert. Die Metallabdeckung ist durch Haken fest mit dem Steckplatz verbunden und die gesamte Anordnung mit verstärkten Lötpunkten fest auf der Leiterplatte verankert, um eine sichere Basis für schwere Grafikkarten zur Verfügung zu stellen.
- Verstärkte Lötstellen im Bereich der PCIe- und DIMM-Pins.
- Metalleinsätze halten die Grafikkarte während der Installation sicher an ihrem Platz.
- Die Seitenteile aus Metall sind mit Haken ausgestattet, die den Steckplatz als Ganzes festhalten.
Überspannungsschutz
Das exklusive Schaltkreis-Design mit integrierten Spannungsreglern schützt das Mainboard vor Beschädigungen durch unerwartet hohe Spannungsspitzen aufgrund einer schwankenden oder unzureichenden Stromversorgung.
Überstromschutz für den Arbeitsspeicher
Die sich selbst zurücksetzenden Sicherungen auf dem Mainboard verhindern Schäden durch Überströme und Kurzschlüsse. Der Schutz reicht von den Anschlüssen bis zu den Arbeitsspeicher-Modulen, um sowohl das System als auch angeschlossene Geräte vor Schäden zu bewahren.
Edelstahl-Anschlussblende
Die mit einer Chromoxidschicht versehenen Edelstahl-Anschlussblenden sind korrosionsbeständig und besitzen im Vergleich zu herkömmlichen Blenden die dreifache Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren:
Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Maximale Auflösung:
4096 x 2304 Pixel
Anzahl der Display unterstützt:
2
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel B560
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Energiequelle:
ATX
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
6
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64
Breite:
244 mm
Tiefe:
234 mm
Höhe:
60 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
128 Mbit
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
SATA III Anschlüsse:
6
S/PDIF aus Stecker:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
2
Chassis Intrusion Stecker:
Ja
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
4
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-C
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Intel® I219-V
Gewicht:
819 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
8
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933,3200,3333,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard asus matx, intel mainboard, asus mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.