Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI AMD B550 Socket AM4 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI AMD B550 Socket AM4 ATX
ASUS ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI AMD B550 Socket AM4 ATX
ASUS ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI AMD B550 Socket AM4 ATX
ASUS ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI AMD B550 Socket AM4 ATX
ASUS ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI AMD B550 Socket AM4 ATX
ASUS ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI AMD B550 Socket AM4 ATX
ASUS ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI AMD B550 Socket AM4 ATX
ASUS ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI AMD B550 Socket AM4 ATX
ASUS ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI AMD B550 Socket AM4 ATX
ASUS ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI AMD B550 Socket AM4 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB17B0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB17B0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017964883
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Socket AM4
Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5
Parallele Verarbeitungstechnologie:
2-Way SLI, 3-Way CrossFireX
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD B550
Audio Kanäle:
5.1 Kanäle
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
308 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
6
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
5
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Gewicht:
1382 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, PCI Express 3.0, SATA
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
3866,4000,4133,4266,4400,4600,4800,5100 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, amd mainboard, mainboard sockel am4, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,83*
€ 309,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,74*
€ 307,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,57*
€ 302,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,03*
€ 301,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,51*
€ 287,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.