Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME H510M-A Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRIME H510M-A Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-A Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-A Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-A Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-A Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-A Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB17C0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB17C0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081128465
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Die ASUS-Prime-Serie-Mainboards wurde von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der Intel®-Core™-Prozessoren der 10. und 11. Generation zu entfesseln. Mit einer robusten Stromversorgung, umfangreichen Kühllösungen und intelligenten Tuning-Optionen, bietet das Prime H510M-A eine Reihe von Leistungsoptimierungen für regelmäßige Nutzer oder PC-Selbstbauer, verfügbar über intuitive Software- oder Firmware-Features.

Umfassende Steuerungsmöglichkeiten bilden das Fundament der ASUS-Prime-Serie. Die Prime-B560-Mainboards bieten flexible Tools, mit denen du jeden Aspekt deines Systems optimieren kannst, um die Leistungseinstellungen perfekt an deine Arbeitsweise anzupassen und so deine Produktivität zu maximieren.

Umfassende Energieeffizienz
Die Energy Processing Unit (EPU) optimiert automatisch die Leistungsaufnahme und maximiert die eingesparte Energie mit dem Away-Modus – einer intelligenten Einstellung, die durch Abschaltung der E/A-Controller ein extrem energiesparendes Szenario erstellt.

Flexible Kühlungssteuerung
Die Mainboards der PRIME-500-Serie bieten dank der mitgelieferten Fan-Xpert-2+-Software eine umfassende Kontrolle über die Systemlüfter. Der Auto-Tuning-Modus konfiguriert alle Parameter auf intelligente Weise und mit einem einzigen Mausklick

Präzise digitale Spannungsregelun
Das Digi+ Spannungsreglermodul (VRM) liefert Echtzeitkontrolle über Spannungsabfälle und wechselt automatisch die Frequenz- und Energieeffizienzeinstellungen Es ermöglicht zusätzlich auch die Feinabstimmung deiner CPU für ultimative Stabilität und Leistung

Fortschrittliches Tuning für erfahrene Optimierer
Im UEFI steht ein intuitiver Advanced-Modus zur Verfügung, der dir die volle Kontrolle überträgt. Eine integrierte Suchfunktion erleichtert das Auffinden von Optionen. Zahlreiche erweiterte Funktionen ermöglichen dir eine intelligente und detailgenaue Anpassung, damit du die Leistung nach deinen Vorstellungen optimieren kannst.

Schnelle und einfache Einrichtung
Der EZ-Modus zeigt nicht nur alle wichtigen Einstellungen und Statistiken an, sondern bietet auch geführte Assistenten, eine Drag-and-Drop-Funktionalität und die Möglichkeit, die wichtigsten Einstellungen mit einem einzigen Mausklick anzuwenden – alles, damit dein System im Handumdrehen einsatzbereit ist.

Extreme Kühlleistung
Die Prime-H510-Serie wurde mit mehreren integrierten Kühlkörpern und einer Reihe von Hybrid-Lüfterheadern entwickelt, um sicherzustellen, dass dein System auch bei höchster Auslastung kühl und stabil bleibt.

M.2-Kühlkörper
Ein M.2-Steckplatz befindet sich unter einem passiven Kühlkörper, um eine Drosselung zu vermeiden, die bei langanhaltenden Datenübertragungen auftreten kann. Der Kühlkörper ist mit leicht entfernbaren, unverlierbaren Schrauben befestigt.

VRM-Kühlkörper und Wärmeleitpads
Der VRM-Kühlkörper ist mit Wärmeleitpads unterlegt und verbessern die Wärmeableitung der MOSFETs für eine höhere Kühlleistung.

Mehrere Temperaturquellen
Jeder Header kann sich dynamisch auf bis zu drei Temperatursensoren beziehen. Mit Fan Xpert 2+ kannst du die Temperatur von unterstützten ASUS-Grafikkarten aufzeichnen, um die Kühlung für GPU- und CPU-intensive Aufgaben zu optimieren.

Smart Protection
Ein dedizierter, integrierter Schaltkreis schützt alle Lüfteranschlüsse vor Überhitzung und Überstrom

4-Pin PWM/DC-Lüfter
Jeder Onboard-Anschluss unterstützt die automatische Erkennung von PWM- oder DC-Lüftern

Zwei M.2-Steckplätze (bis zu 64Gbit/s)
Das Prime B560M-A bietet insgesamt zwei M.2-Steckplätze, wobei einer dieser Steckplätze Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 64Gbit/s über PCI Express® 4.0 unterstützt, was schnellere Boot- und App-Ladezeiten von Betriebssystem- oder Anwendungslaufwerken ermöglicht.

PCIe-4.0
Die ASUS-H510-Mainboards wurden speziell für Intel®-Core™-CPUs der 11. Generation entwickelt und bieten PCIe®-4.0-Konnektivität für die neuesten GPUs. Die hohe Bandbreite und die extrem schnellen Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglichen PC-Systeme mit vielen Funktionen, die problemlos hohe Lasten bewältigen können.

Intel® 1Gbit/s-Ethernet
Die Intel®-Ethernet-Verbindung I219-V senkt die Prozessor-Belastung und liefert einen enorm hohen TCP- und UDP-Durchsatz, für eine schnellere, flüssigere Datenübertragung.

SafeSlot Core
SafeSlot Core ist der exklusive ASUS-PCIe-Steckplatz. SafeSlot Core verfügt über ein verstärktes Design, das mit einem speziellen Haken am Mainboard verankert ist. Es bietet im Vergleich zu Standard-Erweiterungssteckplätzen einen 1,6-fach stärkeren Halt sowie einen 1,3-fach höheren Schutz gegen Verbiegen.

Überspannungsschutz
Das exklusive Schaltkreis-Design mit integrierten Spannungsreglern schützt das Mainboard vor Beschädigungen durch unerwartet hohe Spannungsspitzen aufgrund einer schwankenden oder unzureichenden Stromversorgung.

Überstromschutz für den Arbeitsspeicher
Die sich selbst zurücksetzenden Sicherungen auf dem Mainboard verhindern Schäden durch Überströme und Kurzschlüsse. Der Schutz reicht von den Anschlüssen bis zu den Arbeitsspeicher-Modulen, um sowohl das System als auch angeschlossene Geräte vor Schäden zu bewahren.

Edelstahl-Anschlussblende
Die mit einer Chromoxidschicht versehenen Edelstahl-Anschlussblenden sind korrosionsbeständig und besitzen im Vergleich zu herkömmlichen Blenden die dreifache Lebensdauer.

LANGuard
ASUS LANGuard sorgt für ein abgesichertes Netzwerk auf Hardware-Ebene durch den Einsatz einer fortschrittlichen Technologie zur Signalkopplung sowie hochwertige, gegen elektromagnetische Interferenzen (EMI) geschirmte SMD-Kondensatoren auf dem Mainboard. Somit werden eine zuverlässigere Netzwerkverbindung und ein höherer Datendurchsatz gewährleistet.

Aura Sync
Ein fein abgestimmtes System für Enthusiasten verdient eine entsprechende Ästhetik. ASUS Aura bietet eine vollständige RGB-Beleuchtungssteuerung mit einer Vielzahl praktischer Voreinstellungen für die LED-RGB-Strips, die mit dem RGB-Anschluss auf dem Mainboard verbunden werden.* Zusätzlich können alle LEDs mit den Geräten der ständig wachsenden Produktpalette von Aura-Sync-fähiger Hardware synchronisiert werden.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
1
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
1
Maximale Auflösung:
4096 x 2304 Pixel
Anzahl der Display unterstützt:
3
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel H510
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC887 / Realtek ALC897
Energiequelle:
ATX
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
6
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
128 Mbit
Clear CMOS-Jumper:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Intel® I219-V
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
5
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
226 mm
Tiefe:
211 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
S/PDIF aus Stecker:
Ja
Audio-Anschluss:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Zahl der EATX Energie Stecker:
1
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
2
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
3
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard asus matx, intel mainboard, asus mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.