Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME H510M-K Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRIME H510M-K Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-K Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-K Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-K Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-K Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-K Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB17N0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB17N0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081152132
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Die Mainboards der ASUS Prime Serie wurden von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der 11. und 10. Generation der Intel® Prozessoren auszuschöpfen. Das PRIME H510M-K zeichnet sich durch ein robuste Stromversorgung, umfassende Kühllösungen und intelligente Tuning-Optionen aus und bietet täglichen Benutzern ebenso wie PC-Bastlern eine Reihe von Optionen zur Leistungsoptimierung mittels intuitiver Software- und Firmware-Funktionen.

UEFI BIOS
Das renommierte ASUS UEFI BIOS bietet Ihnen alles, was Sie zum Konfigurieren, Optimieren und Tunen Ihres Systems benötigen. Es bietet auf intelligente Weise vereinfachte Optionen für Anfänger, aber auch reichhaltige Funktionen für die erfahrenen Veteranen unter den PC-Bastlern.

Fortgeschrittenes Tuning für erfahrene Feintuner
Ein intuitiver erweiterter Modus, der über das UEFI angeboten wird, ermöglicht Ihnen die vollständige Kontrolle. Eine integrierte Suchfunktion erleichtert das Auffinden von Optionen und mit verschiedenen erweiterten Funktionen können Sie auf intelligente Weise nuancierte Anpassungen vornehmen, so dass Sie die Leistung ganz nach Ihren

Schnelle und einfache Einrichtung
Der EZ-Modus zeigt wichtige Einstellungen und Statistiken an und bietet darüber hinaus geführte Assistenten, Drag-and-Drop-Funktionen und die Anwendung wichtiger Einstellungen mit einem Mausklick — alles, damit Sie Ihr System im Handumdrehen zum Laufen zu bringen können.

Eiskaltes Design
Die Prime H510 Serie verfügt über reichhaltige Steuerungsmöglichkeiten für die Kühlung, die über die Fan Xpert Software oder über das UEFI BIOS konfiguriert werden können.

Mehrere Temperaturquellen
Jeder Header kann dynamisch drei Wärmesensoren referenzieren. Mit Fan Xpert können Sie die Temperatur unterstützter ASUS-Grafikkarten abbilden, um die Kühlung für GPU- und CPU-intensive Aufgaben zu optimieren.

4-Pin PWM/DC-Lüfter
Jeder Onboard-Header unterstützt den PWM- oder DC-Modus.

Auf ein solides Fundament aufbauen
Die Prime H510 Serie ist darauf ausgelegt, mit den zusätzlichen Kernen und der höheren Bandbreite der Intel® Core™ Prozessoren der 11. Generation umgehen zu können. Die ASUS H510 Mainboards bieten alles, was zur Steigerung der täglichen Produktivität notwendig ist. Mit einer stabilen Leistung, intuitiven Kühlung und flexiblen Übertragungsoptionen ist Ihr System somit sofort einsatzbereit.

M.2 (bis zu 32 GBit/s)
Der M.2-Steckplatz unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 32 GBit/s über x4 PCI Express® 3.0 Bandbreite. Das ermöglicht kürzere Start- und Ladezeiten für Betriebssystem- und Anwendungslaufwerke.

PCIe 4.0
ASUS H510 Mainboards wurden speziell für Intel® Core™ CPUs der 11. Generation entwickelt und bieten PCIe 4.0 Konnektivität für die neuesten GPUs. Die große Bandbreite und superschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglichen Ihnen den Aufbau funktionsreiche Konfigurationen, die mühelos hohe Lasten bewältigen können.

USB 3.2 Gen 1 Typ A
Zahlreiche USB-Anschlüsse unterstützen hochwertige Konfigurationen mit zahlreichen Peripheriegeräten. Dazu gehören auch USB Typ-A-Anschlüsse an der Rückseite mit schneller USB 3.2 Gen 1 Konnektivität für kompatible Gehäuse.

Intel® 1 GB Ethernet
Intel® Ethernet Connection I219-V reduziert den CPU-Overhead und bietet einen außergewöhnlich hohen TCP- und UDP-Durchsatz für eine schnellere und reibungslosere Datenübertragung.

Armoury Crate
Armoury Crate ist ein neues Softwareprogramm, das Ihnen über eine einzelne intuitive Benutzeroberfläche die zentrale Kontrolle über unterstützte Produkte ermöglicht. Armoury Crate ermöglicht die Steuerung von Einstellungen für ASUS-Produkte, einschließlich Tastatur- und Mauspräferenzen. Diese Software bietet sogar eine spezielle Produktregistrierung und ein Highlight, damit Sie mit der ASUS-Community in Kontakt bleiben können.

SafeSlot Core
SafeSlot Core ist der ASUS-exklusive PCIe-Steckplatz. Mit seinem verstärkten Design, das mit einem speziellen Haken auf dem Mainboard verankert ist, bietet Safeslot Core einen 1,6-fach stärkeren Halt und eine 1,3-fach höhere Scherfestigkeit als herkömmliche Erweiterungssteckplätze.

Überspannungsschutz
Ein exklusives Schaltungsdesign mit eingebauten Spannungsreglern zum Schutz Ihres Mainboards vor Schäden durch unerwartet hohe Spannungen von instabilen oder minderwertigen Netzteilen.

DRAM-Überstromschutz
Die rücksetzbaren Sicherungen auf dem Board verhindern Schäden durch Überstrom und Kurzschluss. Dies gilt nicht nur für die E/A-Ports sondern auch für das DRAM, um die Lebensdauer Ihres Systems und der angeschlossenen Geräte zu schützen.

Back I/O aus Edelstahl
Korrosionsbeständige, mit Chromoxid gebundene Back-I/O-Panels aus Edelstahl haben eine dreimal längere Lebensdauer als herkömmliche Panels.

LANGuard
ASUS LANGuard ist eine Netzwerkschutzfunktion auf Hardwareebene, die eine fortschrittliche Signalkopplungstechnologie und hochwertige oberflächenmontierte Anti-EMI-Kondensatoren integriert, um den Durchsatz zu verbessern und eine zuverlässigere Verbindung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®G
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1200 (Socket H5)
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
1
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel H510
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC887 / Realtek ALC897
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
128 Mbit
Clear CMOS-Jumper:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Intel® I219-V
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Gewicht:
803 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, PCI Express 3.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
5
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933,3200 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
226 mm
Tiefe:
203 mm
Höhe:
51 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
S/PDIF aus Stecker:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
1
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4/2.0
Kopfhörerausgänge:
3
Mikrofon-Eingang:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard asus matx, intel mainboard, asus mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.