Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF GAMING B550M-E AMD B550 Sockel AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF GAMING B550M-E AMD B550 Sockel AM4 micro ATX
ASUS TUF GAMING B550M-E AMD B550 Sockel AM4 micro ATX
ASUS TUF GAMING B550M-E AMD B550 Sockel AM4 micro ATX
ASUS TUF GAMING B550M-E AMD B550 Sockel AM4 micro ATX
ASUS TUF GAMING B550M-E AMD B550 Sockel AM4 micro ATX
ASUS TUF GAMING B550M-E AMD B550 Sockel AM4 micro ATX
ASUS TUF GAMING B550M-E AMD B550 Sockel AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB17U0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB17U0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081173397
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
AMD B550 (Ryzen AM4) Micro ATX Gaming-Mainboard mit PCIe 4.0, zwei M.2, DisplayPort, HDMI, D-Sub, SATA 6Gbit/s, USB 3.2 Gen 2 Typ-A, Front-USB 3.2 Gen 1 Typ-C®, BIOS FlashBack™, und Aura-Sync-RGB-Beleuchtung

LANGLEBIG. STABIL. ZUVERLÄSSIG.
Das TUF GAMING B550M-E konzentriert sich auf die wichtigsten Elemente der neuesten AMD-Plattform und kombiniert sie mit Gaming-freundlichen Funktionen und bewährter Langlebigkeit. Entwickelt mit Komponenten in Militärqualität, verbesserten Stromversorgung und einer umfassenden Auswahl an Kühloptionen, bietet das Mainboard eine erstklassige Performance bei unerschütterlicher Stabilität im Spiel.

Wenn du ein System mit einem TUF-Gaming-Mainboard zusammenbaust, profitierst du zusätzlich von der TUF Gaming Alliance – einer ASUS-Kooperation mit vertrauenswürdigen Partnerfirmen, die für ihre Hardware einen einfachen Zusammenbau, optimale Kompatibilität und eine passende Optik garantieren, von den Komponenten bis zum Gehäuse.

LANGLEBIGE PERFORMANCE
Mit einer verbesserten Stromversorgung und umfassenden Kühloptionen für die neuesten AMD-Ryzen™-CPUs sowie der Unterstützung für schnelleren RAM und Massenspeicher ist das TUF GAMING B550M-E die perfekte Grundlage für deine nächste Kampfstation mit vielen Prozessorkernen.

Power-Design

Stack Cool 3+
56 Gramm schwere Kupferschichten sorgen für einen Abtransport der Wärme von kritischen Komponenten, damit diese auf ihrer optimalen Betriebstemperatur bleiben und mehr Spielraum beim Übertakten der CPU zur Verfügung steht.

Systemstabilität
TUF-KOMPONENTEN


TUF-SPULEN
Zertifizierte TUF-Spulen in Militärqualität liefern der CPU eine konstante Leistung, um die Systemstabilität zu verbessern.

TUF-KONDENSATOREN
Proprietäre Kondensatoren bieten eine bis zu 20% höhere Temperaturtoleranz und eine 5x längere Lebensdauer.

Controller
Digi+ VRM

Der integrierte, branchenführende DIGI+ VRM-Spannungsregler gewährleistet zu jeder Zeit eine äußerst sichere und gleichförmige Stromversorgung des Prozessors.

* Spezifikationen und Funktionen können je nach Modell abweichen. Alle Bilder dienen nur der Illustration. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen und der Galerie.

Kühlung

Optimiertes Kühldesign

VRM-KÜHLER
Ein großer, massiver Kühler mit großer Oberfläche, der die VRM und den Bereich der Spulen abdeckt, verbessert die Wärmeableitung.

THERMAL-PAD
Ein hochwertiges Thermal-Pad hilft bei der Wärmeübertragung vom Induktor und der Phasenanordnung zum Kühlkörper.

M.2-KÜHLKÖRPER
Der M2-Kühler hält die M.2 SSD auf optimaler Betriebstemperatur, für konstante Performance und Zuverlässigkeit.

PCH-KÜHLER
Die Masse und Oberfläche des Kühlkörpers wurden mit größter Sorgfalt entwickelt und so aufeinander abgestimmt, dass eine maximale Wärmeableitung für den neuesten AMD-B550-Chipsatz erreicht wird.

UMFANGREICHE LÜFTERSTEUERUNG
Das TUF Gaming B550M-E verfügt über eine umfassende Lüftersteuerung, die über das Fan-Xpert-2+-Utility oder das preisgekrönte ASUS-UEFI-BIOS konfiguriert werden kann.

Speichergeräte

PCIe 4.0 M.2 (bis zu 64Gbit/s)
Die Mainboards der TUF-Gaming-B550M-Serie verfügen über einen PCIe-4.0-M.2-Steckplatz und bieten NVMe-SSD-RAID-Unterstützung für einen unglaublichen Performance-Boost. Erstelle eine RAID-Konfiguration mit PCIe-4.0-Speichergeräten, um die bestmögliche Datenübertragungsgeschwindigkeit mit AMD-Ryzen™-5000/3000-Serie-Prozessoren zu erreichen.

* Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit ist niedriger als die theoretische Maximalgeschwindigkeit.
** Der M.2_1-Steckplatz unterstützt PCIe 4.0 und der M.2_2-Steckplatz unterstützt PCIe 3.0.

Anschlussmöglichkeiten

USB 3.2 Gen 2 Typ-A
Umfangreiche USB-Unterstützung für ein breites Spektrum an Peripheriegeräten. Die TUF-GAMING-B550M-E-Serie-Mainboards verfügen über zwei USB-3.2-Gen-2-Typ-A®-Ports mit erhöhter Bandbreite und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10Gbit/s.

USB 3.2 GEN 1 TYP–C®-ANSCHLUSS
Für den Einsatz in High-End-Systemen mit vielen Peripheriegeräten stehen zahlreiche USB-Schnittstellen zur Verfügung, darunter ein Typ-C® Front-Panel-Anschluss mit extrem schneller USB-3.2-Gen-1-Konnektivität für kompatible Gehäuse.

EINFACHER PC-EIGENBAU
Die TUF-Gaming-Mainboards sind so konzipiert, dass sie einfach einzurichten und individuell zu konfigurieren sind – auch für Einsteiger im PC-Selbstbau. Das TUF-Gaming-Alliance-Ökosystem macht die Auswahl kompatibler Teile einfach. Die Armoury-Crate-Software bietet gleichzeitig mit einem einzigen Dashboard die volle Kontrolle über die Systemeinstellungen. Die TUF-Gaming-Mainboards bieten dir alles, was du brauchst, um deinen Traum-PC ohne unnötige Komplexität zusammenzubauen.

TUF Gaming Alliance

Sicherer Zusammenbau
Die TUF Gaming Alliance ist eine Zusammenarbeit zwischen ASUS und renommierten Herstellern von PC-Komponenten, um maximale Kompatibilität mit einer großen Auswahl an PC-Gehäusen, Netzteilen, CPU-Kühlern, Speicherkits und vielen anderen Teilen zu gewährleisten. Da regelmäßig neue Partnerschaften und Komponenten hinzugefügt werden, wächst die TUF Gaming Alliance auch in Zukunft immer weiter.

TUF-Schutz

SAFESLOT CORE+
SafeSlot Core+ ist der ASUS-exklusive PCIe-Slot, der mit einer einteiligen Edelstahlkonstruktion verstärkt ist und so den Steckplatz gegen Beschädigungen absichert. Die Metallabdeckung ist durch Haken fest mit dem Steckplatz verbunden und die gesamte Anordnung mit verstärkten Lötpunkten fest auf der Leiterplatte verankert, um eine sichere Basis für schwere Grafikkarten zur Verfügung zu stellen.

- Verstärkte Lötstellen im Bereich der PCIe- und DIMM-Pins.
- Metalleinsätze halten die Grafikkarte während der Installation sicher an ihrem Platz.
- Die Seitenteile aus Metall sind mit Haken ausgestattet, die den Steckplatz als Ganzes festhalten.

ESD-Guards
Die ESD-Guards verlängern die Lebensdauer der Bauteile und verhindern Schäden durch elektrostatische Entladung. Sie bieten Schutz für bis zu +/-10kV Luftentladung und bis zu +/-6kV Kontaktentladung – damit übertreffen sie den entsprechenden Industriestandard von +/-6kV und +/-4kV deutlich.

TASTATUR- UND MAUSANSCHLÜSSE
Zusätzliche ESD-TVS-Dioden (Transient-Voltage-Suppression) auf der Platine.

VGA-SCHUTZ
Zusätzliche ESD-TVS-Dioden auf der Platine zum Schutz des VGA-Ausgangs.

USB-ANSCHLÜSSE
TVS-Diode für SMD- und DIP-Bauteile.

TUF LANGuard
TUF LANGuard ist eine Neuentwicklung nach Militärstandard, bei der Signalbündelung und SMD-Kondensatoren kombiniert werden, um den Datendurchsatz zu erhöhen sowie das Mainboard vor Blitzeinschlägen oder statischer Elektrizität zu schützen.

* ESD result is undertaken by individual LANGaurd.

DRAM-Schutz gegen Überspannung
Die sich selbst zurücksetzenden Sicherungen auf dem Mainboard verhindern Schäden durch Überströme und Kurzschlüsse. Der Schutz reicht von den Anschlüssen bis zu den Arbeitsspeicher-Modulen, um sowohl das System als auch angeschlossene Geräte vor Schäden zu bewahren.

Anschlussblende aus Edelstahl
TUF-Gaming-Mainboards verfügen über Edelstahl-Anschlussblenden, die mit einer Chromoxidschicht versehen sind, und gegenüber herkömmlichen Blenden eine 3x längere Lebensdauer bieten. Mit dieser Schutzfunktion haben die TUF Gaming Mainboards den 72-stündigen Salznebeltest bestanden, während andere Marken nur 24 Stunden durchgehalten haben.

Einfache Konfiguration

BIOS FlashBack™
BIOS Flashback™ ist die einfachste und sicherste Methode, um ein (UEFI) BIOS zu aktualisieren. Ziehen Sie einfach eine (UEFI) BIOS-Datei auf einen FAT32-formatierten USB-Stick, stecken Sie diesen in den USB-BIOS-FlashBack™-Anschluss und betätigen Sie die Taste. Updates können sogar dann eingespielt werden, wenn kein Arbeitsspeicher oder keine CPU installiert sind.

Armoury Crate
Armoury Crate ist ein neues Software-Utility, das dir eine zentrale Kontrolle über unterstützte Gaming-Produkte bietet. Mit Armoury Crate kannst du die RGB-Beleuchtung und -Effekte für jedes kompatible Gerät in deinem Arsenal anpassen und mit Aura Sync für eine einheitliche Systembeleuchtung synchronisieren – alles über eine einzige intuitive Benutzeroberfläche. Die Software kann zusätzlich die Einstellungen für eine ausgewählte und wachsende Anzahl von Produkten steuern, einschließlich Tastatur- und Mauseinstellungen sowie das Übertakten und die Lüftergeschwindigkeit von Notebooks. Auf diese Weise kannst du das Erscheinungsbild deines Systems noch leichter anpassen. Armoury Crate verfügt zudem über spezielle Bereiche für Produktregistrierung und News, die dir helfen, mit der Gaming-Community in Kontakt zu bleiben.

IMMERSIVES GAMING
Das TUF Gaming B550M-E bietet ein umfassendes, leistungsstarkes Gaming-Paket mit einer langen Liste von Funktionen, die dein Spielerlebnis verbessern. Dazu gehören ultraschnelles Netzwerk für ein flüssigeres Online-Gameplay, makellosen Klang mit hörbarer Positionierung für FPS-Spiele und integrierte RGB-Beleuchtung, die mit angeschlossenem Zubehör synchronisiert werden kann, um eine personalisierte Gaming-Atmosphäre zu schaffen.

Netzwerk

Turbo LAN
NETZWERKOPTIMIERUNG FÜR ANPASSBARE PRIORISIERUNG VON NETZWERK-PAKETEN

Turbo LAN ist eine Netzwerkoptimierung für eine anpassbare Priorisierung von Netzwerk-Paketen. Mit der cFosSpeed-Traffic-Shaping-Technologie ermöglicht es nicht nur, die Priorität bestimmter Anwendungen über eine intuitive Benutzeroberfläche zu konfigurieren, sondern reduziert auch die Verzögerungen im Netzwerk.

TURBO PER MAUSKLICK
Mit nur einem Mausklick kannst du die Prioritäten der Netzwerkübertragung anpassen!

AUTOMATISCHE ERKENNUNG DEINER SPIELELISTE
Turbo Lan erkennt automatisch alle Spiele auf deinem System und fügt sie der Liste hinzu.

Gaming-Sound

Bessere Audioeffekte
DTS®-Custom-Technologie für Gaming-Headsets

Verbessere deine Gaming-Fähigkeiten mit dem exklusiven DTS®-Custom-Onboard-Audio. DTS® Custom nutzt fortschrittliche Emulationstechniken zur Erzeugung von Positionssignalen über Stereo-Kopfhörer und setzt damit neue Maßstäbe. Mit drei Voreinstellungen – Draufsicht, Klanglandschaft und Taktik – für verschiedene Genres, besitzt du in jedem Spiel einen entscheidenden Vorteil.

AERIAL-MODUS
Erlebe den Klang, wie schwebend über der Spielwelt, mit Sound von vorn – perfekt für MOBA-, RTA-, Strategie- und Sporttitel!

KLANGLANDSCHAFT-MODUS
Das ideale Klangerlebnis für MMO-, RPG-, Action- und Horrorspiele – dein Gehör versetzt dich in den Mittelpunkt des Geschehens!

TAKTIK-MODUS
Pssst – ist das ein Gegner hinter der nächsten Ecke? DTS Custom betont Klang-Details in leisen Gameplay-Passagen, damit du jeden Schritt erkennen und lokalisieren kannst!

Aura Sync RGB-Beleuchtung

Outshine the Competition
Ein fein abgestimmtes System verdient eine entsprechende Ästhetik. ASUS Aura bietet volle Kontrolle über die RGB-Beleuchtung und verfügt über eine Vielzahl von funktionellen Voreinstellungen für die integrierten RGB-LEDs und die mit den RGB-Anschlüssen auf dem Mainboard verbundenen RGB-Leuchtstreifen. Alle LEDs können zudem mit einer ständig wachsenden Produktpalette von Aura-fähiger Hardware synchronisiert werden.

Adressierbare Gen-2-RGB-Header
Die adressierbaren Gen-2-RGB-Header können jetzt die Anzahl der LEDs auf adressierbaren RGB-Geräten der zweiten Generation erkennen, wodurch die Software die Beleuchtungseffekte automatisch an die einzelnen Geräte anpassen kann. Der neue Anschluss ist außerdem abwärtskompatibel zu bereits vorhandener Aura-RGB-Hardware.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, AMD Ryzen 9 5th Gen
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Sockel AM4
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD B550
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC887 / Realtek ALC897
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear CMOS-Jumper:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, PCI Express 3.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
6
RAID Level:
0, 1, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4100,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4600,4800 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
244 mm
Tiefe:
244 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
SATA III Anschlüsse:
4
S/PDIF aus Stecker:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
2
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
3
Mikrofon-Eingang:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.