Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA Intel Z690 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA Intel Z690 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB18G0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB18G0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081483182
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ROG Maximus Z690 Formula
MAXIMALE VIELFALT. Das ist es, was das neueste Formula der gefeierten ROG Maximus Serie bietet. Die Moonlight-White-Rüstung und die anpassbaren ARGB-Beleuchtungselemente werden von einem Hybrid-VRM-Block begleitet, der in Zusammenarbeit mit EK entwickelt wurde und dir viel Spielraum für deinen bevorzugten Build-Style gibt. Darunter befinden sich Schaltkreise mit PCIe® Gen 5.0 und DDR5-Unterstützung, die die Leistung bis weit in die Zukunft hinein steigern und das Maximus Z690 Formula weit über die Ästhetik hinaus attraktiv machen werden.

INTELLIGENTES MAINBOARD
Intelligente Softwarelösungen tragen dazu bei, dass dein System die bestmögliche Leistung erbringt. Die neuesten KI-gesteuerten Verbesserungen von ASUS erstrecken sich über vier Leistungssäulen, darunter Übertaktung, Kühlung, Netzwerk und Onboard-Audio, und machen fortschrittliche Optimierungen sowohl für Neueinsteiger als auch für versierte PC-DIY-Veteranen zugänglich.

AI Overclocking
Das Tuning ist jetzt schneller und intelligenter als je zuvor. ASUS AI Overclocking erstellt Profile für die CPU und die Kühlung, um die optimalen Einstellungen zu ermitteln und jedes System an seine Grenzen zu bringen.
AI Cooling
Stimme die Temperaturen und die Geräuschentwicklung eines jeden Builds mit einem einzigen Klick ab. Ein proprietärer ASUS-Algorithmus reduziert unnötige Systemgeräusche, indem er die CPU-Temperaturen überwacht und die Lüfter dynamisch auf die optimale Geschwindigkeit einstellt.
AI Networking
GameFirst VI optimiert die Netzwerkleistung, indem es die Bandbreite in Echtzeit auf der Grundlage von Anwendungsszenarien und entsprechenden Lernalgorithmen zuweist.
Two-Way AI Noise Cancelation
Dieses Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um über 500 Millionen Arten von Hintergrundgeräuschen aus eingehenden oder ausgehenden Audiosignalen zu reduzieren und so eine kristallklare Kommunikation in Games oder Voicechats zu gewährleisten.

PERFORMANCE
Das ROG Maximus Z690 Formula CPU-VRM besteht aus 105-Ampere-Power-Stages, die strategisch aufeinander abgestimmt sind, um Transienten schnell auszugleichen. Außerdem ermöglicht die DDR5-Unterstützung von ROG, dass die Speicherkits ihr volles Potenzial entfalten können.

POWER SOLUTION

TEAMED POWER ARCHITEKTUR

Moderne CPU-Architekturen setzen neue Maßstäbe für das Stromdesign von Mainboards, da sie blitzschnell vom Energiesparmodus in den Volllastmodus wechseln. Die neueste VRM-Architektur von ROG stellt sich der Herausforderung, indem sie gepaarte Leistungsstufen nutzt, um den Strom schnell umzuschalten und gleichzeitig eine vorbildliche Wärmeentwicklung zu gewährleisten.

Ein kurzer Rückblick
ASUS war der erste Hersteller, der Phasendoppler einsetzte, als er 2005 die A8N32-SLI Deluxe auslieferte. Der VRM des Boards wurde dafür gelobt, dass er auf elegante Weise die Belastbarkeit der damals erhältlichen Komponenten übertrifft und gleichzeitig die Spannungswelligkeit reduziert. Diese Vorteile führten dazu, dass sich Phasendoppler in der Branche durchsetzten, und sie werden auch heute noch für ähnliche Zwecke eingesetzt.

Eine Verschiebung der CPU-Anforderungen
Die heutigen CPUs verfügen über mehr Kerne als ihre Vorgänger und die neuesten Befehlssätze ermöglichen es ihnen, rechenintensive Aufgaben mit unglaublicher Geschwindigkeit zu bewältigen. Außerdem verbrauchen diese Prozessoren im Leerlauf weniger Strom und können viel schneller zwischen verschiedenen Lastzuständen wechseln. Diese Verbesserungen erforderten eine Neubewertung der Prioritäten beim Leistungsdesign, da Phasendoppler eine Ausbreitungsverzögerung verursachen, die das Einschwingverhalten beeinträchtigt.

Gegen den Trend
Die neuesten integrierten Stromversorgungskomponenten können höhere Ströme bewältigen als die Geräte von früher, so dass es möglich ist, eine einfache Schaltungstopologie zu implementieren, die nicht durch die Verarbeitungsverzögerung von Phasenverdopplern behindert wird. Deshalb nutzt das ROG Maximus Z690 Formula Teamed Power Stages, um einen höheren Burst-Strom pro Phase zu liefern und gleichzeitig die thermische Leistung eines Phase-DoublerDesigns zu erhalten.

Kühlleistung
Jede VRM-Komponente dient einem bestimmten Zweck. PWM-Controller steuern die Schaltung, und die Power Stages übernehmen die elektrische und thermische Hauptarbeit. Aus diesem Grund verwendet das ROG Maximus Z690 Formula 20 Power Stages. Die High-End-Power-Stages haben einen niedrigen RDSON-Wert, um die Schalt- und Leitungsverluste zu reduzieren und so die thermische Belastbarkeit zu erhöhen.

SPEICHER

STARKES DDR5-OVERCLOCKING
Umfassende Speichertuning-Optionen sind der Grundstein der ROG-Mainboards. Für DDR5 durchbricht das Maximus Z690 Lineup die Leistungsgrenzen, indem es eine Reihe von Übertaktungsparametern nicht nur für High-Speed-Kits, sondern auch für Einsteiger-Speichermodule mit gesperrtem Power Management IC (PMIC) bietet

Das ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) ist ein exklusives Firmware-Feature für Speichermodule mit PMIC-Beschränkung. AEMP erkennt automatisch die Speicherchips in deinem Kit und präsentiert dann optimierte Frequenz-, Timing- und Spannungsprofile, die du mühelos anwenden kannst, um die Leistung zu steigern.

Eine spezielle Schaltung auf dem Mainboard umgeht die PMIC-Beschränkungen des DDR5-Speichers und ermöglicht es dir, die standardmäßige 1,1-Volt-Grenze zu überschreiten und die Frequenz sowie Timings auf das Maximum zu steigern.

Normalerweise muss das System bei einem eingeschränkten PMIC, der entsperrt wurde, jedes Mal vollständig ausgeschaltet werden, wenn die Speicherspannung angepasst wird. ROG-Mainboards nutzen Onboard-Hardware und die Firmware, um diese lästige Einschränkung zu umgehen, indem sie Spannungsanpassungen durch denselben Soft-Reset-Prozess ermöglichen, der auch bei früheren Generationen von DDR-Speicher verwendet wurde.

KÜHLUNG
Das Bestreben, die Leistung zu maximieren, erfordert eine entsprechend leistungsstarke Plattform. Mit dem CrossChill EK III VRM-Block können Enthusiasten die Grenzen der konventionellen Spannungsversorgung mit einem hybriden Kühlsystem durchbrechen, das die Leistungsanforderungen von Intel Core-Prozessoren der 12. erfüllt.

CROSSCHILL EK III
Der CrossChill EK III Wasserblock nutzt eine Kombination aus passiver und Wasserkühlung, um die VRMs mit hoher Effizienz zu betreiben. Der im Block versteckte vernickelte Wasserkanal kühlt die MOSFETs des Formula um bis zu 63,7°C mehr als Luft allein, während die Standard-G1/4"-Gewindeanschlüsse so konstruiert sind, dass sie mit minimalem Aufwand in bestehende Systeme integriert werden können.

THERMISCHES MANAGEMENT
Das ROG Maximus Z690 Formula verfügt über umfassende Kühlungsoptionen, die über Fan Xpert 4 oder das UEFI BIOS konfiguriert werden können.

ROG-WASSERKÜHLUNGSZONE
Zwei Anschlüsse für Wassertemperatursensoren und ein Durchflussmesser leiten die Informationen direkt in die AI Suite ein, sodass du die Kühlmitteltemperaturen und die Durchflussrate des gesamten Kreislaufs verfolgen kannst.

KONNEKTIVITÄT
Die neuesten Konnektivitätslösungen - Wi-Fi 6E, PCIe® 5.0 und zwei Thunderbolt™ 4 USB Typ-C®-Anschlüsse - ermöglichen ein reibungsloses Netzwerk und blitzschnelle Dateiübertragungen. Und für Enthusiasten, die auf High-Fidelity-Audio aus sind, bringt der SupremeFX ALC4082 Codec die Gaming-Immersion auf ein ganz neues Niveau und spart gleichzeitig einen PCIe-Steckplatz.

NETZWERK

Wi-Fi 6E
Die integrierte Wi-Fi 6E-Technologie nutzt das neu verfügbare Funkspektrum im 6-GHz-Band, das eine bis zu dreimal höhere Bandbreite als das 5-GHz-Band und bis zu sieben 160-MHz-Bänder bietet, um ultraschnelle drahtlose Netzwerkgeschwindigkeiten sowie eine höhere Kapazität und bessere Leistung in dichten drahtlosen Umgebungen zu ermöglichen.

MARVELL® AQTION 10 GBPS ETHERNET
Das integrierte 10-Gbit/s-Ethernet wurde entwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen von Power-Usern und Content-Erstellern zu erfüllen und bietet eine neue Ebene der Heimvernetzung. Mit der bis zu 10-fachen Bandbreite von Standard-Gigabit-Ethernet kannst du unkomprimierte 4K UHD-Videos streamen und System-Backups und Dateiübertragungen schneller als je zuvor durchführen.

USB-ANSCHLÜSSE

USB 3.2 GEN 2X2 TYP-C® FRONTPANEL-ANSCHLUSS MIT QUICK CHARGE 4+
USB 3.2 Gen 2x2 nutzt eine zusätzliche Lane, die Typ-C-Datenübertragungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 20 Gbit/s ermöglicht. Der Anschluss verfügt außerdem über die Quick Charge 4+ Technologie, mit der Geräte schnell mit bis zu 60 W aufgeladen werden können, wenn ein PCIe-Netzteilkabel in den nahegelegenen 6-poligen Anschluss eingesteckt wird.

ZWEI ONBOARD THUNDERBOLT 4 USB TYP-C® ANSCHLÜSSE
Jeder Port bietet eine bidirektionale Bandbreite von bis zu 40 Gbit/s für die neuesten Hochgeschwindigkeitsgeräte und -laufwerke. Thunderbolt 4 unterstützt außerdem bis zu zwei externe 4K-Bildschirme und erweitert die PCIe-Bandbreite auf bis zu 32 Gbit/s.

LAUFWERKE

DREI ONBOARD M.2-STECKPLÄTZE
Das ROG Maximus Z690 Formula verfügt über drei integrierte M.2-Steckplätze, von denen zwei PCIe 4.0 SSDs unterstützen.

ROG HYPER M.2 KARTE PCIE 5.0 BEREIT
Wenn du mehr M.2-Speicher oder noch schnellere Datenübertragungen brauchst, bietet die mitgelieferte ROG Hyper M.2 Card zwei weitere Steckplätze, von denen einer ein PCIe 5.0-Steckplatz ist und bis zu doppelt so schnell wie der dazugehörige PCIe 4.0-Steckplatz arbeitet.

AUDIO
SUPREMEFX

Die ROG SupremeFX-Audiotechnologie liefert einen außergewöhnlichen Rauschabstand von 113 dB am Line-In-Anschluss und sorgt so für die beste Aufnahmequalität aller Zeiten. Außerdem gibt es einen Low-Dropout-Regler für eine saubere Stromversorgung des SupremeFX ALC4082 Codecs und einen integrierten ESS® 9018Q2C DAC.

OPTIMIERUNG
Das ROG Maximus Z690 Formula ist vollgepackt mit intuitiven und flexiblen Tools, mit denen PC-Builder die Systemleistung auf höchstem Niveau steuern können.

5-WEGE-OPTIMIERUNG
LEVEL UP
Mit den Dashboard-ähnlichen Bedienfeldern der AI Suite 3 und der Armoury Crate kannst du fast jeden Aspekt deines ROG Maximus Z690 Formula-Systems mühelos feinjustieren. Finde die beste Balance zwischen Leistung, Kühlung, Stabilität und Effizienz über einfache und intuitive Oberfläche.

BIOS
UEFI BIOS
Das bekannte ROG UEFI (BIOS) bietet alles, was du zum Konfigurieren, Optimieren und Abstimmen deines Systems brauchst. Es bietet intelligent vereinfachte Optionen für PC-Bau-Neulinge sowie umfangreichere Funktionen für erfahrene Veteranen.

EZ-MODUS
Der EZ Modus wurde entwickelt, um die Einrichtung zu vereinfachen und zeigt die wichtigsten Einstellungen und Statistiken auf einer einzigen Seite an. Mit Hilfe von Assistenten, Drag-and-Drop-Funktionen und der Möglichkeit, wichtige Einstellungen mit einem Klick vorzunehmen, ist dein Rig im Handumdrehen einsatzbereit.

DIFFERENTIAL SENSING
PRÄZISE SPANNUNGSÜBERWACHUNG
Herkömmliche Mainboards verwenden eine Single-Ended-Messung, die an einer nicht idealen Stelle abgegriffen wird. Das führt zu einer großen Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Spannung, die der CPU zugeführt wird, und dem Wert, der der Software gemeldet wird. Das ROG Maximus Z690 Formula verfügt über einen Differenzial-Sensing-Schaltkreis, der Übertaktung und Tuning vereinfacht, da du die Spannungen genauer verfolgen kannst.

PERSONALISIERUNG
Die ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Anpassung hebt die Moonlight White-Farbgebung des Formula auf ein neues Level und ein 2-Zoll-OLED-LiveDash kann die Ästhetik mit einem Display mit Live-Systeminformationen oder benutzerdefinierten Grafiken weiter verbessern.

AURA SYNC
ERWEITERN DEINE SPIELWELT
Rüste dich mit ROG-Komponenten aus - von Grafikkarten und Monitoren bis hin zu Mäusen und Tastaturen. Und hole mit Design, Kontrolle und Kompatibilität mehr aus deinem Game. Das ROG-Ökosystem ist umfangreicher als das aller anderen Marken, sodass du bei der Erweiterung deines Systems eine größere Auswahl hast

ADRESSIERBARER GEN 2 RGB HEADER
Die adressierbaren Gen 2 RGB-Header können mit der Aura-Software gesteuert werden, die deine bevorzugten Lichteffekte automatisch an die Anzahl der LEDs im angeschlossenen Gerät anpasst. Die neuen Header bieten außerdem Abwärtskompatibilität mit bestehenden Aura-RGB-Komponenten.

LIVEDASH OLED
Das ROG Maximus Z690 Formula verfügt über LiveDash, ein eingebautes 2-Zoll-OLED-Panel, das nützliche Informationen anzeigt und anpassbare Grafiken bietet. Während der Einschalt- und Selbsttestphase (POST) zeigt das OLED die wichtigsten Daten in einfacher Sprache und mit den traditionellen POST-Codes an. Im Normalbetrieb kann das Panel so programmiert werden, dass es CPU-Frequenz, Gerätetemperaturen, Lüfterdrehzahlen oder Wasserkühlungsinformationen anzeigt. Du kannst das Standard-OLED-GIF auch mit einem bevorzugten Bild oder einer Animation personalisieren.

GAMING AUDIO
SONIC STUDIO III
Sonic Studio unterstützt HRTF-basierten (Head-Related Transfer Function*) virtuellen Surround Sound für Kopfhörer, der dich noch tiefer ins Geschehen hineinzieht. Die intuitive Sonic Studio-Oberfläche bietet außerdem eine Reihe von EQ-Optionen und Ein-Klick-Voreinstellungen, mit denen du die Akustik an deine persönlichen Vorlieben oder die Eigenschaften deines Headsets anpassen kannst.

DTS: SOUND UNBOUND
Das ROG Maximus Z690 Formula enthält eine vorinstallierte DTS® Sound Unbound™ App, die dich in eine noch nie dagewesene Klangwelt einhüllt und ein völlig neues Gefühl für außergewöhnliche Spiel- und Unterhaltungserlebnisse vermittelt. DTS Sound Unbound nutzt die Raumklangtechnologie von Windows Sonic, um Audiosignale in einem virtuellen 3D-Raum wiederzugeben. So bist du mitten im Geschehen und kannst jeden Schuss, jeden Schritt und jedes andere Geräusch in deiner virtuellen Umgebung wahrnehmen.

ARMOURY CRATE
Armoury Crate ist ein Softwareprogramm, das dir die zentrale Kontrolle über die unterstützten Gaming-Produkte gibt und es dir leicht macht, das Aussehen und die Bedienung deines Systems zu optimieren. Über eine intuitive Benutzeroberfläche kannst du mit Armoury Crate RGB-Beleuchtung und Effekte für kompatible Geräte anpassen und sie mit Aura Sync synchronisieren, um ein einheitliches Beleuchtungsschema für dein gesamtes System zu erstellen. Darüber hinaus bietet das Tool Fan Xpert4 von Armoury Crate eine umfassende Kontrolle über Lüfter, Wasserpumpen und All-in-One-Kühler (AIO).

Du kannst Armoury Crate auch nutzen, um Treiber, Software und Benutzerhandbücher herunterzuladen, Produkte zu registrieren und einen speziellen News-Feed zu nutzen, der dich mit der weltweiten ASUS Gaming-Community verbindet.

AIDA64 EXTREME
Das ROG Maximus Z690 Formula enthält ein einjähriges AIDA64 Extreme Abonnement.Dieses branchenführende Systeminformationstool liefert detaillierte Informationen über die installierte Hard- und Software und bietet außerdem Benchmarks zur Messung der Leistung des gesamten Systems oder einzelner Komponenten. AIDA64 Extreme enthält eine Überwachungs- und Diagnosefunktion, um Hardwareprobleme zu erkennen und zu verhindern. Alle wichtigen Systemsensoren können in Echtzeit verfolgt werden, so dass Spannungswerte, Lüfterdrehzahlen und Temperaturinformationen auf dem Desktop, auf speziellen Displays oder auf den OLED-Panels der ROG AIO-Flüssigkeitskühler* angezeigt werden können.

GRAFIKKARTENHALTERUNG
Mit seinem magnetischen Sockel, dem verstellbaren Schieber und dem Scharnier verhindert der ROG-Grafikkartenhalter das Durchhängen und bietet dort Halt, wo er am meisten gebraucht wird.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®G
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
3
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel Z690
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC4082
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11 x64
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear-CMOS-Taste:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Gewicht:
1595 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
11
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
108 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
6
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
4
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
TPM-Anschluss:
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Kopfhörerausgänge:
5
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse:
2
WiFi-AP-Antennenbuchse:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,37*
€ 872,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,42*
€ 871,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,55*
€ 869,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,67*
€ 865,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,26*
€ 858,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.