Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG-STRIX-Z690-F-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG-STRIX-Z690-F-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG-STRIX-Z690-F-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG-STRIX-Z690-F-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG-STRIX-Z690-F-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG-STRIX-Z690-F-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG-STRIX-Z690-F-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG-STRIX-Z690-F-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG-STRIX-Z690-F-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG-STRIX-Z690-F-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG-STRIX-Z690-F-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG-STRIX-Z690-F-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG-STRIX-Z690-F-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB18M0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB18M0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081441762
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI Das ROG Strix Z690-F Gaming WiFi bietet eine erstklassige Energieversorgung und Kühlung, um die volle Kraft der Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation auszunutzen. Frameraten und Ladezeiten können durch die brandneue Unterstützung für DDR5-Speicher und PCIe® 5.0-Grafikkarten noch weiter gesteigert werden. Außerdem helfen die ASUS-exklusiven intelligenten Steuerungen bei der Optimierung der PC-Einstellungen, während das integrierte WiFi 6E blitzschnelle Datenübertragungen in einer Vielzahl von Szenarien ermöglicht. Darüber hinaus helfen DIY-freundliche Innovationen dabei, den PC-Bau zu vereinfachen, damit du schnell und einfach loslegen kannst. KÜHLUNGSINNOVATION Integrierte E/A-Abdeckung & VRM-Kühlkörper Zwei dicke VRM-Kühlkörper, die durch eine Heatpipe verbunden sind und mit einer vormontierten Anschlussblende aus Metall verbunden sind, bieten ausreichend Oberfläche und Masse, um den Strombedarf von leistungsstarken Intel-Prozessoren zu erfüllen. Wärmeleitpads Speziell entwickelte Wärmeleitpads leiten die Wärme vom Induktor und der Phasenanordnung effizient an den Kühlkörper weiter. Vier M.2-Kühlkörper Eiskaltes Design Die ROG Strix Z690 Mainboards verfügen über umfassende Kühlungsoptionen, die über das Fan Xpert 4 Tool in Armoury Crate oder im UEFI BIOS konfiguriert werden können. CPU CPU-Lüfter-Header Ein spezielles Paar PWM/DC-Lüfteranschlüsse für CPU-Kühler. AIO-Pumpen-Lüfteranschluss Ein spezieller PWM/DC-Anschluss für wartungsfreie Wasserkühlungen. M.2 M.2 Kühlkörper Hält M.2 NVME SSDs bei optimalen Betriebstemperaturen und sorgt so für konstante Leistung und Zuverlässigkeit M.2 Backplate Bietet zusätzliche Wärmeableitung zur Bewältigung der thermischen Belastung von leistungsstarken M.2 NVME SSDs GEHÄUSE 4-polige PWM/DC-Lüfteranschlüsse Header, der die automatische Erkennung von PWM- oder DC-Lüftern unterstützt TWO-WAY AI NOISE CANCELATION Dieses leistungsstarke, ASUS-exklusive Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um Hintergrundgeräusche des Mikrofons* und eingehende Audiosignale zu reduzieren und gleichzeitig die Stimmen zu erhalten. Störendes Tastaturgeklapper, Mausklicks und andere Umgebungsgeräusche werden entfernt, damit du beim Spielen oder Telefonieren mit perfekter Klarheit hören und gehört werden kannst. STARKE DDR5-ÜBERTAKTUNG Umfassende Speichertuning-Optionen sind der Grundstein der ROG-Mainboards. Für DDR5 sprengt das Strix Z690 Lineup die Leistungsgrenzen, indem es eine Reihe von Übertaktungsparametern nicht nur für High-Speed-Kits, sondern auch für Einsteiger-Speichermodule mit gesperrtem Power Management IC (PMIC) bietet. Neu in der Speicherübertaktung? Wir haben das Richtige für dich. Eine spezielle Schaltung auf der Hauptplatine umgeht die PMIC-Beschränkungen des DDR5-Speichers und ermöglicht es dir, die standardmäßige 1,1-Volt-Grenze zu überschreiten und die Frequenz und die Timings auf das Maximum zu steigern. Normalerweise muss das System bei einem beschränkten PMIC, der entsperrt wurde, jedes Mal vollständig ausgeschaltet werden, wenn die Speicherspannung angepasst wird. ROG-Mainboards nutzen Onboard-Hardware und die Firmware, um diese lästige Einschränkung zu umgehen, indem sie Spannungsanpassungen durch denselben Soft-Reset-Prozess ermöglichen, der auch bei früheren Generationen von DDR-Speicher verwendet wurde. PCIe Leistung Mit vier strategisch platzierten M.2-Steckplätzen nutzt das ROG Strix Z690-F Gaming WiFi die enorme Bandbreite von CPU und Chipsatz, um blitzschnelle PCIe 4.0-Datenübertragungen, Intel NVM Express® RAID und Festplattenoptionen mit hoher Kapazität zu ermöglichen, die herkömmliche SATA-basierte SSDs übertreffen. NETZWERK WIFI 6E (802.11 AX) Die integrierte WiFi 6E-Technologie nutzt das neu verfügbare Funkspektrum im 6-GHz-Band. Es bietet die bis zu dreifache Bandbreite des 5-GHz-Bandes und bis zu sieben 160-MHz-Bänder, um ultraschnelle drahtlose Netzwerkgeschwindigkeiten und verbesserte Kapazitäten sowie eine bessere Leistung in dichten drahtlosen Umgebungen zu ermöglichen. *Die Verfügbarkeit und der Funktionsumfang von WiFi 6E hängen von den gesetzlichen Beschränkungen und der Koexistenz mit 5-GHz-WiFi ab. Erfahre mehr über das ASUS WiFi 6E Ökosystem. Intel 2,5 Gb Ethernet Das integrierte 2,5-Gbit-Ethernet gibt deiner kabelgebundenen Verbindung einen Schub und liefert die bis zu 2,5-fache Geschwindigkeit von Standard-Ethernet-Verbindungen für schnellere Dateiübertragungen, Spiele mit geringer Verzögerung und hochauflösendes Videostreaming. UNBESTREITBAR ROG STRIX Eine speziell beleuchtetes Acrylfenster auf der E/A-Abdeckung vermittelt die Illusion, dass die Platine unter einem RGB-ROG-Logo sichtbar ist. Die gebürsteten Metallelemente auf dem Mainboard und der bestickte Stoff des ROG Strix Cable Organizers sorgen für eine Vielzahl von sorgfältig gestalteten Oberflächenstrukturen. Zu guter Letzt rundet ein spezielles Beleuchtungsmuster, das in das Mainboard integriert ist, die farbenfrohe Tour durch die ROG-Designwelt ab. ASUS AURA SYNC Die ROG Strix Mainboards bieten erstklassige Leistung und ein hervorragendes Aussehen, um die Konkurrenz in den Schatten zu stellen. Sie verfügen außerdem über die integrierte ASUS Aura-Technologie, die eine vollständige Steuerung der RGB-Beleuchtung und eine Vielzahl von Voreinstellungen für integrierte RGB-LEDs und Beleuchtungs-Strips von Drittanbietern ermöglicht, die an die integrierten RGB-Header angeschlossen werden können. Außerdem lässt sich die gesamte Beleuchtung ganz einfach mit einem ständig wachsenden Portfolio an Aura-fähiger ASUS-Hardware synchronisieren. PCIE-STECKPLATZ Q-RELEASE Eine physische Taste entriegelt die Sicherheitsverriegelung des ersten PCIe-Steckplatzes mit einem Fingertipp, was das Entfernen einer PCIe-Karte vom Mainboard erheblich vereinfacht, wenn es Zeit für ein Upgrade auf eine neue GPU oder ein anderes kompatibles Gerät ist. M.2 Q-LATCH Die innovative Q-Latch macht es einfach, eine M.2 SSD ohne spezielles Werkzeug zu installieren oder zu entfernen. Das Design nutzt einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um das Laufwerk zu befestigen und herkömmliche Schrauben überflüssig zu machen. CLR CMOS-TASTE Ein kurzer Druck auf die Clr CMOS-Taste hilft, die BIOS-Einstellungen zurückzusetzen. Sie kann auch verwendet werden, um den PC neu zu starten, wenn falsche BIOS-Einstellungen gewählt wurden. BIOS FlashBack™ ist der einfachste und sicherste Weg, das BIOS zu aktualisieren. Lege die (UEFI-)BIOS-Datei einfach auf einem FAT32-formatierten USB-Stick ab, stecke ihn in den USB-BIOS-FlashBack-Port und drücke den Knopf. Updates können sogar durchgeführt werden, ohne dass Speicher oder eine CPU installiert sind. ROG STRIX CABLE ORGANIZER Diese Kabelmanagement-Funktion erhöht die Flexibilität beim PC-Bau. Und dank des Klettverschlusses auf der Innenseite können Nutzer den Organizer immer wieder verwenden, wenn sie später Änderungen vornehmen müssen. UEFI BIOS Das bekannte ROG UEFI (BIOS) bietet alles, was du zum Konfigurieren, Optimieren und Abstimmen deines Rigs brauchst. Es bietet intelligent vereinfachte Optionen für PC-Bau-Neulinge sowie umfangreichere Funktionen für erfahrene Veteranen. MEMTEST86 Für zusätzlichen Komfort wurde MemTest86 im ROG UEFI (BIOS) vorinstalliert. Führe den Test aus, um Speicherprobleme mit nur einem Klick zu erkennen, ohne dass du einen USB-Stick brauchst oder das Betriebssystem aufrufen musst. Der Speicherbericht wird auch im BIOS als Referenz archiviert. EZ-MODUS Der EZ Mode wurde entwickelt, um die Einrichtung zu vereinfachen und zeigt die wichtigsten Einstellungen und Statistiken auf einer einzigen Seite an. Mit Hilfe von Assistenten, Drag-and-Drop-Funktionen und der Möglichkeit, wichtige Einstellungen mit einem Klick vorzunehmen, ist dein Rig im Handumdrehen einsatzbereit. AIDA64 EXTREME Die ROG Strix Z690 Mainboards enthalten eine 60-tägige kostenlose Testversion von AIDA64 Extreme. Dieses branchenführende Systeminformationstool liefert detaillierte Informationen über die installierte Hard- und Software und bietet außerdem Benchmarks zur Messung der Leistung des gesamten Systems oder einzelner Komponenten. AIDA64 Extreme enthält eine Überwachungs- und Diagnosefunktion, um Hardwareprobleme zu erkennen und zu verhindern. Alle wichtigen Systemsensoren können in Echtzeit verfolgt werden, sodass Spannungswerte, Lüfterdrehzahlen und Temperaturinformationen auf dem Desktop angezeigt oder an spezielle Displays oder die OLED-Panels der ROG AIO-Wasserkühlungen* gesendet werden können.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®G
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
4
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel Z690
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC4080
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear-CMOS-Taste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
6
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Power Fan Connector:
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
5
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
TPM-Anschluss:
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Gewicht:
1543 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Dual-channel
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,48*
€ 426,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,30*
€ 426,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,76*
€ 410,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,31*
€ 406,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,85*
€ 373,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.