Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF GAMING H670-PRO WIFI D4 Intel H670 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF GAMING H670-PRO WIFI D4 Intel H670 LGA 1700 ATX
ASUS TUF GAMING H670-PRO WIFI D4 Intel H670 LGA 1700 ATX
ASUS TUF GAMING H670-PRO WIFI D4 Intel H670 LGA 1700 ATX
ASUS TUF GAMING H670-PRO WIFI D4 Intel H670 LGA 1700 ATX
ASUS TUF GAMING H670-PRO WIFI D4 Intel H670 LGA 1700 ATX
ASUS TUF GAMING H670-PRO WIFI D4 Intel H670 LGA 1700 ATX
ASUS TUF GAMING H670-PRO WIFI D4 Intel H670 LGA 1700 ATX
ASUS TUF GAMING H670-PRO WIFI D4 Intel H670 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1900-M1EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1900-M1EAY0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Das ASUS TUF GAMING H670-PRO WIFI D4 vereint alle wesentlichen Elemente der neuesten Intel® Prozessoren mit Gaming-tauglichen Funktionen und bewährter Haltbarkeit. Mit Komponenten in Militärqualität, einer verbesserten Stromversorgungslösung und einem umfassenden Kühlsystem bietet dieses Mainboard eine grundsolide und stabile Leistung für Marathon-Gaming. Das TUF GAMING H670-PRO WIFI D4 trägt das neue TUF Gaming-Logo und enthält einfache geometrische Designelemente, die die Zuverlässigkeit und Stabilität der TUF Gaming-Serie widerspiegeln Eiskaltes Design 1. Vergrößerter VRM-Kühlkörper Die große Oberfläche des massiven Kühlkörpers bedeckt die VRMs und Spulen, um die Wärmeableitung zu verbessern. 2. Vergrößerter PCH-Kühlkörper Eine vergrößerte Oberfläche für den Chipsatz-Kühler maximiert die Leistung und Wärmeabfuhr. 3. Drei M.2-Steckplätze mit Kühlkörpern Drei der vier M.2-Steckplätze verfügen über eigene Kühlkörper, die die M.2-SSDs bei optimalen Betriebstemperaturen halten und so für gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit sorgen. Umfassende Lüftersteuerung Das TUF GAMING H670 Mainboard verfügt über eine umfassende Lüftersteuerung, die über Fan Xpert 4 oder das preisgekrönte ASUS UEFI BIOS konfiguriert werden kann. Mehrere Temperaturquellen Jeder Header kann so eingestellt werden, dass er drei benutzerkonfigurierbare Temperaturensoren überwacht und auf diese reagiert, um eine auslastungsabhängige Kühlung zu gewährleisten. Alle Einstellungen können ganz einfach mit Fan Xpert 2+ oder über das UEFI verwaltet werden.​ AiO Wasser-Kühlungsset Ein integriertes AIO-System ermöglicht die vollständige Steuerung von PWM- oder DC-Wasserpumpen und ist damit perfekt geeignet für Custom- oder wartungsfrei Kühlsysteme. 4-Pol-PWM/DC-Lüfteranschluss Alle Onboard-Lüfteranschlüsse unterstützen die automatische Erkennung von PWM- oder DC-Lüftern. Intelligenter Lüfterschutz Ein spezieller integrierter Schaltkreis schützt jeden Lüfteranschluss vor übermäßiger Hitze und elektrischen Strömen. DRAM-Übertaktungsleistung Verbesserungen am Trace-Routing-Design ermöglichen den neuesten Intel-Prozessoren den Zugriff auf eine höhere Speicherbandbreite. Die ASUS OptiMem II-Technologie bildet die Signalpfade des Speichers sorgfältig über verschiedene PCB-Lagen ab, um die Pfaddistanz zu verringern, und fügt Abschirmungszonen hinzu, die das Übersprechen deutlich reduzieren. Vier PCIe 4.0 M.2 Die vier PCIe 4.0 M.2-Steckplätze unterstützen bis zu zwei 22110-Geräte und bieten außerdem NVMe-SSD-RAID-Unterstützung für ein unglaubliches Leistungspotenzial. Erstelle eine RAID-Konfiguration mit bis zu vier PCIe 4.0-Speichergeräten, um von den schnellsten Datenübertragungsgeschwindigkeiten zu profitieren. PCIe 5.0 Mit den Intel-Prozessoren der 12. Generation hält PCIe 5.0-Unterstützung Einzug in den Markt. PCIe 5.0 bietet eine doppelt so hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit wie PCIe 4.0 und ist damit besonders geeignet um neue datenintensive Aufgaben zu bewältigen. PCIe 5.0 bringt noch weitere Vorteile mit sich, wie z. B. elektrische Änderungen zur Verbesserung der Signalintegrität, abwärtskompatible CEM-Anschlüsse für Add-in-Karten und Abwärtskompatibilität mit früheren Versionen von PCI Express. USB-Frontpanel-Anschluss Eine ganze Reihe von USB-Anschlüssen unterstützt High-End-Rigs mit vielen Peripheriegeräten, darunter ein USB 3.2 Gen 1 Type-C®-Anschluss an der Vorderseite, der Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s ermöglicht. USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C® Die umfangreiche USB-Unterstützung gewährleistet den Anschluss an eine Vielzahl von Peripheriegeräten. Das TUF GAMING H670-PRO WIFI D4 verfügt über einen USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss auf der Rückseite, der eine erhöhte Bandbreite und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 Gbit/s bietet. Thunderbolt™ 4 Unterstützung Die TUF GAMING H670-Serie bietet Thunderbolt™ 4-Unterstützung über einen On-Board-Header. Mit einer Intel-zertifizierten ASUS ThunderboltEX 4-Zusatzkarte* kann das TUF GAMING H670-PRO WIFI D4 auch bidirektionale Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s über ein einziges Kabel ermöglichen. Außerdem verfügt diese Karte über eine Daisy-Chain-Funktion für den Anschluss mehrerer Bildschirme und unterstützt Displays mit einer Auflösung von bis zu 8K. Sie kann außerdem bis zu 100 Watt Leistung für das Schnellladen von Geräten liefern. Mit Vertrauen zusammenbauen Die TUF GAMING Alliance ist eine Zusammenarbeit zwischen ASUS und vertrauenswürdigen PC-Komponentenmarken, um die Kompatibilität einer breiten Palette von Teilen wie PC-Gehäusen, Netzteilen, CPU-Kühlern, Speicherkits und mehr sicherzustellen. Mit neuen Partnerschaften und Komponenten, die regelmäßig hinzukommen, wird die TUF Gaming Alliance noch stärker werden. M.2 Q-Latch Die innovative Q-Latch macht es einfach, eine M.2 SSD ohne spezielles Werkzeug zu installieren oder zu entfernen. Das Design nutzt einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um die M.2-SSD zu sichern, so dass Schrauben benötigt werden. Abnehmbare unverlierbare Schrauben Spezielle M.2-Slot-Schrauben verringern das Risiko, dass eine Schraube beim Entfernen des M.2-Kühlkörpers herunterfällt und im Gehäuse verloren geht. Q-LED Mit den integrierten Q-LED-Fehlerbehebungsleuchten können PC-Bauer schnell feststellen, ob die wichtigsten Komponenten - CPU, Arbeitsspeicher, Grafikkarte, Laufwerke - während des Starts normal funktionieren. Armoury Crate Armoury Crate ist eine exklusive ASUS-Software, die dir die zentrale Kontrolle über unterstützte Gaming-Produkte ermöglicht. Mit Armoury Crate kannst du die RGB-Beleuchtung und Effekte für alle kompatiblen Geräte in deinem Arsenal ganz einfach über eine intuitive Benutzeroberfläche anpassen und sie mit Aura Sync synchronisieren, um einheitliche Beleuchtungseffekte zu erzielen. Außerdem bietet es Hardware-Informationen und Einstellungsmöglichkeiten für eine ausgewählte und wachsende Anzahl von Produkten, wie z. B. Tastatur- und Mauseinstellungen, Fan Xpert 2+ und Two-Way AI Noise Cancelation, die es einfacher machen, das Aussehen und die Bedienung deines Systems zu optimieren. Armoury Crate bietet sogar eine eigene Produktregistrierung und einen News-Bereich, damit du mit der Gaming-Community in Kontakt bleibst. Intel® WiFi 6 Das Intel® WiFi 6-Modul ist mit dem 802.11ax-Standard kompatibel und steigert die theoretische Spitzenbandbreite auf unglaubliche 2,4 Gbps. Was für Power-User vielleicht noch wichtiger ist: Er ist für einen effizienteren Betrieb in überfüllten Netzwerken mit viel konkurrierendem Datenverkehr optimiert. Kombiniere dein Mainboard mit ASUS WiFi 6 Routern, um das Netzwerkpotenzial von WiFi 6 voll auszuschöpfen. Die WiFi-Antenne verfügt über eine Vier-Wege-Positionierung, die einen besseren Signalempfang ermöglicht, und einen Magnetfuß zur Befestigung der Antenne an der Oberseite oder an der Seite des PC-Gehäuses. Intel® 2,5 Gb Ethernet Das integrierte 2,5-Gbit-Ethernet gibt deiner kabelgebundenen Verbindung einen Schub mit Geschwindigkeiten, die bis zu 2,5 Mal schneller sind als Standard-Ethernet-Verbindungen. Das bedeutet unglaublich schnelle Dateiübertragungen, verzögerungsarmes Online-Gaming und hochauflösendes Videostreaming. Two-Way AI Noise Cancelation Dieses leistungsstarke, ASUS-exklusive Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um Hintergrundgeräusche des Mikrofons und eingehende Audiosignale zu reduzieren und gleichzeitig die Stimmen zu erhalten. Störendes Tastaturgeklapper, Mausklicks und andere Umgebungsgeräusche werden entfernt, damit du beim Spielen oder Telefonieren mit perfekter Klarheit hören und gehört werden kannst. Outshine the Competition Ein gut abgestimmtes System verdient eine passende Ästhetik. Die Kanten der TUF Gaming H670 Serie sind beleuchtet, um den robusten Look zu unterstreichen. ASUS Aura bietet eine vollständige RGB-Steuerung mit einer Vielzahl von funktionalen Voreinstellungen für eingebaute LEDs sowie für Strips von Drittanbietern, die du an die Onboard-RGB-Header anschließen kannst. Und das alles kann mit einem ständig wachsenden Portfolio an Aura-fähiger Hardware synchronisiert werden.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®, Intel® Pentium® Gold
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
1
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
4
Anzahl der Display unterstützt:
2
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel H670
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11 x64
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
192 Mbit
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Gewicht:
1160 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5333 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
75 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
4
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
1
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, asus mainboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.