Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG-STRIX-Z690-I-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG-STRIX-Z690-I-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG-STRIX-Z690-I-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG-STRIX-Z690-I-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG-STRIX-Z690-I-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG-STRIX-Z690-I-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG-STRIX-Z690-I-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG-STRIX-Z690-I-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG-STRIX-Z690-I-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG-STRIX-Z690-I-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG-STRIX-Z690-I-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG-STRIX-Z690-I-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG-STRIX-Z690-I-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG-STRIX-Z690-I-GAMING-WIFI Intel Z690 LGA 1700 mini ITX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1910-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1910-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081460961
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard
ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI
Das ROG Strix Z690-I Gaming WiFi bietet eine erstklassige Stromversorgung und eine Triple-Deck-Kühlung in einem kompakten Mini-ITX-Formfaktor, um die volle Leistung der Intel® Core™-Prozessorender 12ten Generation zu entfesseln. Frameraten und Ladezeiten können durch die brandneue Unterstützung für DDR5-Speicher und PCIe® 5.0 noch weiter gesteigert werden. Außerdem sorgen das integrierte WiFi 6E und die PCIe 4.0 M.2-Steckplätze für blitzschnelle Leistung in einer Vielzahl von Szenarien. Darüber hinaus vereinfachen die DIY-freundlichen Innovationen den PC-Bau, so dass auch Anfänger schnell zu ernsthaften Spielen kommen können.

POWER DESIGN:
Die digitale Leistungssteuerung und eine Reihe von Leistungsstufen sorgen für die nötige Power, um die neuesten

EISKALTES DESIGN
Die ROG Strix Z690 Serie bietet die umfangreichsten Kühloptionen aller Zeiten, die über Fan Xpert 4 oder das UEFI BIOS konfiguriert werden können.

CPU
CPU-Lüfter-Header
Ein spezielles Paar PWM/DC-Lüfteranschlüsse für CPU-Kühler.

AIO-Pumpenlüfter-Lüfteranschluss
Ein spezieller PWM/DC-Anschluss für Custom-Wasserkühlungen.

M.2
M.2 Kühlkörper
Hält die M.2 SSD auf der optimalen Betriebstemperatur für gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit.

M.2 Backplate
Bietet zusätzliche Masse, um die thermische Belastung von leistungsstarken M.2-Laufwerken zu bewältigen.

GEHÄUSE
4-Pin PWM/DC-Lüfteranschluss

Jeder Header unterstützt die automatische Erkennung von PWM- oder DC-Lüftern.

TWO-WAY AI NOISE CANCELATION
Dieses leistungsstarke, ASUS-exklusive Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um Hintergrundgeräusche des Mikrofons* und eingehende Audiosignale zu reduzieren und gleichzeitig die Stimmen zu erhalten. Störendes Tastaturgeklapper, Mausklicks und andere Umgebungsgeräusche werden entfernt, damit du beim Spielen oder Telefonieren mit perfekter Klarheit hören und gehört werden kannst.

ROG Frontpanel-SATA-Karte
Das ROG Strix Z690-I Gaming WiFi wird mit einer Erweiterungskarte geliefert, die zusätzliche Funktionen wie vier SATA-Anschlüsse, einen ARGB-Beleuchtungsanschluss und Anschlüsse für einen Frontpanel-Header und einen PC-Lautsprecher bietet. Dank dieser effizienten Platznutzung können PC-Bauer einige der kompaktesten PC-Builds mit vollem Funktionsumfang bauen. Für noch kompaktere Builds kann der Power-Button auch über den 2-Pin Power_BTN onboard angeschlossen werden.

ZWEI THUNDERBOLT™ 4-ANSCHLÜSSE
Mini-ITX-Systeme werden oft als Entertainment-Zentrale für HTPCs eingesetzt. Das ROG Strix Z690-I Gaming WiFi ist mit zwei Thunderbolt™ 4 USB-C-Anschlüssen an der Rückseite ausgestattet, deren bidirektionale 40-Gbit/s-Anschlüsse zwei externe 4K-Bildschirme gleichzeitig bedienen können, sowie eine Vielzahl anderer kompatibler Zubehörteile.

NETZWERK

WIFI 6E (802.11 AX)
Die integrierte WiFi 6E-Technologie nutzt das neu verfügbare Funkspektrum im 6-GHz-Band. Es bietet die bis zu dreifache Bandbreite des 5-GHz-Bandes und bis zu sieben 160-MHz-Bänder, um ultraschnelle drahtlose Netzwerkgeschwindigkeiten und verbesserte Kapazitäten sowie eine bessere Leistung in dichten drahtlosen Umgebungen zu ermöglichen.

Intel 2,5 Gb Ethernet
Die integrierte 2,5-Gbit-Ethernet-Verbindung verbessert deine kabelgebundene Verbindung um das bis zu 2,5-fache im Vergleich zu Standard-Ethernet-Verbindungen und sorgt so für schnellere Dateiübertragungen, flüssigere Spiele und hochauflösendes Videostreaming.

UNBESTREITBAR ROG STRIX
Die Designsprache des ROG Strix Z690-I Gaming WiFi wird von futuristischen Raster- und Mesh-Elementen bestimmt, die auf den ersten Blick unauffällig erscheinen, bis der Nutzer die linke untere Ecke betrachtet, die in einem schimmernden Rastermuster leuchtet.

KÜHLKÖRPERDESIGN MIT BLICK AUF EINFACHES DIY
Um ein reibungsloses DIY-Erlebnis zu ermöglichen, werden zwei gestapelte M.2-Steckplätze durch einen Anschluss und einen Satz Schrauben gesichert.

M.2 Q-LATCH
Die innovative Q-Latch macht es einfach, eine M.2 SSD ohne spezielles Werkzeug zu installieren oder zu entfernen. Das Design nutzt einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um das Laufwerk zu befestigen und herkömmliche Schrauben überflüssig zu machen.

CLR CMOS-TASTE
Ein kurzer Druck auf die Clr CMOS-Taste hilft, die BIOS-Einstellungen zurückzusetzen. Sie kann auch verwendet werden, um den PC neu zu starten, wenn falsche BIOS-Einstellungen gewählt wurden.

Q-LED
Onboard-LEDs zeigen den Betriebsstatus oder Probleme mit der CPU, dem Speicher, der Grafikkarte oder dem Boot-Gerät an.

AIDA64 EXTREME
Die ROG Strix Z690 Mainboards enthalten eine 60-tägige kostenlose Testversion von AIDA64 Extreme. Dieses branchenführende Systeminformationstool liefert detaillierte Informationen über die installierte Hard- und Software und bietet außerdem Benchmarks zur Messung der Leistung des gesamten Systems oder einzelner Komponenten. AIDA64 Extreme enthält eine Überwachungs- und Diagnosefunktion, um Hardwareprobleme zu erkennen und zu verhindern. Alle wichtigen Systemsensoren können in Echtzeit verfolgt werden, sodass Spannungswerte, Lüfterdrehzahlen und Temperaturinformationen auf dem Desktop angezeigt oder an spezielle Displays oder die OLED-Panels der ROG AIO-Wasserkühlungen* gesendet werden können.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®G
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel Z690
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC4080
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Gewicht:
880 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
6400 MHz
Breite:
170 mm
Tiefe:
170 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
1
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports:
2
HDMI-Version:
2.1
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,53*
€ 439,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,85*
€ 437,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,13*
€ 427,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,85*
€ 423,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,41*
€ 400,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.