Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PROART B660-CREATOR D4 Intel B660 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PROART B660-CREATOR D4 Intel B660 LGA 1700 ATX
ASUS PROART B660-CREATOR D4 Intel B660 LGA 1700 ATX
ASUS PROART B660-CREATOR D4 Intel B660 LGA 1700 ATX
ASUS PROART B660-CREATOR D4 Intel B660 LGA 1700 ATX
ASUS PROART B660-CREATOR D4 Intel B660 LGA 1700 ATX
ASUS PROART B660-CREATOR D4 Intel B660 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB19F0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB19F0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081518518
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Ihr Motor für Kreativität Das ProArt B660-Creator D4 ist ein erweitertes Motherboard, das für intensive Arbeitslasten bei der Erstellung von Inhalten wie 3D-Rendering und 4K/8K-Videobearbeitung entwickelt wurde. Es entfesselt die Leistung der Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation durch eine robuste Stromversorgung und Kühlung. Zu den umfassenden Anschlussmöglichkeiten gehören ein integriertes 2,5-Gbit- und 1-Gbit-Ethernet, ein USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®-Anschluss an der Vorderseite mit Quick Charge 4+ und DisplayPort™ über USB-C. USB-C DisplayPort (DP Alt Modus) Dieser USB Type-C®-Anschluss liefert Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s und unterstützt einen alternativen Modus, der einen DisplayPort™ 1.4-Ausgang für bis zu 8K-Auflösung bei 60 Hz bietet. Mit dieser neuen Funktion können Sie zwischen Hochgeschwindigkeitsdaten und einem zusätzlichen hochauflösenden Display wählen. USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Frontpanel-Anschluss mit Quick Charge 4+ Ein USB 3.2 Gen 2x2 Anschluss steigert die Type-C Datenübertragung mit Geschwindigkeiten von bis zu 20 Gbps. Der Anschluss verfügt außerdem über die Quick Charge 4+ Technologie, mit der Geräte schnell mit bis zu 60 W aufgeladen werden können, wenn ein PCIe-Netzteilkabel in den nahegelegenen 6-poligen Anschluss eingesteckt wird. Thunderbolt™ 4 Unterstützung ProArt B660-Creator D4 bietet Thunderbolt™ 4-Unterstützung über einen On-Board-Header. Die ASUS ThunderboltEX 4 Zusatzkarte ist von Intel zertifiziert und ermöglicht bidirektionale Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbps über ein einziges Kabel. Darüber hinaus verfügt die Karte über eine Daisy-Chain-Funktion für den Anschluss mehrerer Bildschirme und unterstützt ein Display mit einer Auflösung von bis zu 8K . Er kann auch bis zu 100 Watt Leistung für das Schnellladen liefern. Ultraschnelle M.2 Übertragungsgeschwindigkeiten Drei M.2-Steckplätze unterstützen PCIe 4.0- oder 3.0-Laufwerke und bieten NVMe® SSD RAID-Unterstützung für einen unglaublichen Leistungsschub. Erstellen Sie eine RAID-Konfiguration mit bis zu zwei PCIe 4.0-Speichergeräten, um von den schnellsten Datenübertragungsgeschwindigkeiten zu profitieren. M.2 Q-Latch Der innovative Q-Latch macht es einfach, eine M.2 SSD ohne Spezialwerkzeug einzubauen oder zu entfernen. Das Design verwendet einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um das Laufwerk zu sichern, so dass keine Schrauben mehr benötigt werden. 2,5 Gb Ethernet Der 2,5-Gbit-Ethernet-Anschluss ermöglicht schnellere Datenübertragungen und reibungsloses hochauflösendes Video-Streaming. Intel® 1 GB Ethernet Der Intel I219-V Ethernet-Chip reduziert den CPU-Overhead und bietet einen außergewöhnlich hohen TCP- und UDP-Durchsatz für schnellere und reibungslosere Datenübertragungen. Teamed Power Stages Die 12+1 Leistungsstufen mit einer Nennleistung von 50 Ampere vereinen High-Side- und Low-Side-MOSFETs und Treiber in einem einzigen Gehäuse und liefern die Leistung und Effizienz, die die neuesten Intel Core-Prozessoren der Generation 12 benötigen. Digi+ Leistungssteuerung Das ASUS Digi+ Spannungsreglermodul (VRM) ist eines der besten in der Branche und sorgt für eine extrem gleichmäßige Energieversorgung der CPU. ProCool Stromanschluss Der ASUS ProCool-Sockel wurde nach strengen Spezifikationen gebaut, um einen bündigen Kontakt mit den Stromleitungen des Netzteils zu gewährleisten, was eine niedrigere Impedanz und eine bessere Wärmeableitung ermöglicht. Spulen & Kondensatoren Hochwertige Legierungsdrosseln und langlebige Kondensatoren sind so konstruiert, dass sie extremen Temperaturen standhalten und ein höheres Leistungsniveau als der Industriestandard bieten. Bereit für PCIe 5.0 Die Intel-Prozessoren der 12. Generation bieten erstmals Unterstützung für PCIe 5.0. PCIe 5.0 bietet eine doppelt so hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit wie PCIe 4.0 und ist damit robust genug, um neue datenintensive Aufgaben zu bewältigen. PCIe 5.0 bringt noch weitere Vorteile mit sich, wie z.B. eine verbesserte Signalintegrität, abwärtskompatible CEM-Anschlüsse für Add-in-Karten und Abwärtskompatibilität mit früheren PCIe-Versionen. DDR4-Speicher Das ProArt B660-Creator D4 unterstützt bis zu 128 GB DDR4-Speicher auf vier Steckplätzen. Die ASUS-exklusive OptiMem II Technologie verbessert das Layout der Leiterbahnen, um den Signalabstand und das Übersprechen deutlich zu reduzieren, was die Stabilität und Kompatibilität des Speichers verbessert und gleichzeitig höhere Taktfrequenzen ermöglicht. Optimiertes Kühlsdesign Die Aufrechterhaltung der Systemstabilität unter hoher Last ist von größter Bedeutung. Daher verfügt das ProArt B660-Creator D4 über eine umfassende Kühlung mit großen VRM- und Chipsatz-Kühlkörpern, die das richtige Gleichgewicht zwischen Oberfläche und Masse herstellen. Integrierte Premium-Komponenten und mehrere Lüfteranschlüsse sind ebenfalls wichtige Designelemente, die die beste Grundlage für Systeme zur Content-Erstellung bilden. Perfekt für Content Creator Die exklusiven Software-Dienstprogramme von ProArt bieten eine intuitive Systemüberwachung sowie Audio- und Netzwerkverbesserungen, die einen reibungsloseren Arbeitsablauf ermöglichen. USB-Port-Verwaltung Aktivieren oder deaktivieren Sie USB-Ports oder setzen Sie sie auf "Schreibgeschützt", um Datenlecks zu vermeiden. Schwarze Liste für Software Für zusätzliche Sicherheit steht eine Software-Blacklist zur Verfügung, mit der Sie risikoreiche Anwendungen identifizieren können. Registrierungseditor aktiviert/deaktiviert Deaktivieren Sie den Registrierungs-Editor auf Client-Geräten aus der Ferne, um unbefugte Änderungen der Systemkonfigurationen zu verhindern. ProArt Creator Hub Eine benutzerfreundliche Oberfläche hilft, Arbeitsabläufe über ein zentrales System zu verbessern, das die Überwachung und Steuerung aller angeschlossenen ProArt-Produkte, einschließlich Motherboards und Displays, ermöglicht. 1. Lüfter-Modus Wählen Sie die bevorzugte Lüftereinstellung, um die Kühlleistung des Systems schnell zu konfigurieren. 2. Aufgaben gruppieren Anwendungen, die häufig zusammen verwendet werden, lassen sich in Gruppen zusammenfassen und mit einem einzigen Klick starten. Two-Way AI Noise Cancelation Da die Arbeit von zu Hause aus zur neuen Normalität wird, ist eine klare Online-Kommunikation wichtiger denn je. Two-Way AI Noise Cancelation ist ein Audio-Dienstprogramm, das eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank nutzt, um Hintergrundgeräusche vom Mikrofon* und eingehende Audiosignale zu reduzieren. Störendes Tastaturgeklapper, Mausklicks und andere Umgebungsgeräusche werden intelligent reduziert, so dass der Benutzer kristallklar hören und gehört werden kann. Vertrauenswürdige Stabilität Der ProArt B660-Creator D4 wurde entwickelt und rigoros getestet, um überragende Qualität, Stabilität und Kompatibilität zu bieten - alles, um sicherzustellen, dass er die Kreativität über Jahre hinweg fördert.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1700
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
3
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel B660
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Energiequelle:
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
68 mm
BIOS-Speichergröße:
128 Mbit
Clear CMOS-Jumper:
Ja
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
Front Panel Audiostecker:
Ja
Frontpanel-Stecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
4
Chassis Intrusion Stecker:
Ja
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
5
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-C
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Gewicht:
1415 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
7
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Dual-channel
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5333 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.