Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE AMD X670 Buchse AM5 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE AMD X670 Buchse AM5 micro ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE AMD X670 Buchse AM5 micro ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE AMD X670 Buchse AM5 micro ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE AMD X670 Buchse AM5 micro ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE AMD X670 Buchse AM5 micro ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE AMD X670 Buchse AM5 micro ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE AMD X670 Buchse AM5 micro ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE AMD X670 Buchse AM5 micro ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE AMD X670 Buchse AM5 micro ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE AMD X670 Buchse AM5 micro ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE AMD X670 Buchse AM5 micro ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE AMD X670 Buchse AM5 micro ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE AMD X670 Buchse AM5 micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1B80-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1B80-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081894537
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Das ROG Crosshair X670E Gene ist ein mATX-Kraftpaket, bei dem du alles haben kannst, indem du die ROG-DNA spaltest und ein SFF-Enzym hinzufügst. Mit einer verstärkten Stromversorgung und Kühlkörpern bietet er eine vollwertige Portion AMD Ryzen™ 7000er Prozessoren sowie eine verdauliche Mischung aus PCIe 5.0, DDR5, WiFi 6E und USB4 für Enthusiasten, die ein kompaktes AM5-Build auf dem Desktop wünschen. AI OVERCLOCKING Das Tuning ist jetzt schneller und intelligenter als je zuvor. ASUS AI Overclocking erstellt Profile für die CPU und die Kühlung, um die optimale Konfiguration zu ermitteln und das System an seine Grenzen zu bringen. Die vorhergesagten Werte können automatisch übernommen oder als Ausgangspunkt für weitere Experimente verwendet werden. DYNAMIC OC SWITCHER Light-Thread-Aufgaben werden mit AMD Precision Boost Overdrive (PBO) fantastisch angehoben, aber die Frequenzen aller Kerne können durch herkömmliche Übertaktung erhöht werden. Mit dem Dynamic OC Switcher kannst du beides nutzen, indem du dynamisch PBO oder deine bevorzugten Einstellungen basierend auf dem CPU-Strom oder der Temperatur zuschaltest. CORE FLEX Mit Core Flex kannst du deine Grenzen weiter hinausschieben als je zuvor, denn du kannst den Takt, die Leistung und die Wärmeentwicklung auf kreative Weise steuern. In der einfachsten Form kannst du den Basistakt bei geringerer Belastung maximieren und Grenzwerte setzen, um die CPU-Kernfrequenz allmählich zu reduzieren, wenn die Temperatur oder der Strom steigt. Aber das System ist extrem anpassungsfähig und unterstützt mehrere benutzergesteuerte Funktionen, die unabhängig voneinander die Leistungs-, Strom- und Temperaturgrenzen anpassen können, damit du die CPU-Leistung nach deinem Wunsch gestalten kannst. ASYNCHRONER TAKT Das ROG Crosshair X670E Extreme verfügt über einen eingebauten Taktgenerator, der den CPU-Basistakt vom Arbeitsspeicher, PCIe und der Infinity Fabric-Geschwindigkeit isoliert, um die höchste Frequenzflexibilität zu gewährleisten. Treibe die CPU-Leistung auf die Spitze und behalte dabei die Stabilität der zugehörigen Taktbereiche bei. PBO ENHANCEMENT AMD Precision Boost Overdrive (PBO) steigert das Strom- und Spannungsbudget der CPU, um die Leistung opportunistisch zu erhöhen. Durch aggressives Tuning der PBO-Parameter kann AMDs Algorithmus die robuste Stromversorgung des Mainboards nutzen, um die Leistung noch weiter zu steigern. ROG TRUE VOLTICIAN Für eine wirklich fortschrittliche Leistungsoptimierung enthält das ROG Crosshair X670E Gene den ROG True Voltician, ein Miniatur-Oszilloskop, das an einen Onboard-USB-Header angeschlossen wird und Wellenformen für die CPU-Vcore-, VCCIN- und Systemagent-Schienen anzeigt. Es kann auch zur Überwachung einer Grafikkarte oder eines Netzteils verwendet werden. Nutzer können sogar die True Voltician Software auf einem PC laufen lassen, während du Messwerte von einem anderen abrufst. OVERCLOCKER'S TOOLKIT Das ROG Overclocker's Tooklit ist ein leistungsfähiges Set von Steuerelementen auf Hardware-Ebene, die dein Übertaktungserlebnis verbessern. Einige sind schnelle und einfache Zeitsparer, während andere meisterhafte Funktionen bieten, die dir helfen, Rekorde zu brechen und Benchmarks zu übertreffen. DDR5 STÄRKE Für diejenigen, die über die Standard-DDR5-Geschwindigkeiten hinausgehen wollen, ist das ROG Crosshair X670E Extreme dank der umfangreichen Unterstützung der AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO) bereit für enthusiastische Kits. Erfahrene Veteranen können die Leistung über die umfangreichen Einstellungen im UEFI weiter optimieren. AEMP Das ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) ist ein exklusives Firmware-Feature für Speichermodule mit PMIC-Beschränkung. AEMP erkennt automatisch die Speicherchips in deinem Kit und präsentiert dann optimierte Frequenz-, Timing- und Spannungsprofile, die du mühelos anwenden kannst, um die Leistung zu steigern. KÜHLKÖRPER VRM-Kühlkörper und Heatpipe Ein VRM-Kühlkörper auf den MOSFETs und Spulen ist über eine eingebettete Heatpipe mit der Aluminium-E/A-Abdeckung verbunden, um die Masse und Oberfläche für die Ableitung zu vergrößern. M.2-Kühlkörper und Backplate Spezielle Kühlkörper an der Vorder- und Rückseite des M.2-Steckplatzes sorgen dafür, dass dein Laufwerk auch bei eingeschränktem Luftstrom Höchstleistungen erbringt. Hochleitfähige Wärmeleitpads Ein hochwertiges Wärmeleitpad verbessert die gesamte Wärmeabgabe des Systems, indem es die von den Power Stages erzeugte Wärme an den Kühlkörper weiterleitet. Für zukünftige Wartungsarbeiten befindet sich in der Packung auch ein Ersatz-Wärmeleitpad. Chipsatz-Kühlkörper Ein spezieller Kühlkörper leitet die Wärme von beiden Chipsätzen ab, um eine optimale Betriebstemperatur zu gewährleisten. KÜHLERKOMPATIBILITÄT Das ROG Crosshair X670E Gene hat die gleiche Ausrichtung der Montagelöcher wie AM4-Plattformen, sodass er mit vielen bestehenden Kühlern abwärtskompatibel ist, einschließlich aller AIO-Angebote von ASUS und ROG. ONBOARD M.2 STECKPLATZ Das ROG Crosshair X670E Gene verfügt über einen integrierten M.2-Steckplatz, der PCIe 5.0-fähig ist und blitzschnelle 16 GB/s bietet. ROG GEN-Z.2 Das ROG GEN-Z.2 ist der Nachfolger des ROG DIMM.2 Moduls. Es übernimmt alle Vorzüge, welche das Original so einfach zu installieren und zu benutzen machten, und legt die Messlatte höher, indem es PCIE 5.0 auf einem Steckplatz einführt und eine entsprechend aufgerüstete Kühllösung hinzufügt, um mit der Abwärme der Laufwerke der nächsten Generation fertig zu werden. ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE Der x16-Erweiterungssteckplatz wurde einer PCIe 5.0-Behandlung unterzogen und bietet unglaubliche Geschwindigkeiten von bis zu 64 GB/s für kompatible Geräte. Um auch massiven Grafikkarten standzuhalten, ist er mit SafeSlot-Verstärkungsrahmen geschützt und lässt sich dank des Q-Release-Knopfes leicht lösen. USB 3.2 GEN 2X2 TYP-C® FRONTPANEL-ANSCHLUSS MIT QUICK CHARGE 4+ USB 3.2 Gen 2x2 nutzt eine zusätzliche Lane, die Typ-C-Datenübertragungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 20 Gbit/s ermöglicht. Der Anschluss verfügt außerdem über die Quick Charge 4+ Technologie, mit der Geräte mit bis zu 60 W* schnell aufgeladen werden können. ZWEI USB4® TYP-C®-ANSCHLÜSSE Jeder USB4®-Anschluss bietet eine bidirektionale Bandbreite von bis zu 40 Gbit/s für die neuesten superschnellen Geräte und Laufwerke. Die Unterstützung für externe Displays reicht bis zu einer 8K-Ausgabe, wenn einer der Ports verwendet wird, oder beide können für zwei 4K-Displays genutzt werden. NETZWERK WIFI 6E Die integrierte WiFi 6E-Technologie nutzt das neu verfügbare Spektrum im 6-GHz-Band, um bis zu sieben 160-MHz-Kanäle für ultraschnellen Durchsatz und bessere Leistung in dichten WLAN-Umgebungen bereitzustellen. 2,5G ETHERNET Das integrierte Intel® 2,5-Gbit/s-Ethernet erhöht die Geschwindigkeit deiner kabelgebundenen Verbindung um das 2,5-fache im Vergleich zu Standard-Ethernet-Verbindungen und ermöglicht so schnelle Dateiübertragungen, verzögerungsfreie Spiele und hochauflösendes Videostreaming. SUPREMEFX Die ROG SupremeFX-Audiotechnologie liefert einen außergewöhnlichen Signal-Rausch-Abstand von 113 dB am Line-In-Anschluss und sorgt so für eine hervorragende Aufnahmequalität. Außerdem gibt es einen Low-Dropout-Regler für eine saubere Stromversorgung des SupremeFX ALC4082 Codecs und einen integrierten ESS® ES9218 Quad-DAC, der -115dB THD+N für eine überragende Ausgabe am Frontpanel erreicht. Die kombinierte Lösung ermöglicht eine durchgängige Wiedergabe mit einer Auflösung von 32 Bit und 384 kHz, die alle Feinheiten und Nuancen der einzelnen Audiospuren wiedergibt. AI COOLING II Stimme die Temperaturen und die Geräuschentwicklung eines jeden Builds mit einem einzigen Klick ab. Ein ASUS-eigener Algorithmus unterdrückt unnötige Geräusche, während er einen schnellen Stresstest durchführt, und überwacht dann die CPU-Temperaturen, um die Lüfter dynamisch auf optimale Geschwindigkeiten einzustellen. ZWEI-WEGE-KI-GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG Dieses Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um über 5 Millionen Arten von Hintergrundgeräuschen aus eingehenden oder ausgehenden Audiosignalen zu reduzieren und so eine kristallklare Kommunikation in Games oder Voicechats zu gewährleisten. AI NETWORKING GameFirst VI optimiert die Netzwerkleistung, indem es die Bandbreite in Echtzeit auf der Grundlage von Anwendungsszenarien und entsprechenden Lernalgorithmen zuweist. UEFI BIOS - ERWEITERTER MODUS Wenn du bereit bist, tiefer einzutauchen, kannst du in den erweiterten Modus des UEFI starten und die volle Kontrolle übernehmen. Der erweiterte Modus ermöglicht die volle Kontrolle über jeden Aspekt des Mainboards, und eine integrierte Suchfunktion hilft dir, die gewünschte Einstellung schnell zu finden. UEFIO BIOS - EZ-MODUS Der EZ Mode wurde entwickelt, um die Einrichtung zu vereinfachen und zeigt die wichtigsten Einstellungen und Statistiken auf einer einzigen Seite an. Mit Hilfe von Assistenten, Drag-and-Drop-Funktionen und der Möglichkeit, wichtige Einstellungen mit einem Klick vorzunehmen, ist dein Rig im Handumdrehen einsatzbereit. PRÄZISE SPANNUNGSÜBERWACHUNG Herkömmliche Mainboards verwenden eine Single-Ended-Messung, die an einer nicht idealen Stelle abgegriffen wird. Das führt zu einer großen Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Spannung, die der CPU zugeführt wird, und dem Wert, der der Software gemeldet wird. Das ROG Crosshair X670E Hero verfügt über einen Differenzial-Sensing-Schaltkreis und einen empfindlichen IC, die das Übertakten und Tuning vereinfachen, indem sie es dir ermöglichen, die Spannungen genauer zu verfolgen. ERWEITERE DEINE GAMING-WELT MIT AURA SYNC Mit Aura Sync kannst du dein Spiel aufwerten. Die voreingestellten Beleuchtungseffekte lassen sich ganz einfach mit kompatiblen ROG-Grafikkarten, Monitoren, Tastaturen und Mäusen synchronisieren und verleihen deinem Setup einen einheitlichen Look SONIC STUDIO III Sonic Studio unterstützt HRTF-basierten (Head-Related Transfer Function*) virtuellen Surround Sound für Kopfhörer, der dich noch tiefer ins Geschehen hineinzieht. Die intuitive Sonic Studio-Oberfläche bietet außerdem eine Reihe von EQ-Optionen und Ein-Klick-Voreinstellungen, mit denen du die Akustik an deine persönlichen Vorlieben oder die Eigenschaften deines Headsets anpassen kannst. ARMOURY CRATE Armoury Crate ist ein Softwareprogramm, das dir die zentrale Kontrolle über die unterstützten Gaming-Produkte gibt und es dir leicht macht, das Aussehen und die Bedienung deines Systems zu optimieren. Über eine intuitive Benutzeroberfläche kannst du mit Armoury Crate RGB-Beleuchtung und Effekte für kompatible Geräte anpassen und sie mit Aura Sync synchronisieren, um ein einheitliches Beleuchtungsschema für dein gesamtes System zu erstellen. Darüber hinaus bietet das Tool Fan Xpert4 von Armoury Crate eine umfassende Kontrolle über Lüfter, Wasserpumpen und All-in-One-Kühler (AIO). GRAFIKKARTENHALTERUNG Der ROG-Grafikkartenhalter ist mit einem magnetischen Sockel und einem verstellbaren Schieber und Scharnier ausgestattet und bietet dort Halt, wo er am meisten gebraucht wird.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Buchse AM5
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Buchse AM5
PCI-Express x1-Slots:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
3
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Benutzerhandbuch:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD X670
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC4080
Energiequelle:
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11 x64
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear-CMOS-Taste:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Spezielle Eigenschaften:
ROG Exclusive Software - GameFirst VI - ROG CPU-Z - ROG True Voltician - Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual Mixer + Sonic Suite Companion - Sonic Radar III - DTS® Sound Unbound - BullGuard Internet Security (1-year full version) ASUS Exclusive Software Armoury Crate - AIDA64 Extreme (1 year full version) - Aura Creator - Aura Sync - Fan Xpert 4 with AI Cooling II - Power Saving - Two-Way AI Noise Cancellation AI Suite 3 - TPU - DIGI+ Power Control - Turbo app - PC Cleaner MyAsus WinRAR UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 10
Verpackungsbreite:
367 mm
Verpackungstiefe:
291 mm
Verpackungshöhe:
74 mm
Paketgewicht:
3077 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC:
Ja
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.):
6400 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
244 mm
Tiefe:
244 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
S/PDIF aus Stecker:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
Frontpanel-Stecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
4
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports:
2
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard asus matx, amd mainboard, asus mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,06*
€ 626,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,97*
€ 619,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,47*
€ 606,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,87*
€ 599,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,21*
€ 555,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.