Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI AMD B650 Buchse AM5 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI AMD B650 Buchse AM5 ATX
ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI AMD B650 Buchse AM5 ATX
ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI AMD B650 Buchse AM5 ATX
ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI AMD B650 Buchse AM5 ATX
ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI AMD B650 Buchse AM5 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1BB0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1BB0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081906209
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mit dem Strix B650E-E bringst du deinen Build von B-Tier auf S-Tier! PCIe 5.0 und DDR5 katapultieren dein System in die Zukunft, und die innovativen Q-Design-Funktionen machen die Systemeinrichtung zum Kinderspiel. All diese Vorzüge werden von einer robusten Stromversorung, starken Kühlkörpern und exklusiven Übertaktungstechnologien unterstützt, um dich mit dem Ryzen 7000 auf die nächste Stufe zu bringen. PCIE® STECKPLATZ Q-RELEASE Ein physischer Knopf entriegelt die Sicherheitsverriegelung des ersten PCIe-Steckplatzes mit einem Druck, was das Entfernen einer PCIe-Karte vom Mainboard erheblich vereinfacht, wenn es Zeit für ein Upgrade auf eine neue GPU oder ein anderes kompatibles Gerät. M.2 Q-LATCH Die innovative Q-Latch macht es einfach, eine M.2 SSD ohne spezielles Werkzeug zu installieren oder zu entfernen. Das Design nutzt einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um das Laufwerk zu befestigen und herkömmliche Schrauben überflüssig zu machen. CLEAR CMOS Die Taste CMOS löschen setzt die BIOS-Einstellungen schnell auf die Werkseinstellungen zurück. Sie kann auch verwendet werden, um den PC neu zu starten, wenn falsche BIOS-Einstellungen ausgewählt worden. BIOS-FLASHBACK-TASTE BIOS FlashBack™ ist ein sicherer und einfacher Weg, das BIOS zu aktualisieren. Lege die (UEFI-)BIOS-Datei einfach auf einem FAT32-formatierten USB-Stick ab, stecke ihn in den USB-BIOS-FlashBack-Port und drücke den Knopf. Updates können sogar durchgeführt werden, ohne dass Speicher oder eine CPU installiert sind. Q-CODE LED-PANEL Das integrierte LED-Panel zeigt zweistellige Diagnosecodes an, die eine wertvolle Hilfe bei der Fehlersuche bei allgemeinen Boot-Problemen und Hardware-Problemen sind. PCIE 5.0 Der Strix B650E-E unterstützt den neuen Standard PCIe 5.0 in vollem Umfang, um den schnellsten SSDs und Grafikkarten eine uneingeschränkte Bandbreite zu bieten. Die beiden x16-Erweiterungssteckplätze sind Gen 5-fähig und werden durch SafeSlot-Verstärkungen geschützt. Zwei der integrierten M.2-Steckplätze sind dank ihrer PCIe 5.0-Schnittstellen für rasante 16 GB/s Lese- und Schreibgeschwindigkeiten ausgelegt, während die beiden anderen 4.0-Steckplätze immer noch beeindruckende 8 GB/s liefern. Und alle M.2-Steckplätze sind mit massiven Kühlkörpern ausgestattet, um die Wärme der Next-Gen-Laufwerke abzuleiten. DDR5 STÄRKE Das ROG Strix B650E-E ist dank der umfangreichen EXPO-Unterstützung (AMD EXtended Profiles for Overclocking) für alle, die die Standard-DDR5-Geschwindigkeiten übertreffen wollen, bestens gerüstet. Erfahrene Veteranen können die Leistung über die umfangreichen Einstellungen im UEFI weiter optimieren. POWER DESIGN: STROMVERSORGUNGSARCHITEKTUR 16 + 2 Power Stages mit je 70A liefern ausreichend Strom, um den Ryzen 7000 mit Leichtigkeit durch jede Arbeitslast zu bringen. LEGIERUNGSSPULEN UND LANGLEBIGE KONDENSATOREN High-End-Spulen und langlebige Kondensatoren sind so konstruiert, dass sie extremen Temperaturen standhalten und die Leistung über den Industriestandards liegt. ACHTLAGIGE PLATINE Ein mehrschichtiges Platinendesign leitet die Wärme schnell um die Spannungsregler herum ab, um die Stabilität des Gesamtsystems zu verbessern und der CPU mehr Übertaktungsspielraum zu geben. FÜHRENDE KONNEKTIVITÄT WIFI 6E Die integrierte WiFi 6E-Technologie nutzt das neu verfügbare Spektrum im 6-GHz-Band, um bis zu sieben 160-MHz-Kanäle für ultraschnellen Durchsatz und bessere Leistung in dichten WLAN-Umgebungen bereitzustellen. *Die Verfügbarkeit und der Funktionsumfang von WiFi 6E hängen von den gesetzlichen Beschränkungen und der Koexistenz mit 5-GHz-WiFi ab. Intel 2,5G Ethernet Spiele mit niedriger Latenz, schnelle Dateiübertragungen und hochauflösendes Videostreaming gehören zu den vielen Vorteilen des integrierten Intel® 2,5-Gbit/s-Ethernet. SUPREMEFX ROG SupremeFX ist eine einzigartige Mischung aus Hardware- und Software-Technologien, die für überragenden Klang sorgen. Das Strix B650E-E verfügt über den ALC4080 Codec für hochauflösende Wiedergabe mit bis zu 32 Bit/384 kHz über alle Kanäle. Der Ausgang an der Vorderseite wird über den integrierten Savitech-Verstärker geleitet, der eine Vielzahl von Lautsprechern mit High-Fidelity-Akustik versorgen kann ebenso wie Kopfhörer. UNBESTREITBAR ROG STRIX Das kantige und elegante ROG Strix B650E-E hat eine Premium-Ästhetik, die an die Electro Punk Peripheriegeräte-Serie erinnert. Schwarze Abdeckungen bedecken die SSDs und den Chipsatz mit kontrastierenden pulverbeschichteten und gebürsteten Metalltexturen, und verspielte rosa Akzente lenken den Blick auf das Board. Auf der Anschlussabdeckung prangt eine geteilte Abbildung des ROG-Auges, in deren Mitte ein Spritzer anpassbarer RGB-Farben leuchten kann. DAS ROG STRIX ÖKOSYSTEM ERWARTET DICH Verbessere dein Game mit ROG Strix Genieße komplementäre Ästhetik, Kontrolle und Kompatibilität bei AIO-Kühlern, Gehäusen, Peripheriegeräten und vielem mehr. ROG bietet mehr Auswahl als jede andere Marke. KÜHLERKOMPATIBILITÄT Das ROG Strix B650E-E hat die gleiche Ausrichtung der Montagelöcher wie AM4-Plattformen, sodass es mit vielen bestehenden Kühlern abwärtskompatibel ist, einschließlich aller AIO-Angebote von ASUS und ROG. AURA SYNC Die ROG Strix-Mainboards sind mit der ASUS Aura-Technologie ausgestattet, die eine vollständige Beleuchtungssteuerung und eine Vielzahl von Voreinstellungen für Onboard-RGB-LEDs und Zubehör von Drittanbietern ermöglicht. Die Effekte können ganz einfach mit kompatiblen ROG-Grafikkarten, Monitoren, Tastaturen und Mäusen synchronisiert werden, um deinem Setup einen einheitlichen Look zu verleihen. TWO-WAY AI NOISE CANCELATION Dieses Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um über 5 Millionen Arten von Hintergrundgeräuschen aus eingehenden oder ausgehenden Audiosignalen zu reduzieren und so eine kristallklare Kommunikation in Games oder Voicechats zu gewährleisten. UEFI BIOS Das bekannte ROG UEFI (BIOS) bietet alles, was du zum Konfigurieren, Optimieren und Abstimmen deines Systems brauchst. Es bietet intelligent vereinfachte Optionen für PC-Bau-Neulinge sowie umfangreichere Funktionen für erfahrene Veteranen. AI SUITE 3 Mit der Dashboard-ähnlichen Bedienoberfläche der AI Suite 3 kannst du dein System ganz einfach feinjustieren. Finde die beste Balance zwischen Leistung, Kühlung, Stabilität und Effizienz über einfache und intuitive Oberfläche. SONIC STUDIO III Sonic Studio unterstützt HRTF-basierten (Head-Related Transfer Function*) virtuellen Surround Sound für Kopfhörer, der dich noch tiefer ins Geschehen hineinzieht. Die intuitive Sonic Studio-Oberfläche bietet außerdem eine Reihe von EQ-Optionen und Ein-Klick-Voreinstellungen, mit denen du die Akustik an deine persönlichen Vorlieben oder die Eigenschaften deines Headsets anpassen kannst. AIDA64 Das ROG Strix B650E-E enthält ein sechzigtägiges AIDA64 Extreme-Abonnement, ein Tool, das detaillierte Informationen über Hardware und Software sowie Benchmarks zur Messung der Leistung des gesamten Systems oder einzelner Komponenten liefert. AIDA64 Extreme enthält eine Überwachungs- und Diagnosefunktion, um Hardwareprobleme zu erkennen und zu verhindern. Alle wichtigen Systemsensoren können in Echtzeit verfolgt werden, sodass Spannungswerte, Lüfterdrehzahlen und Temperaturinformationen auf dem Desktop angezeigt oder an spezielle Displays bzw. an die LCD-Panels der ROG AIO-Flüssigkeitskühler* gesendet werden können.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Buchse AM5
Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen 9 7th Gen
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Buchse AM5
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
4
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Benutzerhandbuch:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD B650
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC4080
Energiequelle:
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11 x64
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear-CMOS-Taste:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Back-to-BIOS Knopf:
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 10
Verpackungsbreite:
343 mm
Verpackungstiefe:
273 mm
Verpackungshöhe:
77 mm
Paketgewicht:
2439 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC:
Ja
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.):
6400 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
5
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, asus mainboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,08*
€ 307,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,36*
€ 305,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,96*
€ 304,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.