Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PROART B650-CREATOR AMD B650 Buchse AM5 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PROART B650-CREATOR AMD B650 Buchse AM5 ATX
ASUS PROART B650-CREATOR AMD B650 Buchse AM5 ATX
ASUS PROART B650-CREATOR AMD B650 Buchse AM5 ATX
ASUS PROART B650-CREATOR AMD B650 Buchse AM5 ATX
ASUS PROART B650-CREATOR AMD B650 Buchse AM5 ATX
ASUS PROART B650-CREATOR AMD B650 Buchse AM5 ATX
ASUS PROART B650-CREATOR AMD B650 Buchse AM5 ATX
ASUS PROART B650-CREATOR AMD B650 Buchse AM5 ATX
ASUS PROART B650-CREATOR AMD B650 Buchse AM5 ATX
ASUS PROART B650-CREATOR AMD B650 Buchse AM5 ATX
ASUS PROART B650-CREATOR AMD B650 Buchse AM5 ATX
ASUS PROART B650-CREATOR AMD B650 Buchse AM5 ATX
ASUS PROART B650-CREATOR AMD B650 Buchse AM5 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1C40-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1C40-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081988090
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Das ProArt B650-Creator ist ein fortschrittliches Mainboard, das für intensive Workloads zur Erstellung von Content wie virtuelle Produktion, 3D-Rendering und 4K/8K-Videobearbeitung entwickelt wurde. Es entfesselt die Leistung der AMD Ryzen™ Prozessoren der 7000er Serie durch eine robuste Stromversorgung und Kühlung. Zu den umfassenden Anschlussmöglichkeiten gehören ein integriertes 2,5-Gbit- und 1-Gbit-Ethernet, ein USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®-Anschluss an der Vorderseite mit Quick Charge 4+ und DisplayPort™ über USB-C.

Umfassende Konnektivität
USB-C DisplayPort (DP Alt Modus)
Dieser USB Type-C®-Anschluss liefert Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s und unterstützt einen alternativen Modus, der einen DisplayPort™ 1.4-Ausgang für bis zu 8K-Auflösung bei 60 Hz bietet. Mit dieser neuen Funktion können Sie zwischen Hochgeschwindigkeitsdaten und einem zusätzlichen hochauflösenden Display* wählen.

*Für diese Funktion muss das mitgelieferte DP-zu-DP-Kabel von einer installierten Grafikkarte an den DP IN-Anschluss an der hinteren E/A-Konsole des Motherboards angeschlossen werden.

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss an der Vorderseite mit Quick Charge 4+
USB 3.2 Gen 2x2 steigert die Datenübertragungsgeschwindigkeit auf bis zu 20 Gbps. Dieser Header verfügt außerdem über die Quick Charge 4+ Technologie, mit der Sie Ihr Stift-Display, Tablet oder Mobiltelefon schnell mit bis zu 60 Watt aufladen können, indem Sie ein PCIe-Netzteilkabel in den nahegelegenen 6-poligen Anschluss stecken.

Das ProArt B650-Creator bietet USB4®-Unterstützung über einen Thunderbolt™ (USB4®)-Anschluss
USB4®-Unterstützung
Das ProArt B650-Creator bietet USB4®-Unterstützung über einen Thunderbolt™ (USB4®) Anschluss. Mit einer ASUS-Zusatzkarte* können ProArt-Mainboards bidirektionale Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s über ein einziges Kabel ermöglichen und gleichzeitig Strom zum Schnellladen von Geräten bereitstellen. Außerdem verfügt diese Karte über eine Daisy-Chain-Funktion für den Anschluss mehrerer Bildschirme und unterstützt bis zu zwei Displays mit 4K-Auflösung.

*Die ASUS-Zusatzkarte ist separat erhältlich.

Multi-Card-Unterstützung
Das ProArt B650-Creator unterstützt Multikartenkonfigurationen für Erweiterbarkeit und Flexibilität in verschiedenen professionellen Arbeitsszenarien wie 3D-Animation, Videobearbeitung, Audioproduktion und SSD-Speichererweiterungen.

Duales Ethernet
2.5-Gbit- und 1-Gbit-Ethernet bieten schnelle Datenübertragungen sowohl für das Internet als auch für lokale Netzwerkspeicher (NAS) und ermöglichen eine verbesserte Datenorganisation und -sicherheit.

Das ProArt B650-Creator verfügt über einen M.2-Steckplatz (E-Key)
M.2 Steckplatz (Key E)
Das ProArt B650-Creator verfügt über einen M.2-Steckplatz (E-Key), der WiFi/Bluetooth-Module vom Typ 2230* unterstützen kann.

*WiFi/BT-Module sind separat erhältlich.

PCIe 5.0 M.2 Speicher
Das ProArt B650-Creator verfügt über drei integrierte M.2-Steckplätze, von denen einer PCIe 5.0-fähig ist und eine Geschwindigkeit von 16 GB/s bietet, während die beiden anderen über ihre PCIe 4.0-Schnittstellen immer noch massive 8 GB/s-Übertragungen liefern können.

Robustes Power Design
12+2 Teamed Power Stages
Mit einer Nennleistung von 60 Ampere und der Kombination von High-Side- und Low-Side-MOSFETs und Treibern in einem einzigen Gehäuse liefern diese Stufen eine Leistung und Effizienz, die auf die neuesten AMD Ryzen 7000er Prozessoren zugeschnitten sind.

Performance Boost
AMD Precision Boost Overdrive (PBO) erhöht das Strom- und Spannungsbudget der CPU, um die Leistung opportunistisch zu steigern. Durch eine aggressive Einstellung der PBO-Parameter kann AMDs Algorithmus die robuste Spannungsversorgung des Mainboards nutzen, um die Leistung noch weiter zu steigern.

Flexible Steuerungen für Luft- und Wasserkühlung
Die ASUS Fan Xpert 4 Software bietet umfassende Kontrolle über Lüfter, Wasserpumpen und All-in-One (AIO) Kühler. Egal, ob Sie mit Luft oder Wasser kühlen, der Auto-Tuning-Modus konfiguriert alle Parameter auf intelligente Weise mit einem einzigen Klick. Es gibt auch einen extrem leisen Modus, der alle Lüftergeschwindigkeiten unter das Standardminimum reduziert, damit Ihr System bei leichten Aufgaben flüsterleise bleibt. Lüfter, Wasserpumpen und AiO-Kühler können ebenfalls über das UEFI-BIOS gesteuert werden.

Alles, was Sie zur Optimierung Ihres Arbeitsablaufs benötigen
Two-Way AI Noise Cancelation
Da die Arbeit von zu Hause aus zur neuen Normalität wird, ist eine klare Online-Kommunikation wichtiger denn je. Two-Way AI Noise Cancelation ist ein Audio-Dienstprogramm, das eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank nutzt, um Hintergrundgeräusche vom Mikrofon* und eingehende Audiosignale zu reduzieren. Störendes Tastaturgeklapper, Mausklicks und andere Umgebungsgeräusche werden geschickt unterdrückt, so dass Ihre Anrufe und Videokonferenzen mit Partnern und Kunden kristallklar sind.

*Bei Verwendung eines 3,5-mm-Headsets ist ein Audio-Splitter (3,5-mm-Audioklinken-Y-Kabel) erforderlich.

Passen Sie Ihre persönlichen Einstellungen an
ProArt Creator Hub ist Ihr persönliches Portal, um den Status Ihres PCs zu überwachen, Einstellungen zu personalisieren oder Ihren Arbeitsablauf zu optimieren. Es verfügt über ein intuitives Übersichts-Dashboard, schaltet schnell zwischen den Lüfterprofilen um und macht den Wechsel zwischen verschiedenen Leistungsmodi zum Kinderspiel.

Sicherheitskontrolle und Fernverwaltung
Die erweiterten Sicherheitsverwaltungsfunktionen von ASUS Control Center Express schützen die Systeme und vertraulichen Daten in Ihrem Kreativstudio.

Vertrauenswürdige Stabilität
Das ProArt B650-Creator wurde entwickelt und rigoros getestet, um überragende Qualität, Stabilität und Kompatibilität zu bieten und sicherzustellen, dass er über Jahre hinweg die Kreativität fördert.

DAS ÄNDERT ALLES.
VON DIESER NEUEN PLATTFORM AUS KÖNNEN SIE DIE ZUKUNFT SEHEN
Bauen Sie Ihr nächstes System mit einem AMD Ryzen™ Prozessor der Serie 7000 und dem ProArt B650-Creator auf und erleben Sie fortschrittliche Leistung. Mit bis zu 16 "Zen 4"-Kernen und 32 Threads, einem Boost-Takt von bis zu 5,7 GHz und 80 MB Cache ist die AMD Ryzen™ 7000 Serie immer einen Schritt voraus.1

Sie erhalten auch Zugang zu neuen Funktionen für Content Creator mit dem AMD Sockel AM5, von der Geschwindigkeit des DDR5-Speichers bis zur erhöhten Bandbreite von PCIe® 5.0. AMD Ryzen™ 7000 Series Prozessoren und AMD Sockel AM5 Mainboards sind für die Übertaktung freigeschaltet, um Ihr Erlebnis zu personalisieren. Gewinnen Sie noch mehr Leistung, wenn Sie Ihren DDR5-Speicher mit AMD EXPO™ Technologie übertakten.2
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Buchse AM5
Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen 9 7th Gen
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Buchse AM5
PCI-Express x4 (Gen 1.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
3
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
3
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Benutzerhandbuch:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD B650
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Energiequelle:
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11 x64
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Back-to-BIOS Knopf:
Ja
Anzahl der M.2 (E) Slots:
1
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC:
Ja
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.):
6400 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
4
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, asus mainboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,06*
€ 274,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,03*
€ 267,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,55*
€ 250,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.