Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 mini ITX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1CM0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1CM0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081947493
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Regeln sind dazu da, gebrochen zu werden. Das ROG Strix Z790-I sprengt die Konventionen dessen, was ein Mini-ITX-Mainboard leisten kann. Seine Stromversorgung kann es mit der von großen Titanen aufnehmen, und sein gestapeltes Kühlungs-Array ist mehr als eine Herausforderung für Multi-Core-Giganten. Mit dem innovativen ROG Hive, einem hybriden Audio- und USB-Hub, erweitert es außerdem die Grenzen der Konnektivität - eine AI Overclocking-Taste macht das Tuning so einfach, dass es sich fast wie Betrug anfühlt.

AI OVERCLOCKING
Mühelose Leistungssteigerung

AI COOLING II
Lüftereinstellung mit einem Klick

UMFANGREICHE GEN 5
PCIe 5.0 x16 Steckplatz und onboard M.2

ROG STRIX HIVE
Audio, Anschlüsse und Bedienelemente in Griffweite

PCIE 5.0
Das ROG Strix Z790-I bietet durchgängige PCIe 5.0-Unterstützung mit einem einzigartigen Twist. Sowohl der x16-Erweiterungssteckplatz als auch einer der Onboard-M.2-Steckplätze sind Gen 5-fähig, aber dieser M.2-Steckplatz hat eine zusätzliche PCIe 4.0-Anbindung zum Chipsatz.

So kann der Nutzer wählen, wie er seinen Durchsatz priorisieren möchte: Wenn der M.2-Steckplatz im Gen 5-Modus ist, kann er bis zu 16 GB/s Lese- und Schreibgeschwindigkeit erreichen. Wenn der M.2-Steckplatz PCIe 4.0 verwendet, wird die gesamte Gen 5-Bandbreite dem Erweiterungssteckplatz zugewiesen, damit die Grafikkarte ungehindert arbeiten kann. GRAFIKKARTE

VRM-KÜHLER-ARRAY
Das leise Kühlungssystem nimmt die Wärme vom Kern auf und gibt sie über eine belüftete Oberseite nach oben ab, sodass der VRM auch in Systemen mit eingeschränktem Airflow kühl bleibt.

M.2-KÜHLKÖRPERSTAPEL
Die M.2-Steckplätze auf dem Board sind platzsparend zwischen dicken Kühlkörpern über dem Chipsatz angeordnet. Die thermische Effizienz wird durch eine aktive Miniatur-Kühllösung gewährleistet, damit Hochleistungs-Laufwerke ihre Spitzenleistung beibehalten.

DDR5 STÄRKE
ROG hat eine lange Tradition, wenn es darum geht, die schnellste Speicherleistung zu bieten, und DDR5 ist keine Ausnahme. Dank des verbesserten Signalroutings konnten die Enthusiasten-Kits auf dem Strix Z790-I weit über die 7 GT/s-Marke hinaus getrieben werden, und wer weiß, wie weit zukünftige DIMMs gehen können? Erfahrene Veteranen können ihr Können unter Beweis stellen, indem sie die umfangreichen Tuning-Optionen im UEFI ausprobieren.

AEMP II
ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) ist eine exklusive Hardware- und Firmware-Lösung zum Übertakten von generischen Speichermodulen. Die zweite Version von AEMP ermöglicht ein automatisches Tuning der Kits während des Systemstarts und nutzt die PCB-Trace-Optimierungen des Strix Z790-I, um höhere Frequenzen als je zuvor zu erreichen. AEMP II kann sogar gemischte Kits in einer Quad-DIMM-Anordnung übertakten, und die umfangreiche Bibliothek der Unterstützung erstreckt sich nun auf fast alle DDR5-Module, die sonst keine XMP-Unterstützung haben.

AI OVERCLOCKING
Das Tuning ist jetzt schneller und intelligenter als je zuvor. ASUS AI Overclocking erstellt Profile für die CPU und die Kühlung, um die optimale Konfiguration zu ermitteln und das System an seine Grenzen zu bringen. Die vorhergesagten Werte können automatisch übernommen oder als Ausgangspunkt für weitere Experimente verwendet werden.

ROG STRIX HIVE
Das neue ROG Strix Hive bringt wichtige Bedienelemente und Ein- und Ausgänge in greifbare Nähe und verlagert sie aus dem beengten Raum eines SFF-Gehäuses in ein kompaktes Peripheriegerät, das auf dem Schreibtisch Platz findet. DIY-freundliche Tasten und Diagnose-LEDs sind zusammen mit einem großen Lautstärkeregler in den Mittelpunkt gerückt. An den Seiten befinden sich verschiedene Anschlüsse für die Audioeingabe und -ausgabe sowie bequeme Anschlüsse für mobile Peripheriegeräte.

ROG FPS-II Karte
Die ROG FPS-II Karte gruppiert die Anschlüsse auf einer vertikal montierten Karte, wodurch wertvoller Platz auf dem Board gespart und das Kabelmanagement aufgeräumt wird. Die Verbindungen können vor dem Einbau der Karte hergestellt werden, was die Installation in beengten Räumen erheblich vereinfacht. An Bord befinden sich zwei SATA-Anschlüsse, Frontpanel-Header, zwei USB 2.0-Header (die bis zu drei USB 2.0-Anschlüsse ermöglichen), ein CPU_OV-Jumper für extreme Übertaktung und ein Schalter für den Alterationsmodus.

ZWEI THUNDERBOLT 4 TYPE-C® ANSCHLÜSSE
Jeder Port bietet eine bidirektionale Bandbreite von bis zu 40 Gbit/s für die neuesten Super-Speed-Geräte und Laufwerke. Beide Ports können für bis zu zwei externe 4K-Bildschirme genutzt werden und die PCIe-Bandbreite beträgt bis zu 32 Gbit/s.

NETZWERK

WIFI 6E
Die integrierte WiFi 6E-Technologie nutzt das neu verfügbare Spektrum im 6-GHz-Band, um bis zu sieben 160-MHz-Kanäle für ultraschnellen Durchsatz und bessere Leistung in dichten WLAN-Umgebungen bereitzustellen. *Die Verfügbarkeit und der Funktionsumfang von WiFi 6E hängen von den gesetzlichen Beschränkungen und der Koexistenz mit 5-GHz-WiFi ab.

Intel 2,5G Ethernet
Spiele mit niedriger Latenz, schnelle Dateiübertragungen und hochauflösendes Videostreaming gehören zu den vielen Vorteilen des integrierten Intel® 2,5-Gbit/s-Ethernet.

UNBESTREITBAR ROG STRIX
Lineare Belüftungsöffnungen und subtile gitterartige Texturen verleihen dem Strix Z790-I eine unauffällige Form, die sich in den Schatten der meisten SFF-Builds einfügt. Aber wenn ein wenig Licht auf die Seite des M.2-Gehäuses fällt, zeigen sich seine wahren Farben in Form eines prismatischen Scheins, der auf dem hochreflektierenden Aluminium glitzert, das das geprägte ROG-Logo umrandet.

DAS ROG STRIX ÖKOSYSTEM ERWARTET DICH
Verbessere dein Game mit ROG Strix Genieße komplementäre Ästhetik, Kontrolle und Kompatibilität bei AIO-Kühlern, Gehäusen, Peripheriegeräten und vielem mehr. ROG bietet mehr Auswahl als jede andere Marke.

KÜHLERKOMPATIBILITÄT
Das ROG Strix Z790-I verfügt über denselben LGA 1700-Sockel wie die Z690-Modelle und ist daher abwärtskompatibel mit allen Kühlern, die die vorherige Generation unterstützt haben, einschließlich aller AIO-Modellen von ASUS und ROG.

AI COOLING II
Stimme die Temperaturen und die Geräuschentwicklung eines jeden Builds mit einem einzigen Klick ab. Ein ASUS-eigener Algorithmus unterdrückt unnötige Geräusche, während er einen schnellen Stresstest durchführt, und überwacht dann die CPU-Temperaturen, um die Lüfter dynamisch auf optimale Geschwindigkeiten einzustellen.

TWO-WAY AI NOISE CANCELATION
Dieses Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um über 5 Millionen Arten von Hintergrundgeräuschen aus eingehenden oder ausgehenden Audiosignalen zu reduzieren und so eine kristallklare Kommunikation in Games oder Voicechats zu gewährleisten.

AI NETWORKING
GameFirst VI optimiert die Netzwerkleistung durch die Zuweisung von Bandbreite in Echtzeit auf der Grundlage von Anwendungsszenarien und entsprechenden Lernalgorithmen.

DTS SOUND UNBOUND
Mit der vorinstallierten DTS® Sound Unbound™ App umhüllt dich das ROG Strix Z790-I mit sattem Sound und zaubert ganz neue Ebenen der Immersion für außergewöhnliche Gaming- und Entertainment-Erlebnisse. Durch die Nutzung der Microsoft-Raumklangtechnologie erzeugt DTS Sound Unbound einen akustischen 3D-Raum, in dem du dich mitten in der Klanglandschaft befindest und jeden Schuss, jeden Schritt und jedes andere Geräusch in deiner virtuellen Umgebung wahrnehmen kannst.

STEREO SOUND
Diskrete linke und rechte Audiokanäle ermöglichen Kopfhörer- oder Zwei-Lautsprecher-Setups.

SURROUND SOUND
Der Ton wird aufgeteilt und über mehrere Lautsprecherkanäle ausgegeben - z. B. 5.1 oder 7.1 - um ein umfassendes Erlebnis auf einer einzigen, logischen Ebene zu schaffen.

RAUMKLANG
Eine virtuelle 360-Grad-Klanglandschaft lässt dich in ein realistisches Klangerlebnis eintauchen.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1700
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Benutzerhandbuch:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel Z790
Energiequelle:
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear-CMOS-Taste:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1
Verpackungsbreite:
285 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
1475 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.):
7600 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
170 mm
Tiefe:
170 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
2
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
1
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse:
2
WiFi-AP-Antennenbuchse:
2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,54*
€ 426,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,19*
€ 426,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,07*
€ 416,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,11*
€ 411,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,66*
€ 389,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.