Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1CP0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1CP0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081938590
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI

Intel® Z790 LGA 1700 ATX-Mainboard mit 16 + 1 Leistungsstufen, DDR5-Speicherunterstützung, vier M.2-Steckplätzen, PCIe 5.0 x16 SafeSlot mit Q-Release, WiFi 6E, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss an der Rückseite und zusätzlichem Anschluss an der Vorderseite mit PD 3.0 bis zu 30W, AI Overclocking, AI Cooling II und Aura Sync RGB-Beleuchtung

ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI
Hinter den dunklen Kühlkörpern und der düsteren Ästhetik des ROG Strix Z790-F verbergen sich eine leistungsstarke Stromversorgung und Übertaktungsfunktionen, die Intel® Core Prozessoren der 13. Generation zu neuen Höhenflügen verhelfen. Mit seinem fortschrittlichen Kühlungsmanagement für leisere Builds und der Unterstützung von DDR5, PCIe 5.0 und WiFi 6E bietet dieses gut ausgestattete Kraftpaket eine enorme Bandbreite für alles.

PCIE® STECKPLATZ Q-RELEASE
Ein physischer Knopf entriegelt die Sicherheitsverriegelung des ersten PCIe-Steckplatzes mit einem Druck und vereinfacht so das Entfernen einer PCIe-Karte vom Mainboard, wenn es Zeit für ein Upgrade auf eine neue GPU oder ein anderes kompatibles Gerät ist.

ALLROUND-PERFORMANCE
Eine robuste Stromversorgung, schneller Speicher und eine umfassende Kühlung werten jede Konstruktion mit dem ROG Strix Z790-F in der Mitte auf.

AI OVERCLOCKING
Das Tuning ist jetzt schneller und intelligenter als je zuvor. ASUS AI Overclocking erstellt Profile für die CPU und die Kühlung, um die optimale Konfiguration zu ermitteln und das System an seine Grenzen zu bringen. Die vorhergesagten Werte können automatisch übernommen oder als Ausgangspunkt für weitere Experimente verwendet werden.

FÜHRENDE KONNEKTIVITÄT
Das ROG Strix Z790-F bietet Konnektivität der nächsten Generation für ultraschnelle Datenübertragungen und Netzwerke mit niedriger Latenz. Dazu kommt eine fortschrittliche Audiolösung, die es dir ermöglicht, auch die kleinsten Hinweise zu erkennen und deine Gegner ins Visier zu nehmen.

WIFI 6E
Die integrierte WiFi 6E-Technologie nutzt das neu verfügbare Spektrum im 6-GHz-Band, um bis zu sieben 160-MHz-Kanäle für ultraschnellen Durchsatz und bessere Leistung in dichten WLAN-Umgebungen bereitzustellen.

* Die Verfügbarkeit und der Funktionsumfang von WiFi 6E hängen von den gesetzlichen Bestimmungen und der Koexistenz mit 5-GHz-WiFi ab.

2,5G ETHERNET
Spiele mit niedriger Latenz, schnelle Dateiübertragungen und hochauflösendes Videostreaming gehören zu den vielen Vorteilen des integrierten Intel® 2,5-Gbit/s-Ethernet.

SPIELEN MIT STIL
Dank der finsteren Ästhetik und der Aura Sync RGB-Steuerung lässt sich das ROG Strix Z790-F mühelos in den Hintergrund drängen oder auftrumpfen.

UNBESTREITBAR ROG STRIX
Wenn das Licht aus ist, verschwindet das ROG Strix Z790-F mit seiner dunklen Platine und den schwarzen Metallkühlkörpern im Schatten. Aktiviere das anpassbare RGB-Logo auf der Abdeckung und das Board setzt ein klares Statement. Transparente Schichten und subtile, markenbezogene Details sorgen für ästhetische Tiefe und Textur. Kombiniere das Strix Z790-F mit anderen Produkten aus dem vielfältigen ROG-Ökosystem, um ein vollständig angepasstes Gaming-Setup zu erstellen, das deinen persönlichen Stil widerspiegelt.

SOFTWARE-DIENSTPROGRAMME
Eine Vielzahl von ROG-exklusiven Tools ermöglicht dir eine erweiterte Systemeinstellung und -konfiguration.

AI COOLING II
Stimme die Temperaturen und die Geräuschentwicklung eines jeden Builds mit einem einzigen Klick ab. Ein ASUS-eigener Algorithmus unterdrückt unnötige Geräusche, während er einen schnellen Stresstest durchführt, und überwacht dann die CPU-Temperaturen, um die Lüfter dynamisch auf optimale Geschwindigkeiten einzustellen.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1700
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
4
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Benutzerhandbuch:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel Z790
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC4080
Energiequelle:
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear-CMOS-Taste:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Back-to-BIOS Knopf:
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Verpackungsbreite:
368 mm
Verpackungstiefe:
293 mm
Verpackungshöhe:
290 mm
Paketgewicht:
2247 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
192 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.):
7800 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
5
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse:
2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,23*
€ 437,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,95*
€ 431,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,91*
€ 428,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,82*
€ 400,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.