Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1CT0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1CT0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081974666
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mach einen Sprung in die Zukunft mit dem ROG Strix B760-F, einem fantastischen Upgrade auf die 13. Geneneration mit seiner dominanten Stromversorgung und klassenbesten DDR5-Geschwindigkeiten. Sein PCIe 5.0-Steckplatz der nächsten Generation bietet einen überwältigenden Grafikkarten-Durchsatz für maximale FPS, und du kannst Verzögerungen über hyperschnelles WiFi 6E oder 2,5G LAN minimieren. All diese Vorteile kommen zusammen mit markanten Regenbogenstreifen und Retro-Akzenten, damit du deinen Gamer-Stolz zeigen kannst.

PCIE® STECKPLATZ Q-RELEASE
Ein physischer Knopf entriegelt die Sicherheitsverriegelung des ersten PCIe-Steckplatzes mit einem Druck und vereinfacht so das Entfernen einer PCIe-Karte vom Mainboard, wenn es Zeit für ein Upgrade auf eine neue GPU oder ein anderes kompatibles Gerät ist.

M.2 Q-LATCH
Der innovative Q-Latch macht es einfach, eine SSD aus einem M.2-Steckplatz zu installieren oder zu entfernen. Das Design verwendet einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um den Antrieb zu sichern, wodurch eine herkömmliche Schraube überflüssig wird.

CLEAR CMOS
Die Taste CMOS löschen setzt die BIOS-Einstellungen schnell auf die Werkseinstellungen zurück. Sie kann auch verwendet werden, um den PC neu zu starten, wenn falsche BIOS-Einstellungen gewählt wurden.

BIOS FLASHBACK™
BIOS FlashBack™ ist ein sicherer und einfacher Weg, das BIOS zu aktualisieren. Lege die (UEFI-)BIOS-Datei einfach auf einem FAT32-formatierten USB-Stick ab, stecke ihn in den USB-BIOS-FlashBack-Port und drücke den Knopf. Updates können sogar durchgeführt werden, ohne dass Speicher oder eine CPU installiert sind.

Q-LED
Vier Onboard-LEDs zeigen den Energiestatus an und identifizieren Probleme mit CPU, Speicher, Grafikkarte oder Boot-Gerät für eine schnelle Diagnose.

STROMVERSORGUNGSARCHITEKTUR
16 + 1 Power Stages mit je 60A liefern ausreichend Strom, um die leistungsstärksten Intel Prozessoren der 13. Generation mit Leichtigkeit durch jeden Workload zu treiben.

LEGIERUNGSSPULEN UND LANGLEBIGE KONDENSATOREN
Hochwertige Spulen und langlebige Kondensatoren sind so konstruiert, dass sie extremen Temperaturen standhalten und die Leistung die Industriestandards übertrifft.

SECHS-LAGEN-PLATINE (PCB)
Ein mehrschichtiges Leiterplattendesign leitet die Wärme schnell um die Spannungsregler herum ab und verbessert so die Gesamtstabilität des Systems.

DDR5 VORHERRSCHAFT
ROG hat eine lange Tradition, wenn es darum geht, die schnellste Speicherleistung zu bieten, und DDR5 ist keine Ausnahme. Dank des verbesserten Signalroutings konnten die Enthusiasten-Kits auf der Strix B760-F weit über die 7 GT/s-Marke hinaus getrieben werden, und wer weiß, wie weit zukünftige DIMMs gehen können? Erfahrene Veteranen können ihr Können unter Beweis stellen, indem sie die umfangreichen Tuning-Optionen im UEFI ausprobieren.

PCIE LEISTUNG
Der obere x16-Erweiterungssteckplatz ist mit einer unglaublichen PCIe 5.0-Bandbreite für die Zukunft gerüstet und wird mit einer SafeSlot-Halteklammer geschützt, um den Großteil der neuesten Grafikkarten zu unterstützen. Mit drei PCIe 4.0 M.2-Steckplätzen, die alle mit robusten Kühlkörpern ausgestattet sind, um die Leistung zu maximieren, gibt es viele schnelle Speicheroptionen.

NETZWERK

WIFI 6E
Die integrierte WiFi 6E-Technologie nutzt das neu verfügbare Spektrum im 6-GHz-Band, um bis zu sieben 160-MHz-Kanäle für ultraschnellen Durchsatz und bessere Leistung in dichten WLAN-Umgebungen bereitzustellen.

Intel 2,5G
Ethernet Spiele mit niedriger Latenz, schnelle Dateiübertragungen und hochauflösendes Videostreaming gehören zu den vielen Vorteilen des integrierten Intel® 2,5-Gbit/s-Ethernet.

USB
Das Strix B760-F ist mit mehreren Hochgeschwindigkeits-USB-Optionen ausgestattet. Alle hinteren Anschlüsse sind USB 3.2-kompatibel, wobei der schnellste ein USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®-Anschluss für Datenübertragungen mit bis zu 20 Gbit/s ist. Ein Gehäuseanschluss kann auch über den USB Gen 3.2 Gen 2-Anschluss an der Vorderseite eine Turbo-Behandlung erhalten.

SUPREMEFX
ROG SupremeFX ist eine einzigartige Mischung aus Hardware- und Software-Technologien, die für überragenden Klang sorgen. Das Strix B760-F verfügt über den ALC4080 Codec für hochauflösende Wiedergabe mit bis zu 32 Bit/384 kHz über alle Kanäle. Die Frontpanel-Ausgabe erfolgt über den integrierten Savitech-Verstärker, der eine Vielzahl von Lautsprechern und Kopfhörern mit High-Fidelity-Akustik versorgen kann.

UNBESTREITBAR ROG STRIX
Um seinen Wurzeln treu zu bleiben, ist das Strix B760-F stolz mit Anspielungen auf Spiele vergangener Zeiten verziert. Verstreute Abziehbilder sorgen für einen Techno-Retro-Fusion-Hintergrund, der mit leuchtenden Highlights und dem charakteristischen beleuchteten ROG-Logo auf der I/O-Abdeckung unterstrichen wird.

OUTSHINE THE COMPETITION
Die ROG Strix-Mainboards sind mit der ASUS Aura-Technologie ausgestattet, die eine vollständige Beleuchtungssteuerung und eine Vielzahl von Voreinstellungen für Onboard-RGB-LEDs und Zubehör von Drittanbietern ermöglicht. Die Effekte können ganz einfach mit kompatiblen ROG-Grafikkarten, Monitoren, Tastaturen und Mäusen synchronisiert werden, um deinem Setup einen einheitlichen Look zu verleihen.

KÜHLERKOMPATIBILITÄT
Das ROG Strix B760-F hat denselben LGA 1700-Sockel wie die Z690- und B660-Modelle, sodass viele bestehende Kühler kompatibel sind, darunter alle AIO-Angebote von ASUS und ROG.

DAS ROG STRIX ÖKOSYSTEM ERWARTET DICH
Verbessere dein Game mit ROG Strix Genieße die komplementäre Ästhetik, Kontrolle und Kompatibilität von AIO-Kühlern, Gehäusen, Peripheriegeräten und vielem mehr. ROG bietet mehr Auswahl als jede andere Marke.

TWO-WAY AI NOISE CANCELATION
Dieses Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um über 5 Millionen Arten von Hintergrundgeräuschen aus eingehenden oder ausgehenden Audiosignalen zu reduzieren und so eine kristallklare Kommunikation in Games oder Voicechats zu gewährleisten.

AI NETWORKING
GameFirst VI optimiert die Netzwerkleistung, indem es die Bandbreite in Echtzeit auf der Grundlage von Anwendungsszenarien und entsprechenden Lernalgorithmen zuweist. Das neueste Update beinhaltet eine spezielle Unterstützung für GeForce NOW, um die geringstmögliche Latenz bei intensiven Game-Streaming-Sessions zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1700
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
3
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Benutzerhandbuch:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel B760
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC4080
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Passiv
Energiequelle:
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear-CMOS-Taste:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Back-to-BIOS Knopf:
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
7
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
71 mm
Verpackungshöhe:
265 mm
Paketgewicht:
1269 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
192 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
7800,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,5000,4800 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.):
7800 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
Front Panel Audiostecker:
Ja
Frontpanel-Stecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
4
Chassis Intrusion Stecker:
Ja
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
1
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse:
2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,47*
€ 250,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,92*
€ 247,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.