Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1D80-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1D80-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387014509
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Das TUF GAMING Z790-PLUS WIFI nimmt alle wesentlichen Elemente der neuesten Intel® Prozessoren und kombiniert sie mit spieletauglichen Funktionen und bewährter Haltbarkeit. Mit Komponenten in Militärqualität, einer verbesserten Stromversorgungslösung und einem umfassenden Kühlsystem übertrifft dieses Mainboard alle Erwartungen und bietet eine grundsolide Leistung für Marathon-Gaming. TUF GAMING-Mainboards werden außerdem strengen Härtetests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie Bedingungen standhalten, bei denen andere versagen könnten. Ästhetisch ist dieses Modell mit einem geprägten Namensschild und geometrischen Designelementen ausgestattet, die die Zuverlässigkeit und Stabilität der TUF GAMING-Serie widerspiegeln.

ÜBERSICHT DER SPEZIFIKATIONEN

INTELLIGENTE STEUERUNG
Die TUF GAMING Z790 Mainboards bieten flexible Tools, um jeden Aspekt deines Systems zu optimieren und die Leistung optimal an deine Spielweise anzupassen.

AI Cooling II
Stimme die Temperaturen und die Geräuschentwicklung eines jeden Builds mit einem einzigen Klick ab. Ein ASUS-exklusiver Algorithmus unterdrückt unnötige Geräusche, während er einen schnellen Stresstest durchführt, und überwacht dann die CPU-Temperaturen, um die Lüfter dynamisch auf optimale Geschwindigkeiten einzustellen.

STROMSPAREN
Allround-Energieeffizienz
Die Energiesparfunktion enthält mehrere Einstellungen, mit denen du den Stromverbrauch ganz einfach optimieren und die Energieeinsparungen maximieren kannst. Du kannst eine CPU-Leistungsbegrenzung aktivieren, die Aura-Beleuchtung verdunkeln und das Lüfterprofil auf einen Energiesparmodus einstellen. Du kannst auch den Energiesparplan, der in Microsoft Windows integriert ist, umschalten.

UEFI BIOS
Das renommierte ASUS UEFI BIOS bietet alles, was du brauchst, um dein System zu konfigurieren, zu optimieren und abzustimmen. Es bietet intelligent vereinfachte Optionen für PC-Bastelanfänger und umfassende Funktionen für erfahrene Veteranen.

Erweiterter Modus

Fortgeschrittenes Tuning für passionierte Tweaker
Ein intuitiver erweiterter Modus, der über das UEFI angeboten wird, lässt dich die volle Kontrolle übernehmen. Eine integrierte Suchfunktion erleichtert das Auffinden von Optionen und verschiedene erweiterte Funktionen ermöglichen es dir, intelligente Anpassungen vorzunehmen, damit du die Leistung genau nach deinen Wünschen einstellen kannst.

Suchfunktion
Finde schnell und einfach die Option oder Einstellung, die du brauchst.

ASUS Benutzerprofil
Übertrage Konfigurationseinstellungen zwischen verschiedenen BIOS-Versionen oder teile sie mit Freunden.

EZ-Modus

Schnelle und einfache Einrichtung
Der EZ-Modus zeigt wichtige Einstellungen und Statistiken an und bietet geführte Assistenten, Drag-and-Drop-Funktionen und die Möglichkeit, wichtige Einstellungen mit einem Klick zu übernehmen - damit du deine Anlage im Handumdrehen zum Laufen bringst.

Intuitive grafische Lüftersteuerung
Die Feinabstimmung einzelner Lüftereinstellungen erfolgt einfach durch Ziehen einer Kurve mit der Maus.

Aura ein/aus Modus (Stealth)
Aktiviere oder deaktiviere die Aura-RGB-Beleuchtung oder jede einzelne LED an Bord, um die Ästhetik zu verbessern.

Armoury Crate
Die ASUS-exklusive Armoury Crate Software zentralisiert die Kontrolle über alle unterstützten Gaming-Produkte. Über eine einzige intuitive Oberfläche kannst du die RGB-Beleuchtung für alle kompatiblen Geräte anpassen und sie mit Aura Sync für eine einheitliche Beleuchtung verbinden. Außerdem zeigt es Informationen aus einem wachsenden Hardware-Ökosystem an und ermöglicht die Kontrolle darüber. Armoury Crate ermöglicht außerdem eine einfache Produktregistrierung und bietet einen News-Bereich, um dich mit der Gaming-Community auf dem Laufenden zu halten.

UNERSCHÜTTERLICHE LEISTUNG
Mit verbesserter Stromversorgung und umfassenden Kühloptionen für die neuesten Intel-CPUs sowie Unterstützung für DDR5-Speicher und PCIe® 4.0-Speicher ist das TUF GAMING Z790-PLUS WIFI die perfekte Grundlage für dein nächstes Intel-Battle-Rig.

POWER DESIGN

Treiber und MOSFET
DrMOS Power Stages
Ddie 16+1 Power Stages sind jeweils für 60 Ampere ausgelegt und kombinieren High-Side- und Low-Side-MOSFETS und Treiber in einem einzigen Gehäuse, um Leistung, Effizienz und stabile Performance für alle kompatiblen Intel-Prozessoren zu liefern.

Mehrlagige Platine (PCB)
Sechs-Lagen-Platinen-Design
Das mehrschichtige Platinen-Design leitet die Wärme schnell um die Spannungsregler herum ab, um die Gesamtstabilität des Systems zu verbessern und der CPU mehr Übertaktungsspielraum zu geben.

Stromanschluss
8+8 PIN ProCool Stromanschluss
Im Vergleich zu herkömmlichen Stromanschlüssen sind die ASUS ProCool-Buchsen nach strengen Spezifikationen gebaut, um einen vollständigen Kontakt mit den Stromkabeln des Netzteils zu gewährleisten. Die daraus resultierende niedrigere Impedanz hilft, Hotspots und Verbindungsprobleme zu vermeiden.

Systemstabilität

TUF-Komponenten

TUF-Spulen
Zertifizierte TUF-Spulen in Militärqualität liefern der CPU eine felsenfeste Leistung und verbessern die Systemstabilität.

TUF-Kondensatoren
Die schwarzen TUF 5K-Metallkondensatoren bieten eine 52 % größere Temperaturtoleranz und eine 2,5 Mal längere Lebensdauer als Standard-Mainboard-Kondensatoren.

Controller
Digi+ VRM
Das integrierte Digi+ Spannungsreglermodul (VRM) ist eines der besten in der Branche, das für eine extrem gleichmäßige und saubere Stromversorgung der CPU zu jeder Zeit optimiert ist.

SPEICHER & LAUFWERKE

DRAM Overclocking Performance
Entfessle DDR5 mit AEMP II
ASUS Enhanced Memory Profile II ist ein exklusives Firmware-Feature für PMIC-restriktive Speichermodule. AEMP II basiert auf der Fähigkeit einer CPU und eines Speichermoduls, die Speicherchips deines Kits zu trainieren, und bietet eine optimierte Taktrate, die die Leistung mühelos freisetzen kann. Durch eine flexible Trainingsmethode macht es AEMP II einfach, nicht nur den Speicher über die Grundeinstellungen hinaus zu optimieren, sondern auch die Stabilität des Systems aufrechtzuerhalten, egal ob du das Beste aus einem Einsteigermodul herausholst oder ein High-Speed-Kit für die ultimative Leistung vorbereitest.

Die Ergebnisse können je nach den Fähigkeiten deiner CPU und deiner Speichermodule variieren.

Die Vergleichstabelle basiert auf einem Test mit einem Intel i9-13900K Prozessor und 2x16 GB SK Hynix DDR5-4800 non-ECC UDIMMs, Modell HMCG78MEBUA081N

Bitte stelle sicher, dass alle Speichermodule aus einem einzigen validierten Kit stammen. Kombiniere keine DIMMs aus mehreren Kits, auch wenn es sich um die gleiche Marke und das gleiche Modell handelt. Wenn du DIMMs mischst und aufeinander abstimmst, kann das Booten fehlschlagen und die Kompatibilität kann nicht garantiert werden.

Installiere immer DIMMs mit der gleichen CAS-Latenzzeit. Für eine optimale Kompatibilität empfehlen ASUS, Speichermodule der gleichen Version oder des gleichen Datumscodes (D/C) vom gleichen Hersteller zu installieren. Erkundige dich bei deinem Händler, um die richtigen Speichermodule zu bekommen.

PCIe® 4.0 M.2
PCIe® 4.0 Unterstützung
Die vier PCIe® 4.0 M.2-Steckplätze unterstützen bis zu zwei 22110-Geräte und bieten außerdem NVMe-SSD-RAID-Unterstützung für ein unglaubliches Leistungspotenzial. Erstelle eine RAID-Konfiguration mit bis zu vier PCIe 4.0-Speichergeräten, um von den schnellsten Datenübertragungsgeschwindigkeiten zu profitieren.

KÜHLUNG
Kühler per Design
Das TUF GAMING Z790-PLUS WIFI ist mit einem vergrößerten VRM-Kühlkörper ausgestattet, während drei M.2-Steckplätze und der PCH mit Kühlkörpern versehen sind, die ein perfektes Gleichgewicht zwischen Masse und Oberfläche für die Wärmeableitung bieten.

Umfassende Lüftersteuerung
TUF GAMING Z790 Mainboards verfügen über eine umfassende Lüftersteuerung, die über das Dienstprogramm Fan Xpert 4 in Armoury Crate oder über das preisgekrönte ASUS UEFI BIOS konfiguriert werden kann.

KONNEKTIVITÄT
Das TUF-GAMING Z790-PLUS WIFI erreicht mit der neuesten Version von PCI Express neue Höhen des Leistungspotenzials, während ein Arsenal an USB-Anschlüssen drei Typ-C-Verbindungen umfasst und Thunderbolt 4 die Kompatibilität und Bandbreite noch weiter erhöht.

EINFACHES PC-DIY
Die TUF GAMING-Linie bietet eine einfache Einrichtung für alle PC-Builder. Das TUF GAMING Alliance-Ökosystem gewährt Kompatibilität, während die Armoury Crate Fan Xpert 4, Hardware-Infos, Two-Way AI Noise Cancelation, RGB-Optionen und Peripherie-Einstellungen bietet. Diese Plattform verfügt über intuitive Tools, mit denen du Traum-Rigs bauen und optimieren kannst.

TUF GAMING ALLIANCE
Mit Vertrauen zusammenbauen
Die TUF GAMING Alliance ist eine Zusammenarbeit zwischen ASUS und vertrauenswürdigen PC-Komponentenmarken, um die Kompatibilität einer breiten Palette von Teilen wie PC-Gehäusen, Netzteilen, CPU-Kühlern, Speicherkits und mehr sicherzustellen. Mit neuen Partnerschaften und Komponenten, die regelmäßig hinzukommen, wird die TUF Gaming Alliance noch stärker werden.

TUF-SCHUTZ

SafeSlot & SafeDIMM
SafeSlot ist eine verstärkte Metallumhüllung, die einem PCIe®-Steckplatz hinzugefügt wird, um eine Karte sicher zu befestigen. Da PCIe® 5.0 doppelt so schnell ist wie PCIe® 4.0, hat ASUS die SMT-Fertigungsprozesse für den schnelleren SafeSlot verbessert – alles, um sicherzustellen, dass die Nutzer die höchstmöglichen Datengeschwindigkeiten erhalten. Darüber hinaus unterstützt und schützt die ASUS SafeDIMM-Ummantelungen Speichermodule auf ausgewählten ASUS-Mainboards und ermöglicht es dir, Module schnell, präzise und sicher einzusetzen.

ESD-Schutzvorrichtungen
ESD-Schutzvorrichtungen verlängern die Lebensdauer von Bauteilen und verhindern Schäden durch elektrostatische Entladungen. Sie bieten Schutz für Luftentladungen bis zu +/- 10 kV und Kontaktentladungen bis zu +/- 6 kV und übertreffen damit die entsprechenden Industriestandards von +/- 6 kV und +/- 4 kV. Oberflächenmontierte TVS-Dioden in einem dualen Inline-Gehäuse schützen deinen PC vor Spannungsspitzen.

USB-Anschlüsse
Zusätzlicher ESD-Transienten-Spannungsschutz im Schaltkreis

TUF LANGuard
TUF LANGuard ist eine Innovation nach Militärstandards, die eine fortschrittliche Signalkopplungstechnologie und hochwertige oberflächenmontierte Kondensatoren integriert, um den Durchsatz zu verbessern und das Mainboard vor Blitzeinschlägen und statischer Entladung zu schützen.
*ESD-Ergebnis wird von einzelnen LANGuard.

Rückseitiges Anschlusspanel aus Edelstahl
TUF GAMING Mainboards haben eine korrosionsbeständige Blende aus Edelstahl für die rückseitigen Anschlüsse, das mit Chromoxid beschichtet ist und eine dreimal längere Lebensdauer als herkömmliche Blenden hat. Mit dieser Schutzfunktion haben die TUF GAMING Mainboards den 72-Stunden-Salznebeltest bestanden, während andere Marken nur einen 24-Stunden-Test bestanden haben.

EINFACHE KONFIGURATION

PCIe® Q-Release
Eine physische Taste entriegelt die Sicherheitsverriegelung des ersten PCIe®-Steckplatzes mit einem Fingertipp, was das Entfernen einer PCIe®-Karte vom Mainboard erheblich vereinfacht, wenn es Zeit für ein Upgrade auf eine neue GPU oder ein anderes kompatibles Gerät ist.

M.2 Q-Latch
Die innovative Q-Latch macht es einfach, eine M.2 SSD ohne spezielles Werkzeug zu installieren oder zu entfernen. Das Design nutzt einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um die M.2-SSD zu sichern, so dass Schrauben benötigt werden.

Abnehmbare unverlierbare Schrauben
Spezialisierte M.2-Slot-Schrauben verringern das Risiko, dass du beim Entfernen des M.2-Kühlkörpers irgendwo in deinem Gehäuse eine Schraube fallen lässt oder verlierst.

Q-LED
Mit den integrierten Q-LED-Fehlerbehebungsleuchten können PC-Bauer schnell feststellen, ob die wichtigsten Komponenten - CPU, Arbeitsspeicher, Grafikkarte, Laufwerke - während des Starts normal funktionieren.

IMMERSIVES GAMING
Die TUF GAMING Z790 Mainboards bieten ein funktionsreiches Hochleistungs-Gaming-Paket mit ultraschnellen Netzwerken für ein reibungsloses Online-Gameplay, erstklassigem Audio mit Positionsangaben für FPS-Gaming und integrierter RGB-Beleuchtung, die sich mit den angeschlossenen Geräten synchronisiert, um deine Spielatmosphäre zu personalisieren.

NETZWERK

Wi-Fi 6E
Die integrierte Wi-Fi 6E-Technologie nutzt das neu verfügbare Funkspektrum im 6-GHz-Band. Sie bietet ultraschnelle drahtlose Netzwerkgeschwindigkeiten und eine verbesserte Kapazität sowie eine bessere Leistung in dichten drahtlosen Umgebungen.*
*Die Verfügbarkeit und der Funktionsumfang von Wi-Fi 6E hängen von den gesetzlichen Beschränkungen und der Koexistenz mit 5-GHz-Wi-Fi ab.

Die Wi-Fi-Antenne verfügt über eine Vier-Wege-Positionierung für besseren Signalempfang und einen Magnetfuß, mit dem die Antenne an der Oberseite oder an der Seite eines PC-Gehäuses befestigt werden kann.

MyASUS
MyASUS bietet eine Vielzahl von Supportfunktionen, die dir helfen, den Kundendienst zu kontaktieren, Probleme zu beheben und die Produktleistung zu optimieren. Du kannst MyASUS auch verwenden, um die Wi-Fi SmartConnect Funktion zu aktivieren, um automatisch eine Verbindung mit dem WLAN-Router mit dem besten Signal herzustellen.

Intel® 2,5 Gb Ethernet
Das integrierte 2,5-Gbit-Ethernet verbessert deine LAN-Verbindung um das bis zu 2,5-Fache der Bandbreitengeschwindigkeit. Wenn du dein bestehendes LAN-Kabel verwendest, kannst du die Vorteile dieses Netzwerk-Upgrades nutzen, um Verzögerungen zu reduzieren, flüssigere hochauflösende Videostreams zu erleben und schnellere Dateiübertragungen zu genießen.

AI-NOISE-CANCELING
Two-Way AI-Noise-Cancelation
Dieses leistungsstarke, ASUS-exklusive Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um Hintergrundgeräusche des Mikrofons* und eingehende Audiosignale zu reduzieren und gleichzeitig die Stimmen zu erhalten. Störendes Tastaturgeklapper, Mausklicks und andere Umgebungsgeräusche werden gedämpft, sodass du beim Spielen oder Telefonieren mit hervorragender Klarheit hören und gehört werden kannst.
*Wenn du ein 3,5-mm-Headset verwendest, ist ein Audio-Splitter (3,5-mm-Audioklinke-Y-Kabel) erforderlich.

AUDIO

Realtek 7.1 Kanal Audio
S1220A Codec
Die TUF GAMING Z790 Serie nutzt einen Audio-Codec, der in enger Zusammenarbeit mit Realtek entwickelt wurde - den Realtek S1220A. Mit einem beispiellosen Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) von 120 dB für den Stereo-Line-Out und 113 dB SNR für den Line-In bietet er eine unverfälschte Audioqualität. Außerdem passt eine Impedanzerkennungsschaltung die Verstärkung automatisch an, um einen optimalen Lautstärkebereich für deinen Kopfhörer zu gewährleisten.

Bessere Audioeffekte
DTS Audio Processing
DTS® Audio Processing verbessert das Klangerlebnis von Gaming-Headsets und -Lautsprechern, indem es Verzerrungen reduziert und tiefere Bässe liefert, damit Spiele, Filme und Musik besser klingen. Außerdem kannst du damit die Audioeinstellungen anpassen.

BELEUCHTUNG

Lichteffekte
OUTSHINE THE COMPETITION
Ein gut abgestimmtes System verdient eine passende Ästhetik. Die TUF GAMING Z790 Serie verfügt über eine Kantenbeleuchtung, um den robusten Look zu verbessern, und ASUS Aura bietet eine vollständige RGB-Steuerung mit Voreinstellungen für integrierte LEDs und Streifen von Drittanbietern. Das alles lässt sich mit einem ständig wachsenden Portfolio an Aura-kompatibler Hardware synchronisieren.

Gen 2 RGB-Header
Adressierbarer Gen 2 RGB Header
Drei adressierbare Gen 2 RGB-Header unterstützen bis zu 500 LEDs an Gen 2 RGB-Geräten und ermöglichen es Aura Sync, die Lichteffekte in deinem gesamten System automatisch anzupassen. Die neuen Header bieten außerdem volle Abwärtskompatibilität mit bestehenden Aura Sync-Geräten.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1700
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
4
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Benutzerhandbuch:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel Z790
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek S1220A
Energiequelle:
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
192 Mbit
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
4
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse:
2
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.):
7200 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,84*
€ 247,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.